RD97-N 固定式スプライスユニット
ラック内での光ファイバ接続用に、48心以下用
- 用途
- ・ユニット本体がアルミ製のため軽量です。・機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載可能です。・スプライスユニットを搭載したHUB収納キャビネット・SPJ-MRもございますのでご用命ください。・ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能です。(前:50mm、100mm)・丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなど固定が可能です。(FRP製テンションメンバの場合は別途お問い合わせください。)・ケーブルクランプはΦ21まで対応可能です。・光ケーブルは背面または側面から4本入線可能です。(増設により6本入線可能)・光アダプタはシングルモード、マルチモード兼用です。
- 付属品
- 補強熱スリーブ(単心用60mm、4心テープ用40mm)・保護チューブ(6色1m)・結束バンド・結束テープ・結束テープ用ベース・ケーブル径調整ゴム
- 材質
- ユニット本体:アルミ(t1.5)、ブラケット:鉄(t2.3)、マネージメントトレー:鉄(t1.0)、カバー・融着トレー:合成樹脂、マネージメントパネル:合成樹脂(ダークスモーク)
- 質量(kg)
- 2.4
- 規格
- EIA規格
- 呼称
- 1U
- 塗装色
- ブラック色(N1)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 接続台数
- 24心
- 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)
- 482.6×43.5×388.6
- ファイバータイプ
- SM
- アダプタタイプ
- SC(2連式)
- 入出線数(入線)
- ケーブル:4
- 入出線数(出線)
- コード:24
- 内容量
- 1個
関連資料:図面(0.22MB)取扱説明書:(1.61MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥6,000/税込¥6,600 |
キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ























