3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スプライスユニットの二次側配線保護用 外形寸法W(mm)395 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パッチ機能に特化した低コストタイプです。(融着トレーなし) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 コードリールにより、光コードの余長処理が容易に行えます。また、2Uタイプはコードリールが段積み式です。 ブラケットの移動が可能です。(前:50mm、100mm) コネクタ接続部はSCタイプのアダプタが付いています。(シングルモード、マルチモード兼用です。割りスリーブはジルコニアセラミック製です。)
付属品結束バンド 材質本体:アルミ、カバー:合成樹脂、ブラケット:鉄、コードリール:合成樹脂 本体:ブラック塗装(N1) 板厚(mm)(ユニット本体)1.5、(ブラケット)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 アダプタタイプSC(2連式)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500) 丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。 光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。 (最大ケーブル径21mm) ユニット本体がアルミ製のため軽量です。 ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm) 機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 規格EIA 外形寸法W(mm)482.5
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)