カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 星和電機(SEIWA)(4)
  • CKD(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scl-18a」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスシーロック 難燃タイプ 日東工業エスシーロック 難燃タイプ日東工業
7,798税込8,578
1セット(10個)
当日出荷から4日以内出荷
難燃性で機械的強度に優れたポリアミド(UL認定材料)を使用しています。 適合するケーブル外径がΦ3.0~Φ38.0まで豊富なサイズを用意しています。 保護等級: IP67 使用温度範囲:-40℃~+85℃
本体:グレー、ゴムパッキン:黒材質本体、キャップ、ロックナット:ポリアミド(燃焼グレード:94V-0)、ゴムスリーブ:難燃NBR、ゴムパッキン:クロロプレンゴム設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル収納・配線カテゴリ
関連カテゴリ