カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • シンコール(156)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(119)
  • AMPHENOL(95)
  • オカムラ(岡村製作所)(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(50)
  • カナフジ電工(26)
  • OSRAM(24)
  • Dell Technologies(22)
  • アネスト岩田(21)
  • RS PRO(20)
  • 神保電器(13)
  • ミヤナガ(11)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10)
  • 山本光学(10)
  • FSC(9)
  • 近江屋ロープ(9)
  • トリニティ(9)
  • プラス[家具](9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SLP 大型ルーバー 日東工業SLP 大型ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書タイプフィルタ付(ポリエステル製)寸法A(mm)250寸法B(mm)250保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217除塵率(%)80
SLP 角形ルーバー 日東工業SLP 角形ルーバー日東工業
19,980税込21,978
1セット(2個)
4日以内出荷
材質AES樹脂製付属品取付ねじ適合120mm角の換気扇寸法A(mm)240寸法B(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)48
EC-SLP ハニカムシールドフィルタ 日東工業EC-SLP ハニカムシールドフィルタ日東工業
9,698税込10,668
1枚
5日以内出荷
材質ハニカムシールドフィルタ : アルミニウムフィルタ : モダアクリル・ポリエステル仕様SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用セット内容ハニカムシールドフィルタ1コ、フィルタ1枚厚さ(mm)8摘要SLP-25(C)ES・ELP-25K(C)ES・SLP-25K-2(C)ES用縦(mm)230横(mm)230RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70シールド効果平均10dB向上
SLP-K 換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-K 換気扇付大型ルーバー日東工業
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
材質AES樹脂製寸法A(mm)250使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)191/242(19.5/24.7)最大風量(m3/min)4.6/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/62
SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー 日東工業SLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様大型ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250寸法B(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)217
SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー 日東工業SLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付大型ルーバー日東工業
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : ABS樹脂+ニッケルクロムめっきフィルタ : ナイロン・ポリエステル(除塵率80%)シールドフィルタ:アルミニウム付属品プラグコード取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60寸法A(mm)250定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)250最大静圧(mmH2O)184/237(19/24)最大風量(m3/min)4.7/5.5入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約58/63入力(W)30/20RoHS指令(10物質対応)対応
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,298税込10,228
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
角形ルーバー 日東工業角形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1ケース(2個)
翌々日出荷
防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
4,898税込5,388
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
RSLP R形ルーバー 日東工業RSLP R形ルーバー日東工業
8,498税込9,348
1セット(2個)
当日出荷から5日以内出荷
材質(カバー)AES樹脂製材質(ボディ)PBT+PC樹脂製付属品取付ねじ取扱説明書セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業
8,198税込9,018
1ケース(2個)
翌々日出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。□80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
用途フィルター交換が容易なフード分割式ルーバー付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気 日東工業CSLP クーレット・ルーバー 自然換気日東工業
11,980税込13,178
1セット(2個)
4日以内出荷
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フード付角形ルーバー 日東工業フード付角形ルーバー日東工業(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1セット(2個)
4日以内出荷
フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
デザイン性に優れたワンタッチ取付けのファン付ルーバー! 盤内の強制換気に優れた効果があります。 R形ルーバーとセットでの使用をお薦めします。 フィルタの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え、分離・分解が容易です。
材質(カバー)AES樹脂材質(ボディ)PBT+PC樹脂タイプフィルタ付(ポリエステル製)使用温度範囲(℃)-10~+60規格IPX3定格電圧(V)AC200定格周波数(Hz)50/60寸法C(mm)10設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
フィルタ 日東工業フィルタ日東工業
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
フード付角形ルーバーの交換用フィルターとしてご利用ください。 水洗いで再利用が可能です。
セット内容4枚入り材質本体:ポリエステルRoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)70
フィルタユニット 日東工業フィルタユニット日東工業
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フード付角形ルーバー(左頁)へオプション・フィルタユニットを取り付けることで、IP性能がIP44からIP45に向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
RSLP-K 換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-K 換気扇付R形ルーバー日東工業
9,698税込10,668
1個ほか
4日以内出荷
使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー 日東工業RSLP-ES 電磁シールド(EMS)仕様R形ルーパー日東工業
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス付属品取付ねじ取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~+60RoHS指令(10物質対応)対応
クーレット・ファン(換気扇付ルーバー) 日東工業クーレット・ファン(換気扇付ルーバー)日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
フィルターの交換は工具が不要です。 フィルターは水洗いで再利用が可能です。
仕様屋内用付属品取付金具、取扱説明書、プラグコード(2m)材質本体:PBT、カバー:PC樹脂製、ボデー:PC樹脂本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP2X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60最大風量(m3/min)0.76/0.9入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約37/40最大静圧(Pa)43/57RoHS指令(10物質対応)対応
換気扇付R形ルーバー 日東工業換気扇付R形ルーバー日東工業
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
仕様フィルタ付(ポリエステル製、除塵率50%)付属品プラグコード(2m) (リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質ボデー:PBT+PC樹脂製ライトベージュ色定格電圧(V)AC100(単相)寸法A(mm)100使用温度(℃)-10~60寸法D(mm)48定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)9.4/7.8寸法B(mm)100寸法C(mm)10保護等級IP3X最大風量(m3/min)0.24/0.3材質(カバー)AES樹脂製入力端子リード線騒音レベル(dB(A))約31/35設置場所屋内用最大静圧(Pa)24/35取付ファンMU825S-13-F1
RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー 日東工業RSLP-KES 電磁シールド(EMS)仕様換気扇付R形ルーバー日東工業
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
材質カバー : AES樹脂ボデー : PBT+PC樹脂フィルタ : モダアクリル・ポリエステル(除塵率50%)シールド金具:ステンレス使用温度範囲(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60
電磁シールド換気扇付ルーバー 日東工業電磁シールド換気扇付ルーバー日東工業
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
強制換気とシールド効果に優れた換気扇付ルーバーです。 フィルターの交換は工具が不要です。 リサイクル性を考え分離・分解が容易です。
仕様屋内用付属品プラグコード、(リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書材質カバー:AES樹脂製、シールドプレート:ステンレス、ボデー:PBT+PC樹脂規格IP3X使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
slp-37特集