カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- SMC(75)
- スーパー工業(36)
- CKD(19)
- カワグレ(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- 佐藤真空(6)
- 三菱電機エンジニアリング(6)
- KUKKO(クッコ)(6)
- RS PRO(5)
- マグナム(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- カラークリエーション(4)
- エスコ(3)
- 富士電機(3)
- ユキワ精工(3)
- ENGINEER(エンジニア)(2)
- 象印チェンブロック(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- ブランドをもっと見る
「t2p20」の検索結果
特価

PNX ・PGX プラグインスリムブレーカ モデルチェンジ品
日東工業¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ用途アイセーバー用分岐ブレーカ極数2P2E外形寸法(mm)(横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2端子構造(負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン定格電圧 AC V100/200
CPNL 電灯分電盤
日東工業¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)120主幹ブレーカ種類サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プラグインスリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
テナント用・アイセーバ電灯分電盤
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類スリムサーキットブレーカ分岐ブレーカ容量PNX51T2P1E20A
分電盤ユニット
日東工業¥87,980~税込¥96,778~1台9日以内出荷情報・通信機器を搭載したサーバラックへの電源供給用ラック(電源ラック)に分電盤ユニットを搭載することにより、従来の壁掛け盤と比べて短い距離で効率よく配線ができ、島ごとの電源管理が行えます。 さまざまな機種バリエーションにより用途・目的に応じて自由に選定・組合わせが可能です。 既設の19インチラックへの搭載が可能です。 スリム・協約形プラグイン分電盤「i saver」を搭載しています。 標準仕様以外の個別仕様品も承りますのでご用命ください。 本体には入出線用の開口部を設けています。 保守点検時の銅バーへの直接接触防止用に保護プレートを設けています。 分岐回路用のアース端子バーを標準装備しています。 プラグインスリムブレーカを採用することにより、容量変更・相切替・回路増設が容易になります。 また、工事による停電時間の削減が可能です。 背面には電線支持バーを装備しています。材質本体:鉄色本体:ペールホワイト(10YR8.5/0.5)板厚(mm)1.2、1.6分岐内容PNX52T 2P 20A