絞り込み
ブランド
- 日東工業
- モノタロウ(22)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,562)
- 千代田通商(280)
- ニチフ(1)
- 美和ロック(27)
- TRUSCO(223)
- ADVANTEC(1,789)
- MAZDA(マツダ)(1,571)
- RS PRO(2,061)
- SAMTEC(6,709)
- StarTech.com(2,100)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1,351)
- TOSTEM(LIXIL)(2,213)
- トヨタ(2,420)
- フエニックス・コンタクト(1,952)
- ホンダ(44,780)
- ミツビシ(1,860)
- メディアカバーマーケット(14,686)
- 三菱ふそう(16,448)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(1)
「te」の検索結果
特価
関連キーワード

TE ターミナルボックス
日東工業(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷材質鉄規格CA(CA-G04)保護等級IP3X塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
TEターミナルBOX
日東工業¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷仕様屋内用材質本体:鉄質量(kg)5色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)規格IP3X有効深さ(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)レール取付バーキャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2扉形式(カバー)ねじ止め
放電検出ユニット(スパーテクト)
日東工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷コンセントに差し込むだけで火花放電を検出用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出または異常発生時に起動、●交換推奨期間:10~13年、●出力設定:無電圧a接点 DC30V 0.1A消費電力(W)約1定格電圧家庭用コンセント(100V)検出距離30m
放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用
日東工業¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出用途・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)。・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)質量(kg)約0.3消費電力(W)約3定格電圧(V)三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz交換目安10年~13年出力接点無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A使用環境温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと表示LED< 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。ブレーカ疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)検出距離(m)最大5※検出距離は使用環境によって変化します。ブザー火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)
システムラック FV-E EIA規格 オプション付
日東工業¥88,980税込¥97,8781台10日以内出荷TE 天井板配線口付、RF1L 換気扇・低騒音タイプ1ケ付用途施工性・熱対策を重視した小型ラック材質鉄質量(kg)22色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格EIAハンドルラッチハンドル(キーNo.200 1個付属)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外形寸法(横×縦×深さ)(mm)600×600×600パネル取付有効スペース12U(EIA(タテ))
放電検出ユニット(スパーテクト)
日東工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える。ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。用途本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内。配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。質量(kg)0.3外形寸法(mm)75×107×65消費電力(W)2定格電圧単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz検出距離最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。交換目安10年~13年探知・警報方式火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)出力接点無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)使用環境【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと表示LED【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)ブレーカ【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)リセット火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA使用環境湿度(%)45~85 ※ただし結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ブザー火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
放電検出ユニット(スパーテクト)
日東工業¥38,980税込¥42,8781個6日以内出荷トラッキング、ケーブル断線、ショートなどで発生する火花放電を検出用途コンセントでのトラッキングだけでなく、壁内配線など目視が困難な箇所で発生した火花放電も検出します。火花放電検出時には、ブザーとLDEでお知らせします。仕様ブザー:火花放電検出時または誤配線時、●電圧低下異常時に鳴動、●ブレーカ遮断:疑似漏電方式 感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します、●交換推奨期間:10年~13年、●接点出力:無電圧a接点 DC30V 1A消費電力(W)約3定格電圧単相三線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)50/60Hz検出距離配線長さ:最大70m 検出距離は使用環境によって変化します。
テナント用・プチセーバ電灯分電盤
日東工業¥139,800~税込¥153,780~1台7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500分岐ブレーカ種類小型高性能ブレーカ分岐ブレーカ容量PN2P20A
ATパック 遠隔操作用
日東工業¥199,800税込¥219,7801個26日以内出荷仕様屋内用質量(kg)4.9定格電圧(V)AC415ブレーカGE53A 3P 30A F30H(3Pの左右極を使用)相線式単相2線ダウントランス(VA)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら