放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用

放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用 - 日東工業

分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出

用途
・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。
・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。
・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)
・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。
(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)
質量(kg)
約0.3
消費電力(W)
約3
定格電圧(V)
三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz
交換目安
10年~13年
出力接点
無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A
使用環境
温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと
表示LED
< 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。
ブレーカ
疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)
検出距離(m)
最大5※検出距離は使用環境によって変化します。
ブザー
火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)
内容量
1個
関連資料:図面(0.18MB)取扱説明書:(1.14MB)
注意
※1.電気器具と可燃物の接触などによる火災は検出できません。
※2.ねじの締め付け不具合による施工不良や電気の使い過ぎによる発熱は検出できません。
※3.使用環境(負荷や回路数、配線長など)によっては、分電盤外の火花放電を検出する可能性があります。
※4.負荷のノイズ除去のためにノイズフィルターを使用している場合、ノイズフィルターより下位で発生した火花放電は検出できないおそれがあります。
※5.火花放電により発生するノイズを検出する商品のため、類似の高周波ノイズが発生する環境では誤検出する可能性があります。
※6.負荷機器で発生するノイズ(負荷ノイズ)が多い場合、火花放電を検出できないおそれがあります。
※7.ブレーカがサーキットブレーカの場合は、ブレーカ遮断機能は使用できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02713047TEM-3
¥56,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする