カテゴリ

  • 制御機器(53)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 神東塗料(43)
  • ホンダ(42)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • SMC(27)
  • BODIS (ボディス)(21)
  • 東芝キヤリア(16)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](15)
  • ユニット(9)
  • 東日興産(TN)(9)
  • ヤマト産業(8)
  • エレコム(7)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
  • エスコ(4)
  • タジマツール(TJMデザイン)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yr-10」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BP81-F タッチアップペイント 筆付 日東工業BP81-F タッチアップペイント 筆付日東工業(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(15mL)
当日出荷から8日以内出荷
キャビネット等の補正用としてご利用ください。
種別アクリルラッカー15ml
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85Aタイプ換気口付タイプハンドル平面ハンドル小(H-11AN)(キーNo.N200:1コ)有効深さ(mm)106設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12キャビネット板厚(mm)ドア・ボデー・開口プレート:0.8扉形式片扉
HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) 日東工業HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)日東工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。 発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です。 薄板の採用により軽量化を実現しています。 ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く) ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。 キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています
タイプ換気口付タイプ有効深さ(mm)66RoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(木製基板)12扉形式片扉
MBC メーターボックス 日東工業MBC メーターボックス日東工業(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 雨水や虫、鳥等の侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。 MBC-331Aは中部電力(株)、関西電力(株)管内の電力量計が取付可能です。
材質基板・カバー:PC+ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂保護等級IP33D付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ内径(Φmm)(貫通材)28板厚(mm)(ボックス)基板:3.5、カバー:3設置場所屋外RoHS指令(10物質対応)対応
電源サブラック 日東工業電源サブラック日東工業
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
材質塗装色ペールホワイト(10YR8.5/0.5)
HUB収納キャビネット 日東工業HUB収納キャビネット日東工業
8,398税込9,238
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)設置場所屋内用
MBS 化粧ボックス 日東工業MBS 化粧ボックス日東工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
ハイグレードな建物にもよくマッチするデザインです。 アパート、マンション、事務所、店舗、一般住宅等にも適しています。 封印が可能です。 雨線外では耐候型のWHMを選定してください。
板厚(mm)(ボックス)カバー:3~3.5、ボデー:3~4RoHS指令(10物質対応)対応
L ライトキャビネット 日東工業L ライトキャビネット日東工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
逆扉対応が現場にて容易に可能です。ピボットヒンジの採用により扉の着脱がワンタッチで可能です。広い間口と基板によりキャビネット内スペースを有効に利用可能です。背面四隅に壁面取付穴(Φ9)をあらかじめ設けてありますので現場での取付穴加工が不要です。
塗装色ベールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)材質ハンドル平面ハンドル (H-11AN)(No.N200)保護等級IP2XC(背面取付穴を除く)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:0.8扉形式片扉取付基板木製基板12mm
FVシリーズ スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ スタンダードタイプ日東工業
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
施工性・熱対策を重視した小型ラック! 通信機器や計測機器の収納に適したタイプ! ●ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です。 ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
THD HUB収納キャビネット(壁掛け) 日東工業THD HUB収納キャビネット(壁掛け)日東工業
48,980税込53,878
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
学校、オフィスなどのLAN構築をサポートします。 前面および右側面が扉式で、機器収納およびメンテナンス性に優れています。 19 インチ機器の取り付けが可能です。 収納機器の熱量に合わせて、換気扇※がドアまたは左側板に後付けできます。 ※ THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。 ドア、右ドア、左側板の落下防止用のひもを付属しています。
仕様屋内用材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)タイプ壁掛けタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合基板寸法(mm)(C型マウントアングル)2.3、(木製基板)12グリーン購入法適合キャビネット板厚(mm)ボデー0.8、1.6、ドア、右ドア0.8、左側板0.8、開口プレート1、天板、底板0.8扉形式前面および右側面ドア式
HUB収納キャビネット (換気口なし) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口なし)日東工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
HUB収納キャビネット (換気口付) 日東工業HUB収納キャビネット (換気口付)日東工業
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズです。薄板の採用により軽量化を実現しています。ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。
用途HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネット用。材質スチールペールホワイト色(10YR8.5/0.5)(日塗工 K19-85A)RoHS指令(10物質対応)対応
FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ 日東工業FVシリーズ 経済型スタンダードタイプ日東工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
FVシリーズ サーバ収納防音タイプ 日東工業FVシリーズ サーバ収納防音タイプ日東工業
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
材質質量(kg)40許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1100外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)パネル取付有効スペース12U
サーバ収納防音タイプ 日東工業サーバ収納防音タイプ日東工業
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています。 ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています。 吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています。 オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています。
材質質量(kg)39ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)1000外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)669RoHS指令(10物質対応)対応パネル取付有効スペース12U
FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ 日東工業FVシリーズ 経済型ドアなしタイプ日東工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)外形寸法W(mm)530
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
1,198,000税込1,317,800
1個
4日以内出荷
FVシリーズ サーバ収納タイプ 日東工業FVシリーズ サーバ収納タイプ日東工業
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法W(mm)600
FVシリーズ デスクタイプ 日東工業FVシリーズ デスクタイプ日東工業
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699
FVシリーズ 壁掛けタイプ 日東工業FVシリーズ 壁掛けタイプ日東工業
71,980税込79,178
1台
4日以内出荷
材質許容荷重(kg)50外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格EIARoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
塩害用フィルタケース 日東工業塩害用フィルタケース日東工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サーバ収納タイプ 日東工業サーバ収納タイプ日東工業
94,980税込104,478
1台
4日以内出荷
前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです。 外装パネルは熱対策のため換気口を設けています。 側板、背面板はコインロックによリセキュリティを確保しています。 背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質質量(kg)29ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)規格EIA外形寸法D(mm)900外形寸法W(mm)600外形寸法H(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル取付有効スペース12U
ステンレスフード 日東工業ステンレスフード日東工業
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メーターBOX 日東工業メーターBOX日東工業
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
隠蔽配線でスッキリとした施工が可能です。 各電力会社のスマートメーター搭載が可能です。 雨水や虫、鳥などの侵入を防ぐ屋外用メーターボックスです。
仕様屋外用、単(三)相3線式30A、120A、2コ用付属品貫通材、基板取付ねじ、計器取付ねじ材質カバー:ABS樹脂、検針窓:ポリカーボネート樹脂、基板:PC質量(kg)3規格IP33D適合電線(mm2)22RoHS指令(10物質対応)対応ボックス板厚(mm)カバー3、基板3.5貫通材内径(Φmm)28
開口プレート 日東工業開口プレート日東工業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質鉄t1.0外形寸法D(mm)100塗装色ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)(日塗工L19-85A)
システムラック FVシリーズ 台板タイプ 日東工業システムラック FVシリーズ 台板タイプ日東工業
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプです。
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)
FVシリーズ ドアなしタイプ 日東工業FVシリーズ ドアなしタイプ日東工業
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
前面に化粧フレームを装着したドアのないタイプ! ●側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です。 ●背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています。 ●天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています。
材質許容荷重(kg)150(天井部含む)、30(天井部)外形寸法W(mm)600ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
FS-Eスタンダードタイプ 日東工業FS-Eスタンダードタイプ日東工業
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)日塗工L19-85A規格(EIA規格)19インチハンドルハンドル(キーNo.N200:1コ付属)RoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波(818gal)300kg、NEBS Zone3(1108gal)300kg許容静荷重(kg)600
FST耐震タイプ 日東工業FST耐震タイプ日東工業
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
NEBS:GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています。 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)700
FSHハウジングタイプ 日東工業FSHハウジングタイプ日東工業
299,800税込329,780
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています。 鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています。 天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です。 2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています。 前後マウントアングル間ピッチは723mmです。 データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取り付けできます。
材質本体:鉄規格19インチ許容静荷重(kg)600
FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格 日東工業FSN-Jドアなしタイプ・JIS規格日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格 日東工業FS-Jスタンダードタイプ・JIS規格日東工業
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格JIS規格RoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSL LANタイプ 日東工業FSL LANタイプ日東工業
209,800税込230,780
1個
7日以内出荷
台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています。
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FVシリーズ オープン台板タイプ 日東工業FVシリーズ オープン台板タイプ日東工業
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
材質ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、15(天井部)、40(台板部)外形寸法W(mm)530
FSPオープンタイプ 日東工業FSPオープンタイプ日東工業
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
材質本体:鉄本体:ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
FSN-Eドアなしタイプ 日東工業FSN-Eドアなしタイプ日東工業
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます。 本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています。
材質本体:鉄規格(EIA規格)19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)600
AHST耐震タイプ 日東工業AHST耐震タイプ日東工業
359,800税込395,780
1個ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1200
AHSスタンダードタイプ 日東工業AHSスタンダードタイプ日東工業
299,800税込329,780
1台ほか
7日以内出荷
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄規格19インチRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)1000
FVシリーズ ドアなしデスクタイプ 日東工業FVシリーズ ドアなしデスクタイプ日東工業
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
材質質量(kg)23ペールホワイト塗装(10YR8.5/0.5)許容荷重(kg)100(天井部含む)、50(天井部)外形寸法D(mm)698外形寸法W(mm)598外形寸法H(mm)699