カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 廣杉計器(24)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • 内外電機(12)
  • SMC(9)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • 鹿島化学金属(UKB)(7)
  • ノーブランド(4)
  • NSK(日本精工)(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 三ツ星ベルト(2)
  • KVK(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
  • 瓜生製作(1)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1)
  • NMB(ミネベア)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • 槌屋ヤック(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z608」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 日東工業FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用日東工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-Z□E7・FCX-Z□J7 部分ラックマウントセット(FZシリーズ用)日東工業
34,980税込38,478
1個
11日以内出荷
マウントレール、マウントアングル、レール取付アダプタ、重量用レールD、スライドレールWがセットになっています。 (※適合キャビネットがヨコ600の場合、スライドレールWは含まれていません。) 天井固定型です。 マウントレールは25mmピッチで前後に移動できます。また、ヨコ800mmの場合、左右に50mmまで25mmピッチで移動できます。 標準マウント高さ(H)は約700mmで15U取付け可能です。(レールを含めた使用スペースは高さ約750mm) パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。 マウントレール、マウントアングルにはほとんどのラックオプションが取付け可能です。
材質(マウントレール、マウントアングル)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (レール取付アダプタ)鉄 2.3mm/クロメートめっき (重量用レールD)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールW)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用) 日東工業FCX-ZT 鉄製基板セット(FZシリーズ用)日東工業
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
鉄製基板、基板取付金具、システムレールAF1、スライドレールD、基板レール、スライドブッシュがセットになっています。 鉄製基板は25mmピッチで前後に移動できます。 (扉までの最小有効スペース:約150mm) 後ろのフレーム枠内に収めることが可能です。 基板レールにスライドさせて簡単に取付け可能です。
材質(鉄製基板)鉄 2.3mm/ライトベージュ塗装(5Y7/1) (基板取付金具)鉄 3.2mm/クロメートめっき (スライドレールD、基板レール、システムレールAF1)溶融亜鉛めっき鋼板 2.3mm (スライドブッシュ)樹脂製タイプ(鉄製基板)1枚板RoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg/枚)300kg/枚
FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 日東工業FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用日東工業
57,980税込63,778
1個
11日以内出荷
キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応