絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

山本電気

山本電気のページです。山本電気は、オフィスサプライ、測定・測量用品、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノスターゲージ 山本電気マノスターゲージ山本電気
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
差圧式を採用したアナログ式のゲージメータです。
適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)仕様受圧エレメント:ダイヤフラム寸法(mm)Φ138×69接続口径内径Φ6mm(ビニール管/ゴム管)質量(g)270精度±1.5%FS測定圧力差圧式
家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修 山本電気家庭用精米機 匠味米 道場六三郎監修山本電気
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
和食の鉄人道場六三郎こだわりの精米状態をプログラム化。新機能「みがき米モード」白米をさらにゆっくり、やさしく磨き上げたお米。湯屋と粘りのある豊かな食感が特徴。操作は簡単!お米を入れてボタンを押すだけ!お米が割れたり摩擦熱で傷まない様に絶妙な回転スピードでコントロール。マイコン制御で高速・中速・低速の3段階に精米スピードを自動減速。白米5合をわずか2分30秒、胚芽米5合を約3分10秒でハイスピード精米。うるち米を10種類のお米(白米/上白米/胚芽米/8分/7分/6分/5分/4分/3分/2分づき米)に精米。フレッシュモードでは、古くなったお米の酸化した表面を取り除き、精米したての様な味と香りが甦る。玄米・白米からそれぞれ「無洗米」に出来る。精米機の各パーツは、取り出し易く、お手入れが簡単。
用途精米機として。付属品計量カップ、取り扱い説明書(保証書付)、レシピブック材質ABS樹脂、ステンレス、ポリプロピレン、その他質量(kg)3.1容量1合(約150g)~5合(約750g)消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×27.4×23.8
マルチスピードミキサー 山本電気マルチスピードミキサー山本電気
23,980税込26,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
食材調理を極める無段階スピード調節。 素材を生かした調理ができる 断続/連続運転切り替えスイッチ付。 DCモータが生み出す静音性。 2つのパーツで8役をこなします。 制約が少ない多様な食材調理。 軽量・頑丈・清潔なステンレス製ワークボウル。
消費電力(W)140付属品スパチュラ、グレーター、ウェットバッキン、取扱説明書(保証書付)、レシピ本材質(本体)ABS、(容器)SUS、(ブレード)SUS、(ブレードホルダー)PP/パッキン:ゴム質量(kg)約3.1容量一回に調理できる最大量500g(ハンバーグの場合)、500ml(ジュースの場合)電源交流100V(50-60Hz)共通コード長さ(m)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×250×160
万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし) 山本電気万能こなひき ニューよめっこさん (Jカッターなし)山本電気(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:220W 容量:約300cc 定格時間:3分 付属品:粉砕カッター <使用方法>粉砕カッターをセットし本体の中に材料を8分目以下入れます。蓋を本体にセットしスイッチを入れ、本体を押さえて数秒で粉ひき(ゴマスリ等)ができます。
直径×高さ(mm)115×225TKG品番9-0658-0701TKG品番(2017)6-0582-0401
YAMAMOTO 胚芽抽出機 胚芽ご飯 YE-HG18A YAMAMOTO  YE-HG18A 山本電気YAMAMOTO 胚芽抽出機 胚芽ご飯 YE-HG18A YAMAMOTO YE-HG18A山本電気
6,398税込7,038
1個
13日以内出荷
電機圧力なべ(2.8L) 山本電気電機圧力なべ(2.8L)山本電気
13,980税込15,378
1個
8日以内出荷