11ページ目:

2,303件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
ヴィンテージな趣のフィラメント形ボール球シリーズ近年注目されているリノベーション空間にもおすすめです
種別器具:LED電球フィラメント形ボール球Φ95 4.2W(E26)質量(kg)0.7真鍮古味取付引掛シーリング高さ(mm)199材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)508-1308ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400幅(Φmm)120光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命20000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W灯相当演色指数(Ra)80定格光束(Lm)350調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付レール取付専用高さ(mm)182材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)720-1320ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックな佇まい素朴な衣装が空間に味わいをもたらします
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)取付引掛シーリング高さ(mm)182材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2全高(mm)491-1291ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
かっちりとした透明板ガラスを黒枠が引き締めるステンドデザインレトロな雰囲気漂う定番スタイルのあかりです
種別器具:LED電球フィラメント形4.2W(E26)材質セード:ステンドグラス質量(kg)1.2マットブラック色取付引掛シーリング高さ(mm)220材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプLEDコード収納フレンジ付色温度(K)2400光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
ひとつずつ手仕事で並べるガラスモザイク空間を華やかに彩ります
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:モザイクガラス質量(kg)0.6鉄錆色取付レール取付専用材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)4.4ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
受け継がれた記憶の中に残る憧憬に応えて現代に甦ったのは、かつて昭和の家庭や町で目にしたかたちです
取付引掛シーリング電圧(V)100スイッチ付(点灯→消灯)コード収納フレンジ付
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
空中に線を描くフレームが特徴的なペンダント複数使用することでリズミカルな模様が浮かび上がります
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂幅(mm)183質量(kg)0.7取付レール取付専用高さ(mm)352材質(本体)アルミ・鋼管電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)890~1490ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)566調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
直下への光と、やわらかな間接光とをつくる小型ペンダント特徴あるシルエットと光の印影が空間を引き立てます
種別器具:LED一体型材質セード:樹脂質量(kg)0.6取付直付専用高さ(mm)173材質(本体)アルミ・鋼電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)706~1206ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700幅(Φmm)160光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)97.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93定格光束(Lm)529調光率(%)連続100-5・位相制御調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)55
ベース型センサー ODELIC(オーデリック)ベース型センサーODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
エクステリア専用の別売センサーです
材質(本体)樹脂センサー明暗センサー構造防雨型機能3時間・6時間タイマー付再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
調光インターフェース ODELIC(オーデリック)調光インターフェースODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
位相制御調光ダウンライト専用接続下限台数が2台の調光器に、ダウンライト1台のみ接続させたい場合に組み合わせてお使いください
幅(mm)36長さ(mm)111高さ(mm)32質量(kg)0.2入力電圧(V)AC100取付必要高(mm)65取付可能天井厚(mm)2022/05/25仕様マット敷工法・ブローイング工法:取付可能再生紙使用マーク適合
適合表示パネル ODELIC(オーデリック)適合表示パネルODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
種類通路誘導灯用再生紙使用マーク適合
適合表示パネル ODELIC(オーデリック)適合表示パネルODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種類避難口誘導灯用再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
長さ(mm)1000構造防雨型再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
電源装置と器具や、器具と器具を延長する場合に使用します
構造防雨型再生紙使用マーク適合
延長ケーブル ODELIC(オーデリック)延長ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブルを使用してください
長さ(mm)300再生紙使用マーク適合
吊下げパイプ ODELIC(オーデリック)吊下げパイプODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1個(2本)
4日以内出荷
材質(本体)アルミ管・鋼管オフホワイト色幅(mm)Φ118仕様器具:アルミダイカスト、傾斜天井取付:可能(45°迄)再生紙使用マーク適合
ハンガー Φ9ボルト吊用 ODELIC(オーデリック)ハンガー Φ9ボルト吊用ODELIC(オーデリック)
309税込340
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
市販のΦ9吊ボルトにライティングダクトレールを取り付ける場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用 ODELIC(オーデリック)ジョインタハンガー Φ16パイプ吊用ODELIC(オーデリック)
399税込439
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パイプ吊具(Φ16)からジョインタへ給電する場合に使用
仕様アース付きレール:使用可能再生紙使用マーク適合
フレキシブルジョインタ ODELIC(オーデリック)フレキシブルジョインタODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
レールを左右135度、上下90度の範囲内で接続時に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
垂直ジョインタ 外角 ODELIC(オーデリック)垂直ジョインタ 外角ODELIC(オーデリック)
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性仕様電源引込み:不可再生紙使用マーク適合
フード ODELIC(オーデリック)フードODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
TUMBLERシリーズ専用グレアを軽減して必要な光だけを届けます施工が容易なスクリュータイプの着脱方式です
材質(本体)アルミダイカスト仕様フード:グレアを防止再生紙使用マーク適合
配光交換パネル ODELIC(オーデリック)配光交換パネルODELIC(オーデリック)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
PLUGGED・TUMBLERシリーズ専用共通器具を交換することなく、配光交換パネルの交換だけで、他の配光角に変更することができます
パネルアクリル(ケシ・部分透明)再生紙使用マーク適合
ハイパワー ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ハイパワー ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ショールームや遊技場の高天井に最適なダウンライトです電源装置の選択によって軒下にも使用できます山形クイックオーダー対応製品です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83材質(本体)アルミ反射板アルミ(オフホワイト色)カバーアクリル消費電力(W)86幅(mm)Φ170埋め込み深さ(mm)249質量(kg)1.7明るさCDM-TP150W相当取付可能天井厚(mm)2022/05/25構造防雨型埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)250カットオフアングル30仕様調光器:別売、信号線:別売定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内天井用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内天井用ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
質量(kg)0.8調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
709税込780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)投光器用多灯用ポールトップODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1個
予約販売
材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79再生紙使用マーク適合
傾斜天井対応フレンジ ODELIC(オーデリック)傾斜天井対応フレンジODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
材質(本体)樹脂白色幅(mm)Φ95高さ(mm)74質量(kg)0.4取付器具引掛シーリング用仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用 ODELIC(オーデリック)ペンダント用衝突防止パーツ 2灯連結用ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
地震など大きな揺れがあった時などに、多灯使いのペンダントどうしの衝突による破損を防止するパーツですガラスや陶器製グローブの小型ペンダントに最適です見た目も目立たず、簡単に取り付けできます
ワイヤーステンレス幅(mm)Φ3長さ(mm)740質量(kg)0.1仕様シリコンリング大(コード用):2個付、シリコンリング小(ワイヤー用):2個付再生紙使用マーク適合
埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)埋込ローゼットカバーODELIC(オーデリック)
679税込747
1個
当日出荷
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/片反射笠付1灯用本体質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)63×1248×128再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 反射笠付2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/反射笠付2灯用本体質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不、チェーン吊具(別売):XA453 052電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)190×1248×83再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト10形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)0.8取付直付型/トラフ型1灯用タイプ400lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)3本体ランプ直管形LED3W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×382×84色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6皮相電力(VA)7/4/6(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)410LED寿命(時間)40000明るさFL10W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型2灯用本体質量(kg)2.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×1250×75再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました
ランプの種類高演色LED光源色昼白色ランプ直管LED27.6W(G13)NO443RB色温度(K)5000演色指数(Ra)94取付レール取付専用タイプ4000lmタイプ明るさFLR40W×2灯相当本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5エネルギー消費効率(Lm/W)131.5皮相電力(VA)29(100V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)取付場所天井専用電圧(V)100消費電力(W)27.6光束(Lm)3630再生紙使用マーク適合
埋込型スクエアベースライト□450 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型スクエアベースライト□450 非調光ODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付埋込型タイプ省電力タイプ明るさFHP32W×3灯本体埋込穴(Φmm)□450皮相電力(VA)31/32/34(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否取付可能天井厚(mm)3~25電圧(V)100/200/242消費電力(W)29.1寸法(幅W×高さH)(mm)475×475色(本体)再生紙使用マーク適合
直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光 ODELIC(オーデリック)直付・埋込兼用型スクエアベースライト□680 非調光ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)LEDユニット型コストパフォーマンスに優れた省電力タイプLEDユニットは同じユニットタイプ内で色温度(ケルビン)の交換が可能です
電圧(V)100/200/242ランプの種類LED演色指数(Ra)83取付直付/埋込兼用型タイプ省電力タイプ/Cチャンネル回避型明るさFHP45W×3灯本体埋込穴(Φmm)□680皮相電力(VA)58/58/59(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否消費電力(W)56寸法(幅W×高さH)(mm)720×720色(本体)再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型 直付型ベースライト40形 反射笠型 非調光ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型防雨・防湿型マンション開放通路や倉庫のトラックヤード軒下、食品工場や駐輪場などに適した防雨・防湿型送り配線により、直列に並べて使用することが可能ですLEDユニットは同じサイズで交換が可能です
ランプの種類LED光源色昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)83取付直付型40形タイプ反射笠型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×93再生紙使用マーク適合