- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ODELIC(オーデリック)
- 17ページ目
17ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)71
備考【配光】未対応
タイプ調光対応
規格R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】62
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさに配慮したハイコーンタイプ
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】60000時間【その他】ランプ付
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
幅(mm)Φ85
質量(kg)0.6
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズハイコーン
定格電圧100V
定格消費電力(W)5.9
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500
LED白熱灯器具60Wタイプ
クラス60W
傾斜角度(°)55
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)6
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質鋼
幅(mm)202
カバー角型ホールカバー
質量(kg)0.4
タイプ【LEDダウンライト】Φ125
埋め込み深さ(mm)82
埋込穴(Φmm)□175
取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質鋼
幅(mm)174
カバー角型ホールカバー
質量(kg)0.4
タイプ【LEDダウンライト】Φ100
埋め込み深さ(mm)82
埋込穴(Φmm)□150
取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。
材質鋼
幅(mm)202
カバーホールカバー
質量(kg)0.4
タイプ【LEDダウンライト】□150
埋め込み深さ(mm)82
埋込穴(Φmm)□175
取付可能天井厚(mm)3~25
ミディアム配光。メリハリのある空間つくる制御された光
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.4
高さ(mm)73
タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズGX53
定格電圧100V
定格消費電力(W)8
制御フルカラー調色
平均演色評価数(Ra)80
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプNo.273DB
色温度(K)2700~6500(調色可能)
ランプ寿命40000時間
クラス60W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)0~30
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)14
埋込穴(Φmm)100
LED交換可能
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
高さ(mm)132
取付方式埋込
シリーズRETROFIT
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703
ランプ別売
クラス50W
埋込穴(Φmm)75
LED交換可能
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
ランプ交換型の調光・調色タイプが登場
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.3
高さ(mm)132
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズRETROFIT
定格電圧100V
定格消費電力(W)5.7
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
ランプNo.278DB
色温度(K)2700~6500
ランプ寿命40000時間
クラス50W
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-5%
電源容量(VA)10
埋込穴(Φmm)75
LED交換可能
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
その他【光束維持】50000時間
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
形状防雨型
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.6
高さ(mm)104
タイプ調光対応
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
定格消費電力(W)7.8
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】41【仕様】0~30
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)12
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり
材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))
質量(kg)0.6
備考【配光】未対応
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-1%
埋込穴(Φmm)75
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
長さ(mm)175
幅(mm)31
質量(kg)0.2
色シルバー
高さ(mm)40
備考マット敷工法取付可能型
タイプ専用直流電源装置
定格電圧(V)100
最大消費電力(W)7.2
電源容量(VA)12
取付必要高(mm)130
取付可能天井厚(mm)3~25
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ87
質量(kg)0.5
高さ(mm)86
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
機能センサー機能連動可能
光源LED
点灯保持時間1分
埋込穴(Φmm)75
配光タイプ拡散
LED交換不可
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
高演色が163,500(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。
その他【光束維持】50000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)3500
傾斜角度(°)55
光色温白色
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
光源が奥に位置した目に優しいダウンライト
仕様非調光
その他【光束維持】50000時間
材質鋼/カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
寸法(mm)【出】159
質量(kg)0.3
高さ(mm)77
備考【配光】未対応 / 【その他】センサー機能連動可能
タイプハイコーン
規格【高演色LED】R15クラス2
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
対応準耐火構造
光源LED
色温度(K)5000
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】67
光色昼白色
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
高演色の光を操る。肌を美しく魅せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。
仕様【調光器】不可
その他ランプ付
材質樹脂
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
タイプ【調光】LC-FRE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズLC-FREE CIRCADIAN
定格電圧100V
定格消費電力(W)6
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
機能サーカディアン自動調光・調色
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[サーカディアン自動調光・調色リモコン]RC 928
ランプNo.295GC
色温度(K)2700~20000
ランプ寿命40000時間
クラス60W
傾斜角度(°)55
調光方式【連続調光】100-5%
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)5~25
光の色と明るさを手元で簡単コントロール
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付
材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)
形状【LED】電球ダイクロハロゲン形
幅(mm)Φ148
寸法(mm)【出】343
質量(kg)1.3
高さ(mm)101
備考【配光】未対応
タイプ一般、【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズRETROFIT
定格電圧100V
定格消費電力(W)20
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500
クラス42W
傾斜角度(°)55
光色電球色~昼白色
調光方式【連続調光】100-1%
電源容量(VA)(100V/200V/242V)21/26/31
埋込穴(Φmm)125
LED交換不可
取付必要高(mm)100
取付可能天井厚(mm)5~25
明るい拡散光をやさしいリングの光に切り替え
仕様【調光器】不可
その他【光束維持】40000時間【その他】ランプ付
材質樹脂/下面カバー(樹脂)
幅(mm)Φ114
質量(kg)0.3
高さ(mm)79
備考【配光】未対応
タイプ【調光】LC-FREE調光・調色タイプ
取付方式埋込
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズNightRing
定格電圧100V
制御調色
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品【Bluetoothコントローラー】[専用リモコン]RC 929、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627
色温度(K)2700~6500、(サイド)1800
LED白熱灯器具100Wタイプ
クラス100W
傾斜角度(°)55
配光角度(°)【拡散】101
光色電球色~昼白色、(サイド)電球色
調光方式【連続調光】100-1%
グリーン購入法適合
埋込穴(Φmm)100
LED交換不可
取付必要高(mm)75
取付可能天井厚(mm)5~25
メンテナンス性に優れた新しい業界標準。LED電球フラット形のダウンライトシーリング
その他ランプ付
材質樹脂
形状【LED】電球フラット型(GX53-1)
幅(mm)Φ114
高さ(mm)73
タイプ【調光】LC-CHANGE光色切替調光タイプ
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズLC-FREE CHANGE光色切替調色
定格電圧100V
制御逆位相制御
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所埋込タイプ
別売付属品[調光器]LC 214/LC 216/218/217[調光器プレートなし]LC 216N/218N/217N[大容量調光器]LC 703[コネクテッドライティングBluetooth調光器]LC 632
色温度(K)2700・5000
ランプ寿命40000時間
傾斜角度(°)55
光色電球色・昼光色
調光方式【連続調光】100-5%
埋込穴(Φmm)100
LED交換可能
取付可能天井厚(mm)5~25
付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450)
材質樹脂(白色)
幅(mm)42
高さ(mm)91
種類リモコン
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ
材質アルミダイカスト
カバー強化ガラス
取付壁面・天井面・床面兼用
定格電圧(V)100/200/242
ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5
構造防雨型
レンズポリカーボネート(透明)
平均演色評価数(Ra)70
光源LED
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
光色RGBカラー+電球色~昼光色
調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御
LED交換不可
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)5000
光源色昼白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/3。19.8W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)19.8
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。温白色。3500K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3500
光源色温白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼光色。6500K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)6500
光源色昼光色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。白色。4000K
消費電力(W)15.1
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)4000
光源色白色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/3。12.7W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。電球色。3000K
消費電力(W)12.7
口金G13
平均演色評価数(Ra)Ra83
色温度(K)3000
光源色電球色
給電方式片側給電(片側配線)
1本
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。フラット&プレーンな丸型デザインは、モダンなベーシックスタイルです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ520
質量(kg)1.8
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。コンバクトサイズ Φ500シーリングライト。小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズと低価格が魅力です。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ500
質量(kg)1.7
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)122
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ582
質量(kg)2
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)100
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。アクリルグローブに細い和紙片を貼り重ねることで生み出された丸く軽やかな存在感。繊細な陰影が美しい和モダンのあかりです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(和紙貼り・アクリルコーティング)
幅(mm)Φ540
質量(kg)1.8
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)114
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
グリーン購入法適合
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテイリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ520
質量(kg)1.8
色モール:PVC(クローム色)
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)116
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
調光の可否不可
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライト。ガンマ波モードを搭載。脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。縦格子の整然とした佇まいとスリット光のコントラストが趣深い期のあかり。和の説えから北欧スタイルまで、ナチュラルでモダンなインテリアに調和します。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト
材質グローブ:アクリル(乳白)
幅(mm)Φ561
質量(kg)2.4
取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA
高さ(mm)99
区分省エネ法区分:I
スイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯
構造ファインアクリル、虫が入りにくい
角度(°)傾斜天井対応:45
平均演色評価数(Ra)94
色温度(K)5000
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
リモコン付属
入数1台
光色昼白色
調光方式連続調光100-1%
枠木材
調光の可否不可