18ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,303件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)101区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。水平な木目と等間隔にある節跡が美しい竹枠の意匠。自然な素材感が和洋問わず空間に馴染みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)99区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。目指したのは生活空間に溶け込む存在。アクリルが持つ清潔な透明感がさまざまな空間に最適な光を提供します。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(透明・乳白プリント)幅(mm)Φ542質量(kg)2.4取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%アクリル(透明)調光の可否不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。空間になじむシンプルでプレーンあかり。ナチュラルな質感がやわらかな光の表情を生み出します。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(模様入)幅(mm)Φ530質量(kg)1.8取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ529質量(kg)2取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)107区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%グリーン購入法適合調光の可否不可
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。
種別ペンダントライト幅(mm)Φ135質量(kg)0.8高さ(mm)97電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
水の塊をイメージしたオブジェのような存在肉厚のガラスから生まれる深い透明感が心地よいあかりです。
種別ペンダントライト材質セード:ガラス(透明)幅(mm)Φ127質量(kg)1.4高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
波佐見焼の電灯がつくり出すシャープなエッジとやわらかな素材感和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。
種別ペンダントライト幅(mm)Φ125質量(kg)0.7高さ(mm)100電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき水面のようなゆらめきが、洗練された空間を華やかに演出します。
種別ブラケットライト材質グローブ:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130寸法(mm)(出)115質量(kg)0.7取付グローブ:バネ式構造密閉型平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光 100-5%・調色定格光束(Lm)246
下面ガード ODELIC(オーデリック)下面ガードODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
高天井用照明用オプション部材
種別高天井用照明 オプション材質鋼(マットシルバー色)長さ(mm)300幅(mm)236質量(kg)0.5高さ(mm)87種類下面ガード入数1台
直管形LEDランプ ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
LED・TUBE(レッド・・チューブ)ランプ高効率直管形LEDランプ
種別LED-TUBE QP 40S/N/21/G13/3・12.7W・片側給電(片側配線)40形種類直管形LED口金G13色温度(K)5000光色昼白色調光の可否非調光入数(本)1
高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ガーデンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
仕様人感センサー付、人感センサーモード切替型、防雨型種別エクステリア ガーデンライト 人感センサー付幅(mm)Φ80カバーガラス(乳白ケシ)質量(kg)3.5材質(本体)アルミ管(黒色)取付方式グローブ:ねじ込み式定格消費電力(W)7.1平均演色評価数(Ra)94ランプLED電球ミニクリプトン形 6.5W(E17) No.292ENコード付属なし色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)81.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)16(100V)入数1台光色昼白色明るさ白熱灯器具60W相当地上高さ(mm)1000定格光束(Lm)577調光の可否不可可動範囲(°)センサー部:90
高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
エクステリア フットライトコンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト
適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可
高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 地中埋込 グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別エクステリア グラウンドアップライト材質ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン)幅(mm)Φ114質量(kg)3.5構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94ガラス部前面:強化ガラス(透明)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)295ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)58.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)292調光の可否不可
LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています。
仕様調光器:不可幅(mm)203寸法(mm)出:223質量(kg)1.4取付グローブ:化粧ネジ式材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命40000時間光束(Lm)359入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80パネルガラス(透明・石目調)調光の可否×
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
4日以内出荷
長く愛される伝統的フォルムタイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです。
幅(mm)150寸法(mm)(出)200質量(kg)1.5取付グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当パネルガラス(透明ケシ)定格光束(Lm)122
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
簡素な佇まいとフィラメント形ランプの素朴な光が魅力のブラケットライト多様なファサードに合う定番のあかりです。
種別エクステリア ポーチライト材質ステンレス幅(mm)110寸法(mm)出:200質量(kg)0.7高さ(mm)225電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)115.4光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)光束(Lm)485入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)80調光の可否×
高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライト カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
プロバンス風の住宅等に合わせやすいレトロテイスト狭い玄関周りにもすっきり納まります。
適合別売絶縁台:PF298W幅(mm)154寸法(mm)(出)207平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
フィラメント形ランプと反射笠を組み合わせたノスタルジックなあかり。素朴で無骨な佇まいとあたたかな光は、時やスタイルを超えて魅力を発揮します。
種別エクステリア ポーチライト質量(kg)0.8電圧(V)100定格消費電力(W)4.2機能防水パッキンレス型/二重絶縁構造/防雨型光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色演色指数(Ra)80調光の可否×
高演色LED エクステリアポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアポーチライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
ヒビ模様入りガラスと凝った塗装仕上げ。ファサードを暖かな光で満たし、ドアを開けたくなる雰囲気を作ります。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)144寸法(mm)(出)363質量(kg)1.2高さ(mm)176構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア 和風照明 カメラ付ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます。
適合別売絶縁台:PF220B材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6取付軒下取付専用、グローブ:化粧ネジ式平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球一般形 5.6W(E26) No.295EL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当
高演色LED エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
水面のようなガラスが醸し出す上品なきらめき幻想的な光がファサードに程よいあたたかみを演出します。
種別エクステリア ポーチライト幅(mm)130寸法(mm)(出)228質量(kg)0.9高さ(mm)192構造防水パッキンレス型、二重絶縁構造、防雨型定格消費電力(W)4.3平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リングODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否
高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リング ODELIC(オーデリック)高演色LED LED一体型 シャンデリア 六角リングODELIC(オーデリック)
329,800税込362,780
1台
4日以内出荷
リアルウッドで仕上げたシンプルな六角リングその凛とした佇まいは上質な空間に静かな調和をもたらします。
仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シャンデリア幅(mm)1300質量(kg)7.6取付(本体取付)簡易取付A高さ(mm)67区分省エネ法区分:II全高(mm)800-2500定格消費電力(W)38平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)78.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)39(100V)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色定格光束(Lm)2980適用畳数~8畳
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
天然のパーム素材で編み込まれたペンダントライトセードの隙間から漏れる光がやさしく心地よい陰影を生み出します。
仕様コード収納フレンジ付適合調光器:(別売)LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ペンダントライト幅(mm)400質量(kg)1.7取付引掛シールング高さ(mm)398電圧(V)100全高(mm)1207-2007定格消費電力(W)4.2色温度(K)2700ランプの種類LED電球フィラメント形 4.2W(E26) No.271G光源寿命20000時間皮相電力(VA)5(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当調光方式連続調光100-5%・位相制御演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否×
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
高演色LED 和照明 ペンダントライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 ペンダントライトODELIC(オーデリック)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
仕様調光器:不可種別和照明・ペンダントライト材質(セード・下面)ポリエステル強化和紙幅(mm)□470質量(kg)2.2取付(本体取付)引掛シーリング高さ(mm)220区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)383-783定格消費電力(W)34平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)100.2光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)35(100V)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色定格光束(Lm)3410※白色時の値適用畳数~8畳
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN スチールファンスチール素材の丸みを持たせたフォルムが魅力。洗練されたコンテンポラリーな印象のシンプルデザインです。
種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り高さ(mm)320機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
高演色LED シーリングファン用灯具 ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングファン用灯具ODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷
シーリングファン用灯具リモコンで光色切替&明るさ調節できます。ランプ交換が可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングファン用灯具平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700/5000光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台光色電球色/昼白色
高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプ ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライト ランプ交換可能タイプODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です。
種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ365質量(kg)1.3クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:簡易取付A高さ(mm)109明るさ(W)FLC30相当構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)22(100V)入数1台調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体 ODELIC(オーデリック)AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体ODELIC(オーデリック)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。
材質鋼(オフブラック色)取付パイプ吊り高さ(mm)346備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能風向切替材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライトODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。下面カバーは温かみのある木目調プリントです。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可
高演色LED シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED シーリングライトODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可
高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 住宅用非常灯付シーリングライトODELIC(オーデリック)
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
安心・便利な、もしものあかり「住宅用非常灯付シーリングライト」シーリングライトが停電時に非常点灯。自動点灯で暗闇を回避できる、安心で便利な住宅用非常灯付照明です。別売の停電検知装置が停電を検知。30分以上、住宅用非常灯が自動で点灯します。クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。
仕様通常時メインLED点灯・停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯、自己点検機能付、電池内蔵形、ファインアクリル適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別住宅用非常灯付シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ570質量(kg)2クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)129区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500、(非常用LED)5000電池(交換電池)BB-03050ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色、(非常用LED)昼白色調光方式連続調光100-1%・調色非常灯評定番号(住宅用)AH1-003調光の可否不可
高演色LED 和照明 シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 和照明 シーリングライトODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
伝統的な木枠と先進的な構造が邂逅して生まれた、新しいあかり進化した和の以上は、現代のインテリアにも調和します。
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別和照明・シーリングライト材質セード:樹脂シート(和紙入)幅(mm)Φ698質量(kg)4.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)116区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色白木枠調光の可否不可材質(パネル)下面パネル:アクリル(和紙貼り)
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調色の可否×
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体 ODELIC(オーデリック)DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体ODELIC(オーデリック)
63,980税込70,378
1台
4日以内出荷
DC MOTOR FAN 4枚羽根DCモーターの省エネ性能を備えたシンプルデザイン。インテリアスタイルを問わずお使いいただけます。一定周期で滑らかに変化する心地よいリズム風の設定が可能です。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。
種別シーリングファン(4枚羽根)材質樹脂(白色)取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂(白色)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可