絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3,835)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,322)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,172)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,164)
- スバル(14,603)
- TRUSCO(12,401)
- 三菱電機(11,135)
- Kawasaki(8,661)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,822)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,468)
- SHIMANO(シマノ)(5,984)
- コガネイ(5,667)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
18ページ目: ODELIC(オーデリック)のすべての商品

AC MOTOR FAN シーリングファン ヴィンテージウッド調 本体
ODELIC(オーデリック)¥49,980~税込¥54,978~1台4日以内出荷AC MOTOR FAN ヴィンテージウッド調。古材調のリアルな風合いの羽根、アイアン調の無骨な本体。人気のヴィンテージスタイルのインテリアに合わせて羽根色をセレクトできます。材質鋼(オフブラック色)取付パイプ吊り高さ(mm)346備考傾斜天井対応35度(延長パイプ WF837P1~838P1使用時)、傾斜天井対応25度(延長パイプ WF836P1使用時)、電動昇降装置対応型(組み合わせ条件付)機能風向切替材質(羽根)木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味/白色木調古味)リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン スチールファン 本体
ODELIC(オーデリック)¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷AC MOTOR FAN スチールファン。スチール素材の硬質な質感とシャープなフォルム。スタイリッシュなコンテンポラリーデザインが魅力です。種別シーリングファン スチールファン取付パイプ吊り機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
AC MOTOR FAN シーリングファン モダンスタイル 本体
ODELIC(オーデリック)¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷AC MOTOR FAN モダンスタイル。シンプルなインテリアにマッチする、洗練されたフォルムのシーリングファンです。種別シーリングファン モダンスタイル幅(mm)Φ1224質量(kg)4.8取付パイプ吊り高さ(mm)302機能風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可
高演色LED ソリッドリング居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥41,980~税込¥46,178~1台4日以内出荷SOLID RING wood ソリッドリング居室用シーリングライト。建築と融合するSOLID RINGに新たに木目調タイプをご用意しました。ミニマルな意匠に温かみが加わり、より空間への調和を果たします。下面カバーは温かみのある木目調プリントです。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ600質量(kg)3.5取付本体取付:クイックA高さ(mm)71区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造虫が入りにくい平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
DC MOTOR FAN シーリングファン 6枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷DC MOTOR FAN 6枚羽根。静かで省エネ性の高いDCモーターファン。スタイリッシュな意匠性とより自然でやさしい送風性能の両立を追求した、6枚羽根のデザインです。6枚羽根が生み出すきめ細やかでソフトな風。羽根の枚数を増やすことで、より細かく空気を送り出せるため、同じ風量で、より自然でソフトな風が生まれます。種別シーリングファン(6枚羽根)幅(mm)Φ1200機能リズム回転・風向切替リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)¥65,980税込¥72,5781台4日以内出荷DC MOTOR FAN 4枚羽根(木調)。木調の内装に調和する、羽根とシルバー色本体の組み合わせです。器具高約300mmの薄型設計。マンションにおすすめです。種別シーリングファン(4枚羽根)材質鋼・樹脂取付パイプ吊り高さ(mm)377機能リズム回転・風向切替材質(羽根)樹脂リモコン付属入数1台施工内容簡易結線型調色の可否×
AC MOTOR FAN シーリングファン 薄型(灯具一体タイプ) 羽根リバーリブルタイプ 本体
ODELIC(オーデリック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷AC MOTOR FAN 薄型 灯具一体タイプ。スリムな照明一体型のデザイン。インテリアに合わせて選べるさまざまなバリエーションをご用意しています。種別シーリングファン 薄型 灯具一体タイプ幅(mm)Φ1050質量(kg)6高さ(mm)248備考電動昇降装置対応型電圧(V)100定格消費電力(W)33.6機能風向切替器具・セットセット色温度(K)2700/5000ランプの種類LED電球フラット形 5.6W×6(GX53-1a) No.241Gエネルギー消費効率(Lm/W)(固有)107.1光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)57(100V)光束(Lm)3600※昼白色時の値(電球色時は9割程の明るさです)リモコン付属入数1台光色電球色/昼白色調光方式リモコン(光色切替・連続調光100-5%(光色は調光した明るさで切替可能)施工内容簡易結線型演色指数(Ra)94調光の可否○適用畳数~10畳調色の可否○エコロジー商品省エネ
高演色LED シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷クローム色のモールがさり気ないアクセント。インテリアを選ばないシンプルでカジュアルなデザインです。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)色クローム色モール取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
LED エクステリアポーチライト インダイレクト型ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷光害への配慮をするインダイレクトの薄型ブラケットライト。アース工事やパッキン不要な省施工型です。仕様埋込ボックス:取付不可、調光器:不可種別エクステリアボーチライト寸法(mm)(出)47質量(kg)1.6取付下向き取付専用構造二重絶縁構造、防水パッキンレス型、防雨型定格消費電力(W)10.9平均演色評価数(Ra)83色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具100W相当下面カバーポリカーボネート(透明)エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト ステンドグラスシリーズ
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷モノトーンカラーで仕上げたステンドグラスシリーズ。簡素で温かみのある佇まいはくらしの空間をやさしく照らします。仕様調光器:不可種別ブラケットライト(ステンドグラスシリーズ)幅(mm)130寸法(mm)(出)80質量(kg)0.7取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)130構造上下面開放平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
高演色LED ブラケットライト コーナー灯
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケット。さまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。仕様調光器:不可種別ブラケットライト(コーナー灯)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)148寸法(mm)(出)147質量(kg)0.6高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
ゼロエネルギーシステム専用タブレット
ODELIC(オーデリック)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
電源内蔵型 高天井用照明
ODELIC(オーデリック)¥55,980~税込¥61,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷軽量に、高効率に進化したLED高天井用照明長さ(mm)264幅(mm)255高さ(mm)286種類高天井用照明 電源内蔵型電圧(V)100/200/242角度(°)傾斜天井対応:35本体アルミ平均演色評価数(Ra)70色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命60000時間ワイヤー落下防止ワイヤー付入数1台光色昼白色グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
アタッチメント型 顔識別カメラ
ODELIC(オーデリック)¥20,980税込¥23,0781台92日以内出荷アタッチメント型(装着式)顔識別カメラです種別アタッチメント型(装着式)顔識別カメラ色ブラック構造防雨型機能録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付
CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ。ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応。お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)入数(個)1別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)コントローラBluetoothコントローラ:別売
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワー種別テープライト別売パーツ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥9,498~税込¥10,448~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)23高さ(mm)23種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
フレキシブルライン(トップビュー 3面発光 10×10)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
ODELIC(オーデリック)¥779税込¥8571セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します適合フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ エンドキャップ+接着剤セット
ODELIC(オーデリック)¥779税込¥8571セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(エンドキャップ)。灯具をカットした際に使用します適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16セット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
ODELIC(オーデリック)¥789税込¥8681セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(エンドキャップ)用途灯具をカットした際に使用します適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別フレキシブルライン別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
LED間接照明 フレキシブルライン サイドビュー3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)10高さ(mm)18種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥9,798~税込¥10,778~1台4日以内出荷から92日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型平均演色評価数(Ra)82保護等級IP65色温度(K)2700~6500使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
コネクター収納ホルダー
ODELIC(オーデリック)¥399税込¥4391個4日以内出荷【LINE ライン】スリムタイプ/曲線対応タイプ 別売パーツ(コネクタ収納ホルダー)。固定具Aを使用して連結する際に送り配線をきれいに収納できます。付属品丸木ねじ(呼び3.1×16mm)×1個種別LINE(ライン)スリムタイプ/曲線対応タイプ材質ポリカーボネート長さ(mm)18幅(mm)43高さ(mm)10種類コネクター収納ホルダー入数(個)1
フレキシブルライン(サイドビュー 3面発光 8×16)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥779税込¥8571組(5個)4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16用 別売パーツ(固定具)適合フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ長さ(mm)30質量(kg)0.01種類固定具(取付レール)取付ピッチ(mm)300入数5個1組取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
フレキシブルライン(トップビュー 20×20)用パーツ 固定具 取付レール
ODELIC(オーデリック)¥979~税込¥1,077~1組(5個)ほか4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20用 別売パーツ(固定具)種別フレキシブルライン別売パーツ材質アルミ種類固定具(取付レール)取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付対応
LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷LED間接照明 LINE(ライン) スタンダードタイプ サーカディアン間接照明 屋内用。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるサーカディアン照明。自然光の周期を再現した光で自動コントール。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載(※AZURE(アズール)色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の色温度名称です。)仕様サーカディアン自動調光・自動調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別LED間接照明幅(mm)44高さ(mm)40材質(本体)アルミ(アルマイト)種類【LINE】スタンダードライプ サーカディアン間接照明 屋内用平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類LED一体型取付金具付光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC928(サーカディアン自動調光・調色リモコン)入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光 100-1%・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥8,498~税込¥9,348~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付種別LED間接照明材質樹脂(透明)幅(mm)19高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型構造防雨型保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
高演色LED ハイコーンダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別ハイコーンダウンライト質量(kg)0.4色オフホワイト材質(本体)アルミ角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
高演色LED リニューアルベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
エクステリアベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998税込¥6,5981台4日以内出荷LED電球 E11 エクステリアベースダウンライト。M形(一般型)。ランプ交換可能な小口径ダウンライト。深いカットオフアングルに加え、ランプ周りのバッフルがまぶしさに配慮した設計になっています。仕様断熱施工不可幅(mm)Φ87質量(kg)0.3取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)112構造防雨型埋め込み深さ(mm)112材質(カバー)ガラス(透明)ランプの種類(別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)75照射面近接限度(cm)10取付可能天井厚(mm)5-25mmエコロジー商品省エネ
高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別サーカディアンダウンライト材質鋼幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光100-1%・調色埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
高演色LED ユニバーサル エクステリアダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷ユニバーサル エクステリアダウンライト。照射方向を自在に変える軒下用ユニバーサルダウンライト。住宅や店舗のサイン・看板を、軒下から照らします。高気密SB形。センサー連動対応タイプ(独立型人感センサーモード切替型に対応)仕様浅型、高気密SB、防雨型、屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応種別ユニバーサルダウンライト材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)100角度(°)首振:45、回転:360レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)86ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)9(100V)入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
ダウンラト マルチフレーム
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷DOWN LIGHT MULTI FRAME(ダウンライトマルチフレーム)。指定の埋込穴Φ100ダウンライト、電源と組み合わせて使用できます。種別ダウンライト マルチフレーム材質化粧板:鋼(マットブラック色)幅(mm)141高さ(mm)(必要高)210埋め込み深さ(mm)202入数1台グリーン購入法適合枠アルミ取付可能天井厚(mm)5-25
高演色LED キッチンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷直管形LEDランプをスタイリッシュな本体に搭載したキッチンベースライト。優れたコストパフォーマンスとさわやかな光が美しいキッチンをつくります。種別キッチンベースライト材質鋼・樹脂(黒色)幅(mm)150高さ(mm)63電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED LED一体型 キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ