21ページ目:

2,302件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付ODELIC(オーデリック)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可
オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型ODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型
長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA453045連結可能型調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型ODELIC(オーデリック)
41,980税込46,178
1台
4日以内出荷
LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節
長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可
オーデリック 直線取付レール ODELIC(オーデリック)オーデリック 直線取付レールODELIC(オーデリック)
1,898税込2,088特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.1高さ(mm)12
オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING フルカラーテープライト トップビュータイプODELIC(オーデリック)
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
フルカラー調光・調色ができるテープライト。自然な白色も多彩なカラー演出も自由自在 端部は100mm単位で現場でカット可能です CONNECTED LIGHTING LC-FREE RBG。通常の調光・調色も、非日常の光演出もできます 高演色照明R15クラス2
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)16取付屋内取付専用材質(本体)樹脂電圧(V)24対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6000ランプの種類LED光源色電球色~昼光色・フルカラー光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC912・RC913・RC918・RC921・PC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1、フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否不可
オーデリック 取付レール ODELIC(オーデリック)オーデリック 取付レールODELIC(オーデリック)
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷
用途灯具を直線状に設置する際に使用します材質アルミ長さ(mm)1000幅(mm)17質量(kg)0.08高さ(mm)8
オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマムODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト タンブラーODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
オーデリック 交換用光源ユニット ODELIC(オーデリック)オーデリック 交換用光源ユニットODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
PLUGGED(プラグド)シリーズには標準で付属しています PLUGGED/PLUGGED-SEシリーズ専用の交換用LED光源です 配光変換パネルと組み合わせて使用します
種別LED一体型材質アルミダイカスト/アルミ(銀色アルマイト・鏡面)カバーアクリル(透明)色温度(K)3500ランプの種類LED光源色温白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
オーデリック マルチユニバーサル ハウジング ODELIC(オーデリック)オーデリック マルチユニバーサル ハウジングODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様断熱施工:不可埋め込み深さ(mm)208材質(枠)アルミ取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム軒下用ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)軒下用。リニューアル需要に応えるΦ150の軒下ベースダウンライト まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(マットシルバー)幅(mm)Φ160カバーポリカーボネート(透明)質量(kg)0.8材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242定格消費電力(W)83埋め込み深さ(mm)171ランプの種類LED光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさC4000:CDM-T70Wクラス埋込穴(Φmm)150取付必要高(mm)175取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーンODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置 ODELIC(オーデリック)オーデリック 軒下天井用 C2500直流電源装置ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
用途C2500(CDM-T70Wクラス)軒下天井用の直流電源装置です長さ(mm)216幅(mm)65質量(kg)0.5高さ(mm)44電圧(V)100-242定格消費電力(W)30皮相電力(VA)35(100V)、36VA(200V)、38VA(242V)明るさCDM-T70W相当調光の可否不可
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグドODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE
種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです
仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
オーデリック 高気密SB型 高演色LED 人感センサー付 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高気密SB型 高演色LED 人感センサー付 ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4ブラック構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)9.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)83ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2光源寿命50000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)508調光の可否不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ハイパワーFHTクラス ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウン やわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト 高いコストパフォーマンスを誇ります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ140カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.6オフホワイト取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:122.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125定格光束(Lm)1780傾斜天井配光角度(°)未対応取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(乳白)
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ランプ交換型 ユニバーサル ダウンライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
材質幅(mm)Φ114質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)構造高気密SB/浅型首振角度(°)30(回転:180)埋め込み深さ(mm)74ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100傾斜天井配光角度(°)0~30°取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型) ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック LED エクステリア 街路灯 ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 街路灯ODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
施設やマンションの敷地内から分譲住宅地の景観づくり、私道の照明など、幅広い用途に対応するLED街路灯です
幅(mm)156材質(本体)アルミ(マットシルバー色)構造防雨型
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20
オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア スポットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150構造防雨型定格消費電力(W)3.9ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフード ODELIC(オーデリック)オーデリック エクステリア スポットライト用 オプションフードODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
用途灯器具用のフードです材質ステンレス幅(mm)148質量(kg)0.2高さ(mm)68タイプ防雨型奥行(mm)50
オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高気密SB型 高演色LED ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
LED電球 GX53 エクステリア ベースダウンライト 豊富なラインナップでリニューアルにも対応 LED電球フラット形ダウンライト ランプ交換可能なので、万が一の時にも安心です 高演色照明R15クラス2
材質アルミダイカストカバーアクリル(ケシ)構造防雨型/高気密SB/浅型定格消費電力(W)4.7埋め込み深さ(mm)56ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア グラウンドアップライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別LED一体型幅(mm)Φ85カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.4材質(本体)ステンレス構造防雨型定格消費電力(W)5.5色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)385ランプの種類LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズ ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト コンパクトサイズODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
コンパクトながら足元の安全をしっかりとサポートするフットライト 階段の蹴上面などのタイトなスペースにおすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)204カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.3高さ(mm)64奥行(mm)4構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:30.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253001演色指数(Ra)94定格光束(Lm)120調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア フットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア フットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
グレアレスな配光のコンパクトなフットライト。バッフルでまぶしさを抑えつつ、足元をやさしく照らします バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)204質量(kg)0.5高さ(mm)72奥行(mm)6構造防雨型定格消費電力(W)3.9色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)別売品番【専用埋込ボックス】OA253462演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックス ODELIC(オーデリック)オーデリック コンクリート壁面埋込用ボックスODELIC(オーデリック)
3,500税込3,850
1台
4日以内出荷
用途フットライトを壁面へ埋め込む際に使用します適合フットライト型番:OG264105R、OG264106R材質質量(kg)0.7外寸横幅(mm)198高さ外寸(mm)66外寸法・奥行(mm)61
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用 ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1台
4日以内出荷
つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可