2,303件中 841~880件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレアレス配光にミニマルなL字の意匠。洗練されたエクステリアの景観を引き立てるガーデンライトです バッフル効果のあるリブ形状部からやわらかな光のグラデーションが広がります 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)65 幅(mm)142 材質(本体)アルミ、アルミダイカスト(黒色) 取付方式カバー:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:33.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)132 調光の可否不可 下面カバーアクリル(乳白)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隣接する集合住宅や施設のアプローチなどに便利なインダイレクトライト。光害を防ぎながら必要な明るさを確保できます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)271 カバーボリカーボネート(透明ケシ) 質量(kg)1.5 取付下向き取付専用 高さ(mm)145 奥行(mm)149 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF322B 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)5 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:アクリル(乳白) 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)6.2 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)727 質量(kg)2.1 高さ(mm)126 取付方式クローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)11.6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 取付方向横向き取付専用 皮相電力(VA)12(100V) 明るさFL20W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可 人感センサーON-OFF型
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトサイズの多目的灯。集合住宅の共用部や戸建ての勝手口、ガレージなどさまざまな場所でお使いいただけます 高演色照明R15クラス2
構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面取付兼用 調光の可否不可
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
長さ(mm)300 幅(mm)160 質量(kg)1.2 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)116 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 別売品番【木台】PF323B 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
9,798 税込10,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) 幅(mm)Φ317 質量(kg)1.1 取付傾斜天井取付:可能(~90°) 高さ(mm)100 取付方式グローブ:ねじ込式 構造防雨・防湿型 定格消費電力(W)8.7 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)15(100V) 明るさFCL20W相当 演色指数(Ra)80 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井直付専用の防雨型シーリングライトです 屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応 高演色照明R15クラス2
種別LEDフラット形7.3W(GX53-1a)No.293L 幅(mm)Φ145 カバーガラス(ケシ) 質量(kg)1 高さ(mm)80 構造防雨型 定格消費電力(W)7.3 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:68.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)502 調光率(%)連続100-5、位相制御 取付面位置天井面取付可能
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します 肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)194 幅(mm)64 カバーアクリル(透明ケシ) 質量(kg)0.8 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置天井面取付専用 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します まぶしさを抑えるバッフルタイプ 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 長さ(mm)194 幅(mm)64 質量(kg)0.7 取付傾斜天井取付:可能(~45°) 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)3.9 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)8(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鎚痕の質感まで忠実に再現した重厚なロートアイアン調のフレーム意匠 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)338 幅(mm)125 質量(kg)1 材質(本体)樹脂(鉄色ラスティ) 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)240 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)340 幅(mm)125 質量(kg)1 構造防雨型 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 建築と同化する超薄型設計 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質グローブ:アクリル(乳白) 長さ(mm)328 幅(mm)105 質量(kg)0.7 高さ(mm)70 構造防雨型 定格消費電力(W)5.1 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)7(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)507 調光の可否不可 人感センサーモード切替型
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DECO WALL LIGHT 壁面をグラフィカルに彩るあかりの提案。ポーチライトとして、装飾として、住宅や店舗を華やかなものにします 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)53 構造防雨型 定格消費電力(W)5.5 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ314 質量(kg)3.1 材質(本体)アルミ鋳物(銀イブシ) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)145 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

悪霊の侵入を防ぎ災いから家を守る魔よけの獅子・シーサー 300余年の歴史を誇る壺屋焼の陶工の手によるボーチライトです 別売人検知カメラ対応。人検知による動画録画・照明操作機能が簡単な電気工事で追加できます 別売センサー対応。センサー機能(人感または明暗)を簡単な電気工事で追加できます 高演色照明R15クラス2
種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL 材質グローブ:ガラス(乳白ケシ) 幅(mm)Φ220 質量(kg)1.9 材質(本体)アルミダイカスト(オフホワイト色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)148 構造防雨型 定格消費電力(W)5.6 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:35.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)9(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 別売品番【絶縁台】PF218W 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)200
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長く愛される伝統的フォルム。タイトなエントランスの構えにもフィットするコンパクトサイズです 高演色照明R15クラス2
幅(mm)150 カバーガラス(透明ケシ) 質量(kg)1.4 高さ(mm)360 取付方式グローブ:化粧ネジ式 奥行(mm)200 構造防雨型 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝統の香りを漂わせる欧風スタイルのあかり 趣あるクラシカルデザインはエントランスを格調高く演出します ノルタルジー溢れるフィラメントのあかり。白熱電球のフォルムと発行感を再現したLED電球を使用しています
種別LED電球フィラメント形4.2W(E26)No.271G カバー面取りガラス(透明) 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 構造防雨型 色温度(K)2700 固定方法アンカーボルト固定式 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.7 光源寿命20000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)100-5調光可能
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです
種別LED電球シャンデリア球状4.8W×2(E17)No.253E1 幅(mm)Φ276 カバーポリカーボネート(透明) 質量(kg)1.5 取付壁面・天井面取付兼用 高さ(mm)116 材質(本体)アルミダイカスト(黒色) 取付方式グローブ:化粧ネジ式 構造防雨型 定格消費電力(W)9.6 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:48.8 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具40W×2灯相当 別売品番【絶縁台】PF218B 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)469 調光の可否不可
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します
種別LED電球シャンデリア球状4.8W(E17)No.253E1 材質グローブ:ガラス(セピア色・模様入) 幅(mm)124 質量(kg)1.8 高さ(mm)294 材質(本体)ステンレス/アルミ(鉄色ラスティ) 奥行(mm)192 構造防雨型 定格消費電力(W)4.8 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:22.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)5(100V) 明るさ白熱灯器具40W相当 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)110
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします 別売センサー対応 高演色照明R15クラス2
幅(mm)166 質量(kg)0.8 高さ(mm)265 奥行(mm)280 構造防雨型 定格消費電力(W)6 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)10(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです 人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2
材質グローブ:アクリル(乳白) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)25(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天然の木材には節がある等の理由で利用価値が低く価格も安い部分があります。このシリーズではこうした国産木材の有効利用にも注目し、エコロジーとローコストを実現しています 高演色照明R15クラス2
仕様断熱施工:不可 質量(kg)0.7 埋め込み深さ(mm)118 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)150 調光の可否不可 取付必要高(mm)118 取付可能天井厚(mm)3~45
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プレーンなセードにずらして重ねた遊び心のある意匠 セードの向きを変えてアレンジをお楽しみいただけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
幅(mm)□153 質量(kg)0.5 取付方式グローブ:引掛式 奥行(mm)82 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 幅(mm)Φ590 質量(kg)0.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)230 全高(mm)1045~1845 定格消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)20(100V) 明るさ白熱灯器具60W相当 デザイン淀江傘 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プレーンなセードの一辺に大胆に杉柾を配した遊び心のある意匠 和洋問わずモダンでナチュラルな空間に、存在感を放ちながら調和します 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)□610 質量(kg)4.8 取付クイックA、傾斜天井取付:可能(~45°) 高さ(mm)118 取付方式グローブ:プッシュ式 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 構造虫が入りにくい 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレームレスのシンプルな箱に浮かび上がる落水和紙のやさしい陰影。日本の伝統文様を組み合わせた意匠がモダンな和のあかりです 麻ノ葉・青海波・七宝、3種の伝統文様を円弧状に貼り合わせた意匠です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 幅(mm)□450 質量(kg)2.7 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)140 材質(本体)アクリル(和紙貼り) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)304~704 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

至高の青。江戸時代の製法を頑なに守り染め上げる、徳島が誇る伝統の本藍染です。 藍師と染師の手を経て生み出された、本物だけが持つ青の深さが荘厳かつ高い格式を空間に与えます コード収納機能付きで器具の中に余分なコードをスッキリ収納できます 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付 材質布張りセード:藍染め 取付引っ掛けシーリング ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否不可
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

やわらかな光を生む美濃の手漉き和紙と、指物の技がさえる秋田杉の繊細な木組み。素材の良さを際立たせた意匠は上質な和のしつらいに調和します 斜めの接合に巧みな指物の木工技を感じる八角形の意匠 印された落款は上質な美濃和紙の証です 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型 材質セード:美濃和紙 幅(mm)□560 質量(kg)1.9 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)220 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)394~794 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン八角形 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

和の家具や建具に見られる直線的な格子の意匠を取り入れた端正な木枠。木肌の風合いとダークな色調が、古民家スタイルやモダンな和の空間に調和します 和の建具を思わせる端正な格子意匠 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入)、下面:アクリル(乳白) 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)185 材質(本体)桐(オイルステイン) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)353~753 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン六角形縦格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:113.7 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 幅(mm)Φ690 質量(kg)1.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)193 材質(本体)樹脂(木調) スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)357~757 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザインぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)4949(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~12
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています 指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:樹脂シート(和紙入) 取付引っ掛けシーリング 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1 光源寿命40000時間 デザイン曲げ木ぼんぼり 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種) 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□600 質量(kg)3.1 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)180 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)572~742 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白木の素材感を活かしてさわやかな印象の格子組に仕上げました。明るいしつらえの和室に似合うあかりです 細く繊細な欄間のように柱をつなぐ横桟 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:アクリル(乳白) 幅(mm)□540 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)149 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)543~713 定格消費電力(W)35 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:108.2 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン細く繊細な欄間のような横桟 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3680(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

白木が映える端正な意匠。木枠側面にほどこされたスリットのあかりが特長です CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□544 質量(kg)2.8 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)135 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)529~699 定格消費電力(W)34 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.6 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)35(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3490(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

木枠に組み込まれた「隠れ内格子」。灯ると淡い影となって浮かび、趣深い風情を映し出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付 種別LED一体型 材質セード:ポリエステル強化和紙、下面:アクリル(乳白) 幅(mm)□550 質量(kg)3.4 取付引っ掛けシーリング 高さ(mm)154 材質(本体)白木 スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯 全高(mm)548~718 定格消費電力(W)44 対応CONNECTED LIGHTING 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.9 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)45(100V) デザイン隠れ内格子 別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)3869(白色時の値) 調光率(%)連続100-1、調色 調光の可否不可 適用畳数~8
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷