1,934件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高天井用照明 ODELIC(オーデリック)

    高天井用照明

    ODELIC(オーデリック)
    179,800税込197,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型長さ(mm)440質量(kg)9.2白色取付傾斜天井:可能(40°迄)材質(本体)アルミ合金鋳物(白色)使用温度範囲(℃)-20~60電圧(V)100消費電力(W)205構造防雨型ランプLED色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.9光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)213、(200V)208、(242V)209キャブタイヤケーブル(m)1.4明るさ水銀灯700W相当演色指数(Ra)70定格光束(Lm)25000取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用耐雷サージ15KVエコロジー商品省エネ
  • ベースライト ODELIC(オーデリック)

    ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    種別器具:LED一体型質量(kg)0.3取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4全高(mm)87首振角度(°)90ランプ高演色LDE幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ベースライト ODELIC(オーデリック)

    ベースライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)102質量(kg)0.4取付レール取付専用材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)6.2首振角度(°)90ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500幅(Φmm)45光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置天井面取付専用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途単体・連結端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)1163幅(mm)86質量(kg)3.1高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)40構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)42/48キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売
  • 間接照明 屋外用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋外用

    ODELIC(オーデリック)
    46,980税込51,678
    1台
    4日以内出荷
    屋外建設の壁面をハイパワーに照射できる間接照明
    用途連結用種別器具:LED一体型長さ(mm)587幅(mm)86質量(kg)1.8高さ(mm)125材質(本体)アルミ(アルマイト)長さ(m)最大連結長(電源ケーブル、延長ケーブル含む):20まで電圧(V)100/200消費電力(W)20構造防雨・防湿型ランプLEDケーブル延長:別売材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V)21/24キャブタイヤケーブル(m)0.5取付面位置床面取付専用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    7,898税込8,688
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)144、(配線長含む)344幅(mm)29質量(kg)0.02高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)1構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)50光源寿命50000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)82定格光束(Lm)50調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)624、(配線長含む)824幅(mm)29質量(kg)0.07高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)250調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)864、(配線長含む)1064幅(mm)29質量(kg)0.1高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.4光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)350調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1224、(配線長含む)1424幅(mm)29質量(kg)0.14高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)52光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)500調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    曲線加工に対応。ドットレスな光が美しいフレキシブルラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1464、(配線長含む)1664幅(mm)29質量(kg)0.16高さ(mm)20材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形方向曲げ可能:左右のみランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)51.7光源寿命40000時間許容曲げ半径(mm)R100以上皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)600調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)263、(配線長含む)463幅(mm)25質量(kg)0.03高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)2構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)95光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)82定格光束(Lm)190調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)623、(配線長含む)823幅(mm)25質量(kg)0.07高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)4.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)5演色指数(Ra)82定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)863、(配線長含む)1063幅(mm)25質量(kg)0.09高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)6.8構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)7演色指数(Ra)82定格光束(Lm)680調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    22,980税込25,278
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1223、(配線長含む)1423幅(mm)25質量(kg)0.13高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)9.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)101光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)82定格光束(Lm)970調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 屋内外兼用 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 屋内外兼用

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    ドットレスなライン発光。直接見せる演出にも適した極細ラインライト
    仕様固定具Bを使用する場合:天井面取付不可、分岐ボックス:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1463、(配線長含む)1663幅(mm)25質量(kg)0.15高さ(mm)16材質(本体)ポリカーボネート(乳白)電圧(V)24消費電力(W)11.6構造防雨・防湿形ランプLED色温度(K)2700光源色電球色ケーブル延長:別売エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)82定格光束(Lm)1160調光率(%)連続調光100-5・PWMエコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1台
    欠品中
    極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
    仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)96、(配線長含む)296幅(mm)27.6質量(kg)0.11高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)0.7ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)1演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
    仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)252、(配線長含む)452幅(mm)27.6質量(kg)0.13高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)2ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)2演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    6,698税込7,368
    1台
    4日以内出荷
    極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
    仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)876、(配線長含む)1076幅(mm)27.6質量(kg)0.2高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)7.3ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
    仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1188、(配線長含む)1388幅(mm)27.6質量(kg)0.23高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)10ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)10演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
    仕様信号線:別売種別器具:LED一体型長さ(mm)1422、(配線長含む)1622幅(mm)27.6質量(kg)0.26高さ(mm)16.5材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)24消費電力(W)12ランプLED材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(24V)12演色指数(Ra)83調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    3,998税込4,398
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)1.5ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)3演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:20台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)3.2ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)25質量(kg)0.5高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)12.6ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型 ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スリムタイプ 電源内蔵型

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ
    仕様送り可能台数:15台種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)25質量(kg)0.6高さ(mm)19材質(本体)アルミ(アルマイト)電圧(V)100消費電力(W)15.9ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ケーブル延長:別売光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)24演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 薄型タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
    用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 薄型タイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 薄型タイプ

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    幕板を設けない造作におすすめ「簡易幕板付」タイプ
    用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)44質量(kg)0.7オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)104.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)660調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)44質量(kg)1オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)9.2ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)107.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)990調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    33,980税込37,378
    1台
    4日以内出荷
    リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)44質量(kg)1.3オフホワイト色高さ(mm)58材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)12.3ランプLED色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色・フルカラーエネルギー消費効率(Lm/W)107.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16演色指数(Ra)83定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    用途端部用種別器具:LED一体型長さ(mm)300、(取付部含む)340質量(kg)0.3オフホワイト色材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.8ランプ高演色LDE材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)300幅(mm)44質量(kg)0.4オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)4.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)126.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)530調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)600幅(mm)44質量(kg)0.7オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)8.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)129.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1060調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)900幅(mm)44質量(kg)1オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)12ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1600調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1200幅(mm)44質量(kg)1.3オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)15.5ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 間接照明 スタンダードタイプ ODELIC(オーデリック)

    間接照明 スタンダードタイプ

    ODELIC(オーデリック)
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    光の色と明るさをコントロールした快適なくらし
    種別器具:LED一体型長さ(mm)1500幅(mm)44質量(kg)1.6オフホワイト色高さ(mm)40材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)19.2ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)136.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)20演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2620調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調光:可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)80質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11.2首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)90質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)16首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)31明るさJR12V-50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ハイパワー スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ハイパワー スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    ライティングダクトレール対応のLEDスポットライトとして業界最高の7000lmを超える器具光束を実現。圧倒的な明るさが、従来の器具ではありえなかった少ない台数で十分な照度を得ることを可能にします
    用途高天井用付属品電源装置種別器具:LED一体型長さ(mm)224質量(kg)2.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)83首振角度(°)70ランプLED幅(Φmm)125光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)86明るさセラメタ150W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)83材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ