34ページ目:

2,303件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプスプレッド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)50明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプ拡散
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)29明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)21明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプミディアム
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4マットブラック高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.8光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1038配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.4高さ(mm)103材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)13スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)14明るさJR12V-50W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプスプレッド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプ拡散
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)31明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)22明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプミディアム
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)15明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)78光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1718配光タイプスプレッド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光全高(mm)22ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1703配光タイプ拡散
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光全高(mm)22ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)76.3光源寿命40000時間配光角度(°)31明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1679配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光全高(mm)22ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.8光源寿命40000時間配光角度(°)22明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1778配光タイプミディアム
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプLED色温度(K)2700幅(Φmm)111光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.3光源寿命40000時間配光角度(°)15明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93定格光束(Lm)1812配光タイプナロー
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカストタイプ器具:LED一体型電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプスプレッド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)46明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプ拡散
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)31明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプワイド
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)22明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプミディアム
マルチユニバーサルダウンライト 灯体 ODELIC(オーデリック)マルチユニバーサルダウンライト 灯体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)0.5高さ(mm)131材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242消費電力(W)22スイッチ非調光ランプ高彩色LED幅(Φmm)111光源寿命40000時間配光角度(°)15明るさCDM-T35W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)93配光タイプナロー
自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)自動点滅器付LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用
LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)LED防犯灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場雷サージ強化品ですRBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
建築を染める薄型フラットフォルムLEDならではのフラットフォルム自在な角度調整で壁面演出や表札灯などに最適です
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.5構造防雨型ランプLED材質(カバー)アクリル(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)85
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサーエクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサーエクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散
種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
外構をカバーするLED電球型スポットライトLED電球を採用したエクステリアスポットライトのスタンダードなデザインロングセラーは市場からの評価です
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)3.7構造防雨型首振角度(°)140ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)7キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
フラッシュ機能付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)フラッシュ機能付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
4日以内出荷
接近するとフラッシュで威嚇防犯灯としても最適
種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型、フラッシュ機能首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)上下15・左右60明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
オールマイティのデザインとパワー住宅及び店舗に広く適するビーム球150WクラスCOBの光を専用レンズで制御した美しい光を提供します
種別器具:LED一体型質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当(ダイクロハロゲン(JDR)100Wクラス同等)回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)13.6構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83
人感センサー付エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
4日以内出荷
フレキシブルに動く堅牢なボディ可動範囲が横方向360°/縦方向180°使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計多用途に使用可能な可動方スポットライトです
種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)22ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)22/24/25キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯80Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)2.8材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)43ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)260材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)44/44/46キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯100Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
86,980税込95,678
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)130ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)134/134/136キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
97,980税込107,778
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
種別器具:LED一体型質量(kg)5.2材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)124ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)240材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)128/126/131キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯400Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプナロー配光
エクステリアスクエアライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスクエアライトODELIC(オーデリック)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
大型看板広告や建築物のライトアップ、駐車場などのエリア照明迄幅広い用途に対応可能です
仕様落下防止ワイヤー:あり種別器具:LED一体型質量(kg)11材質(本体)アルミダイカスト消費電力(W)211ケーブル長(m)1.5構造防雨型首振角度(°)210材質(カバー)強化ガラス防塵防水性能IP65材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)214/208/213キャブタイヤケーブル(m)1.5使用場所駐車場など明るさ水銀灯700Wクラス調光方式調光器:不可取付面位置壁面・天井・床面兼用電球の種類LED配光タイプ拡散
エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)エクステリアスポットライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
商業施設等のライトアップに最適な、CDM-T35Wクラスシンプルな円筒形のデザインが空間に溶け込みます点光源に近いCOBとレンズが作り出す美しい配光施工が簡単な電源装置内蔵型
種別器具:LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100/200/242消費電力(W)23電源装置内蔵構造防雨型首振角度(°)120ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル(透明光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V/200V/242V)24明るさCDM-T 35W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面兼用