2,302件中 1,761~1,800件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODELIC(オーデリック)電源装置
LED高天井器具用(16000lmタイプ用)。XL 501 012用
材質(本体)アルミ 幅(mm)68 長さ(mm)289 高さ(mm)47 質量(kg)1.1 使用温度範囲-20~40(一時的温度上昇50°まで) 構造防雨型 仕様二次側配線長:50mまで、皮相電力VA(100V/200V/242V):133/132/134 再生紙使用マーク適合
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)壁面取付金具
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)330 高さ(mm)215 出しろ(mm)207 質量(kg)3.1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)チェーン吊り金具
材質(本体) マットシルバー色 幅(mm)200 長さ(mm)60 全高(mm)545 質量(kg)1 再生紙使用マーク適合
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)専用ガード
XG 454 035用
材質(本体)軟鋼 取付金具ステンレス鋼 再生紙使用マーク適合
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)専用ガード
XG 454 036用
材質(本体)軟鋼 取付金具ステンレス鋼 再生紙使用マーク適合
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

1個
749 税込824
4日以内出荷

1個
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)連結金具
材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板 ねじ軟鋼 再生紙使用マーク適合
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)ルーバー
材質(本体) 白色 質量(kg)0.4 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)下面パネル
照明本体施工後でもオプションの下面パネルが取付可能です
材質(本体) 白色 パネルフロストアクリル 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)別売点検用リモコン
仕様専用器具:非常用照明器具用 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ODELIC(オーデリック)40形用 チェーン吊具
40形反射竿付タイプに適合
材質(本体) オフホワイト色 幅(mm)110 長さ(mm)500 質量(kg)0.8 再生紙使用マーク適合
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
LED-LINEシリーズ
種類Cチャンネル回避型用 再生紙使用マーク適合
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)連結金具
LED-LINEシリーズ
種類埋込穴用 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付角度調節金具
角度調整が必要な場合にご使用ください
材質(本体)ステンレス 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
主に曲線取付時に使用します
材質(本体)アルミ 長さ(mm)35 質量(kg)0.01 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットします
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.26 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
629 税込692
4日以内出荷

フレキシブルラインを現場でカットした時の端末処理には必ずご使用ください
仕様接着剤(g):5 再生紙使用マーク適合
1個(2個)
629 税込692
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)1000 質量(kg)0.1 再生紙使用マーク適合
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)取付レール
灯具を直線状に設置する際に使用します。使用する灯具の長さに合わせて現場でカットできます
材質(本体)アルミ 長さ(mm)20 質量(kg)0.02 取付ピッチ(mm)(屋内)250、(屋外)100 再生紙使用マーク適合
1個(5個)
639 税込703
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)分岐ボックス
屋外用途で一つの電源装置から回路を分ける際に使用します
材質(本体)樹脂 ホワイトグレー色 出しろ(mm)60 取付面位置壁面取付専用 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)Bluetoothドライバー
材質(本体)ポリカーボネート 白色 幅(mm)48 長さ(mm)200 高さ(mm)26 質量(kg)0.33 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 調光範囲連続調光・100-1%・調色 仕様照明接続最大容量(VA):72 再生紙使用マーク適合
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)電源装置
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)電源装置
材質(本体)アルミ 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用 出力電圧(V)DC24 調光範囲連続調光・100-5%・PWM コネクタ付き 構造防雨型 再生紙使用マーク適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)取付補助金具
フトコロが狭く器具を直接固定できない場合に有効な取付補助器具です
材質(本体) 再生紙使用マーク適合
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

一般的なレールの取り付けが困難な吹き抜けや高天井、傾斜天井に適した吊下げ型ライティングダクトレール
材質(本体)アルミ オフホワイト色 幅(mm)39 長さ(mm)1000 高さ(mm)39 質量(kg)1.3 皮相電力(VA)600まで 取付可能質量(kg)5まで(片側に片寄らないこと) 取付方式容易に人が触れない場所(床上1.8m以上) 仕様プルスイッチ付ペンダント、手動昇降型ペンダント:取付不可 再生紙使用マーク適合
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ODELIC(オーデリック)伸縮パイプ吊具 Φ16
レールをパイプ吊り時に使用
長さ(mm)450-800 仕様アース付きレール:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個(2本)
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)パイプ吊具 Φ16
レールをパイプ吊り時に使用
加工パイプの切断、穴開けで可能 仕様アース付きレール:使用可能
1個(2本)
特価
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アースを必要とするスポットライト用のライティングダクトレールです
長さ(mm)1000 定格1500VA-125V 仕様レール(アースなし)用接続パーツ:使用可能 再生紙使用マーク適合
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)逆L形ジョインタ
レールをL形接続時に使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)垂直ジョインタ 内角
天井の梁や段差部分などでレール接続時に使用
極性 仕様電源引込み:不可 再生紙使用マーク適合
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)十形ジョインタ
レールを十形接続時に使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)T形ジョインタ 左
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)T形ジョインタ 右
レールをT形接続時に使用、対向するTは(右)(左)対で使用
極性 仕様電源引込み:可能 再生紙使用マーク適合
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)