絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

フラットプレート LEDシーリングライト □150
ODELIC(オーデリック)¥7,698~税込¥8,468~1台4日以内出荷複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ。60Wクラスとの併用で統一感も得られますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
Bluetooth コネクテッドスイッチ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能。3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)。コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)。主電源を常時ON可能。壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。1個用スイッチボックスに適合仕様シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし材質樹脂(白色)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100防水仕様なしタイマーなし入数(個)1接続台数(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)調光の可否可調色の可否可
LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥4,498~税込¥4,948~1本5日以内出荷種別シーリングファン用延長パイプ材質鋼管(黒色)幅(mm)Φ27備考引掛シーリング適合器具WF031専用専用
エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。材質アルミダイカスト長さ(mm)151幅(mm)Φ78カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.2取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)120光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED スポットライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム。建築の外観に溶け込む直線的なデザイン。使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします仕様【調光器】不可【その他】コーキングレス型材質アルミダイカスト長さ(mm)80幅(mm)150定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)3.9光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360電源容量(VA)8演色指数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。材質アルミダイカスト長さ(mm)152幅(mm)Φ88カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型構造防雨型首振角度(°)125光源LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W(E11)別売付属品ランプランプ寿命40000時間明るさJDR75W相当回転角度(°)360配光タイプミディアム配光LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷高効率&ハイパワーのLED一体型。住宅や店舗に広く適するビーム球150Wクラスや、ダイクロハロゲン75Wクラス。COBの光を専用レンズで美しく提供します。仕様【調光器】不可材質アルミダイカストカバー強化ガラス(透明)取付壁面・天井面兼用、コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型レンズアクリル(透明)平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360LED交換不可エコロジー商品省エネ
間接照明 スタンダードタイプ ノーマルパワー 高演色LDE R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷空間演出におすすめの調光型。屋内用付属品取付金具幅(mm)44カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)40タイプノーマルパワー定格電圧(V)100本体アルミ(アルマイト)別売付属品調光器(LC214、LC216・LC216N、LC217・LC217N、LC218・LC218N、LC225・LC226、LC703)器具・セットセット品光源寿命40000時間調光方式連続調光100-1%・逆位相制御演色指数(Ra)94調光の可否○LED交換不可調色の可否×
フレキシブルライン オプションパーツ 専用電源装置
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷から92日以内出荷材質アルミ幅(mm)60色シルバー高さ(mm)44.5タイプ非調光タイプ取付方式壁面・天井面・床面取付兼用出力DC24V定格電圧100-242V取付場所防雨型
高演色LED ペンダントライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷波佐見焼の伝統が造り出すシャープなエッジとやわらかな素材感。和洋問わず使いやすい直線的なデザインです。仕様コード収納フレンジ付その他※調光器不可高さ(mm)100定格電圧(V)100定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94別売付属品【リモコン】サーカディアン自動調光・調色リモコン・RC928【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~20000ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GC光色電球色~アズール色明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)10LED交換可能エコロジー商品省エネ
エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷から5日以内出荷エクステリアをヴィンテージスタイルに演出する小粋な看板灯。雰囲気のあるやわらかい拡散光で照らします。仕様【調光器】不可幅(mm)166寸法(mm)【出】292質量(kg)0.9取付コーキングレス型高さ(mm)265備考二重絶縁構造定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)6平均演色評価数(Ra)94光源LED電球一般形6W(E26)No.295FL別売付属品センサーランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W電源容量(VA)10LED交換可エコロジー商品省エネ
エクステリア ポーチライト人検知カメラ付
ODELIC(オーデリック)¥36,980税込¥40,6781台92日以内出荷ガス灯や白熱灯が醸し出していた情景。住宅に灯す趣は変わらずに受け継がれています仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、【調光器】不可【その他】コーキングレス型種別エクステリア ポーチライト 人検知カメラ付幅(mm)203寸法(mm)【出】223質量(kg)1.4取付【グローブ】化粧ネジ式高さ(mm)431定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)80光源LED電球フィラメント形3W(E26) No.271G色温度(K)2700ランプ寿命20000時間エネルギー消費効率(Lm/W)71.8光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当ガラス色透明・石目調電源容量(VA)9定格光束(Lm)359LED交換可エコロジー商品省エネ
和照明 ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷伝統を更新するもの。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298~税込¥8,028~1台5日以内出荷から92日以内出荷余白に寄り添うもの。視野に入る高さに絵画のように光を置く贅沢。ブラケットライトは余白のある空間に許される豊かさを象徴する照明手法です。規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V光源LEDランプ寿命40000時間LED交換可能エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,398~税込¥3,738~1台5日以内出荷から92日以内出荷定番の明るさと低価格。ステンレス製枠の準耐火構造対応型幅(mm)Φ114質量(kg)0.3平均演色評価数(Ra)94埋込穴(Φmm)100LED交換不可取付必要高(mm)80エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ148寸法(mm)【出】182質量(kg)0.5色ブラック高さ(mm)93備考センサー機能連動可能規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)9.2平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500光色温白色埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2
ODELIC(オーデリック)¥8,298~税込¥9,128~1台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)202カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ125埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)174カバー角型ホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】Φ100埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□150取付可能天井厚(mm)3~25
ダウンライトホールカバー LEDダウンライト用
ODELIC(オーデリック)¥5,098税込¥5,6081台5日以内出荷ダウンライトのリニューアル施工時、埋込穴のリサイズにご使用できます。埋込穴に対して、小さい埋込穴径のダウンライトを施工する際に使用します。リニューアル等の工事をサポートします。材質鋼幅(mm)202カバーホールカバー質量(kg)0.4タイプ【LEDダウンライト】□150埋め込み深さ(mm)82埋込穴(Φmm)□175取付可能天井厚(mm)3~25エコロジー商品省エネ
Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87質量(kg)0.5高さ(mm)86規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94機能センサー機能連動可能光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)75配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
直管形LED
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981本4日以内出荷直管形LED用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/3。15.1W。片側給電(片側配線)。Ra83。口金:G13。昼白色。5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)エコロジー商品省エネ
高演色LED ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷スモークグレーガラスが醸し出す上品なきらめき。水面の様なゆらめきから、くつろぎ感溢れる光がひろがります。種別ペンダントライト材質セード:ガラス(スモークグレー色)幅(mm)Φ130質量(kg)0.8高さ(mm)227電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類LED電球クリアミニクリプトン形 4.3W(E17) No.292KL光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2光束(Lm)312入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調色の可否×
高演色LED ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台4日以内出荷シンプルな定番デザインブラケット。さまざまなインテリアテイストに溶け込みます。仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質ルーバ付セード:アクリル(乳白)幅(mm)190寸法(mm)(出)93質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)110構造上下部グレアカットルーバー付平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当エコロジー商品省エネ
直管形LEDランプ固定パーツ 落下防止具
ODELIC(オーデリック)¥129~税込¥142~1セット(2個)ほか5日以内出荷直管形LEDランプ固定バーツ(落下防止具)種別直管形LED用固定パーツ種類落下防止具エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリア フットライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷エクステリア フットライト。コンパクトならが足元の安全をしっかりとサポートするフットライト適合別売専用埋込ボックス:OA075264(※専用ボックスは施工時に必ず必要です。)種別エクステリア フットライト幅(mm)□115寸法(mm)(出)7質量(kg)0.5明るさ(W)白熱灯器具40相当構造防雨型定格消費電力(W)5平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(透明)ランプの種類LED一体型エネルギー消費効率(Lm/W)(固有)32.4光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)6(100V)入数1台光色電球色定格光束(Lm)162調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリアポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥8,098税込¥8,9081台4日以内出荷エクステリアポーチライト種別エクステリアボーチライト取付グローブ:ねじ込み式平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台取付面位置壁面・天井面取付兼用
シーリングファン パイプ吊り器具専用延長パイプ
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1本4日以内出荷シーリングファン パイプ吊り器具専用の延長パイプです。種別シーリングファン用延長パイプ幅(mm)Φ27入数(本)1
高演色LED ゴージャクリング居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥66,980税込¥73,6781台欠品中GORGEOUS RING marble ゴージャスリング居室用シーリングライト。エッジの聞いたリング状のきらめきに、大理石調の意匠をプラス。より一層上品な高級感でインテリアを演出します。適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別シーリングライト材質飾り枠:アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9取付本体取付:クイックA高さ(mm)86区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色~昼光色調光方式連続調光100-1%・調色グリーン購入法適合調光の可否不可下面カバー樹脂(大理石調)エコロジー商品省エネ
テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用パーツ エンドキャップ(接着剤付)
ODELIC(オーデリック)¥649税込¥7141セット4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ノーマルパワー)用別売パーツ(エンドキャップ)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ノーマルパワーセット内容エンドキャップ×2個、接着剤種別テープライト別売パーツ種類エンドキャップ材質(エンドキャップ)シリコン(乳白)
テープライト(ドットレス・ハイパワー)用パーツ 固定具
ODELIC(オーデリック)¥599~税込¥659~1組(5個)4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】テープライト(ドットレス・ハイパワー)用別売パーツ(固定具)です。適合フレキシブル テープライト ドッドレス・ハイパワー種別テープライト別売パーツ入数5個1組
LED間接照明 フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂幅(mm)12高さ(mm)12種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥5,098~税込¥5,608~1台4日以内出荷FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否○調色の可否×エコロジー商品省エネ
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
高演色LED LED一体型 キッチンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷空間に同化するノイズレスな存在。潔いシャープなフォルムは洗練されたキッチンをより一層引き立てます。仕様対面キッチン対応型種別キッチンライト幅(mm)86高さ(mm)35スイッチ付(点灯→消)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光取付面位置壁面・棚下面取付兼用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷TUMBLER(タンブラー)スポットライト。シンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。付属品電源装置仕様調光器:不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用エコロジー商品省エネ
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 15形
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481本5日以内出荷適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線タイプ700lmタイプ電圧(V)100-242電力(W)ランプ:5.4平均演色評価数(Ra)83大きさ15形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1エコロジー商品省エネ