カテゴリ

  • 空調・電設資材(1,041)
  • 照明(16)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(56)
  • オカムラ(岡村製作所)(17,111)
  • Panasonic(パナソニック)(2,936)
  • SMC(1,595)
  • 黒田精工(1,512)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,027)
  • 富士インパルス(853)
  • ニッサン(736)
  • エスコ(689)
  • 三菱電機(667)
  • MAZDA(マツダ)(586)
  • VISHAY(546)
  • トヨタ(531)
  • コイズミ(小泉成器)(513)
  • BOURNS(480)
  • 日野自動車(477)
  • TRACO POWER(475)
  • オーム電機(407)
  • YAGEO(398)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(74)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(170)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(221)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w」の検索結果

関連キーワード
1,057件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台・木台ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
換気扇との連動操作も可能人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止人感センサーON-OFF型換気扇10W1台まで連動可能
カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
多彩な編み技を真髄とする別府竹細工の伝統、「四海波花籠」暮らしの中で愛され続けた美しい道具の意匠が、趣深いあかりとして現代の空間に新たな彩を灯します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質セード:竹取付レール取付専用電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
木調樹脂カバーのスリットから漏れる光がさりげないアクセントシンプルでナチュラルなインテリアにおすすめです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)142寸法(mm)出:147質量(kg)0.6取付化粧ネジ式高さ(mm)119材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手の良い薄型コンパクトデザインお求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 和風照明 吊り照明ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的で重厚な日本建築の軒下に風格を灯す鋳物製の吊り型照明です 高演色照明R15クラス2
構造簡易防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)演色指数(Ra)94調光の可否不可
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケットさまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台
ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス スポットライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
高演色R15にバージョンアップミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
波状の骨組が軽やかな提灯明るさやサイズも豊富にそろえ、和空間をシンボリックに演出します
種別器具:LED電球一般形11W(E26)材質セード:和紙質量(kg)0.6取付引掛シーリング高さ(mm)450電圧(V)100消費電力(W)11全高(mm)1255-2055ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)450光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)19明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトなボディを包むフレームは堅牢かつ上質感のあるアルミダイカスト製様々なスタイルに調和するデザインです
種別器具:LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□115材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100構造防雨型ランプ高演色LED色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ステンドグラス幅(mm)134質量(kg)1.3乳白・透明取付引掛シーリング高さ(mm)284電圧(V)100消費電力(W)7.2全高(mm)593-1393ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LEDダウンライトΦ125 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトΦ125 光色切替調光ODELIC(オーデリック)
6,698税込7,368特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能明るさをキープしたままの切り替えができますリニューアルに最適
埋込穴(Φmm)125光源色電球色⇔昼白色ランプの種類高演色LED色温度(K)2700/5000演色指数(Ra)94アルミカバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80質量(kg)0.4調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)104定格寿命(時間)50000LEDLED一体型調光率(%)1~100調光の可否
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
4,798税込5,278特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否
オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 和照明 シーリングライト 淀江傘ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
伝統的な和傘をモチーフにした日本情緒あふれる和のあかり。鳥取県米子市に受け継がれる無形文化財「淀江傘」で製作しています 高演色照明R15クラス2
仕様コード収納フリンジ付幅(mm)Φ590質量(kg)0.8取付引っ掛けシーリング高さ(mm)230全高(mm)1045~1845定格消費電力(W)12ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具60W相当デザイン淀江傘演色指数(Ra)94調光の可否不可
コンセント付キッチンライト ODELIC(オーデリック)コンセント付キッチンライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:直管形LED14W(G13)幅(mm)1239寸法(mm)出:90質量(kg)1.7オフホワイト高さ(mm)65材質(本体)樹脂消費電力(W)14スイッチ点灯→消定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15コンセント付(1200Wまで)明るさFL40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)1770調光の可否調光:不可、調光器:不可
埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型220 非調光ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)240長さ(mm)1254埋込穴(Φmm)1235×220質量(kg)3.4LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001色(本体)
埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型300 非調光ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型40形タイプ下面開放型本体ポリカーボネート(乳白)幅(mm)330長さ(mm)1274埋込穴(Φmm)1257×300質量(kg)3.9LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、連結金具(別売):XA353 001連結可能型電圧(V)100/200/242色(本体)
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
準耐火構造の建築物に対応鋼製枠・本体のダウンライト
仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
5,198税込5,718
1台
3日以内出荷
デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
LEDエクステリアライト ODELIC(オーデリック)LEDエクステリアライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。縦向き・横向き取付可能。FL15W相当。
仕様調光器の使用不可材質樹脂(黒色)、アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)10全光束(Lm)855電球LED電球フラット形5W×2色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
LEDバスルームライト ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライトODELIC(オーデリック)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式クイックA/グローブ回転消費電力(W)6全光束(Lm)412電球LED電球一般形6W(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
5,398税込5,938
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
水面が放つ美しいゆらめきをイメージしたあかり。ガラスのような上質な樹脂セードがファサードを彩ります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:167質量(kg)0.6取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)155ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388
1台
4日以内出荷
GX53LED電球フラット形ランプを採用し出幅を抑えつつ、お求めやすい価格を実現しました
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□120寸法(mm)出:120質量(kg)0.5取付壁・天井・傾斜面材質(本体)樹脂取付方式ねじ込式電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)90迄
広配光デスクライト ODELIC(オーデリック)広配光デスクライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可取付クランプタイプ高さ(mm)634材質(本体)アルミ(オフホワイト色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消・調光(100-40%)色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間取付可能厚(mm)5~50迄アームシングルアーム演色指数(Ra)94
ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
3日以内出荷
Qシリーズコスト重視の単機能人感センサーです。
仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25
直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型150 非調光ODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)2.8LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×53再生紙使用マーク適合
関連キーワード
...