カテゴリ

  • 空調・電設資材(7)
  • 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(149)
  • フロンケミカル(43)
  • BIGM(丸山製作所)(37)
  • IDEC(和泉電気)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • ケナメタル(14)
  • アズワン(12)
  • NSK(日本精工)(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(6)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(6)
  • omron(オムロン)(4)
  • ナイキ(4)
  • Thermo Fisher Scientific(4)
  • 日恵製作所(4)
  • オフィスマイン(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • KYO-EI(3)
  • ALPINE(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11nr」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
優美なガラスグローブが生み出す落ち着いた佇まいクラシカルの定番スタイルです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)材質セード:ガラス(乳白)幅(mm)200寸法(mm)出:272質量(kg)1.1真鍮ブロンズメッキ取付化粧ネジ式高さ(mm)325材質(本体)電圧(V)100消費電力(W)7.2ランプ高演色LED器具・セットセット品光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)12明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面調色の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可幅(mm)□125寸法(mm)出:75質量(kg)0.6材質(本体)鋼(マットホワイト色)タイプ上下部フレアカットルーバー付種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)5グローブ種別脱着:グローブ引掛式ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
種別器具:LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)質量(kg)1.1取付ねじ込式高さ(mm)100材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)13.2構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)350材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)22明るさFCL30W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)90迄
和風ペンダントライト ODELIC(オーデリック)和風ペンダントライトODELIC(オーデリック)
199,800税込219,780
1台
4日以内出荷
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイルその気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付黒色メタリック材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
アーリーアメリカンと呼ばれる、古き良きアメリカの様式19世紀後半頃までに各国の文化と融合し完成した、どこか懐かしさを感じる素朴さが今も人気です
材質グローブ:ガラス(乳白)真鍮ブロンズメッキ取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可傾斜天井取付角度(°)50迄/パーツ付き
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
82,980税込91,278
1台
4日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しましたやわらかな濃淡が印象的なあかりですAQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
ガーデンライト ODELIC(オーデリック)ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.1W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)6.1構造防雨型センサーなしランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94