カテゴリ

  • 空調・電設資材(149)
  • 照明(4)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(32)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(126)
  • 共立電子産業(8)
  • エーモン(13)
  • ELPA(4)
  • ROHM(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(66)
  • マリンテック(212)
  • カシムラ(110)
  • ノーブランド(9)
  • YEC(3)
  • RS PRO(375)
  • IDEC(和泉電気)(223)
  • omron(オムロン)(190)
  • ブロードウォッチ(184)
  • SICK(126)
  • DAIKO(大光電機)(90)
  • オムロンヘルスケア(87)
  • Qlight(87)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(26)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v led」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
155件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類LED LINE電圧(V)100/200/242ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDユニット ODELIC(オーデリック)LEDユニットODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
種類SOLID LINE SLIM電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷
MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2
付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94鋼(黒色メタリック)調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:ステンドグラス質量(kg)0.9直径(Φmm)160高さ(mm)172タイプLED電球一般形8.4W(E26)取付方式クイック消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
高天井に取り付けても直下を明るく食卓の上を明るくメリハリのある空間に同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
傾斜天井用LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)傾斜天井用LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
9,298税込10,228
1台
4日以内出荷
開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせます
消費電力(W)11.4ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさFHT24Wクラスアルミダイカストカバー樹脂(乳白)反射板樹脂(白色)取付必要高(mm)90皮相電力(VA)12(100V)調光方式位相制御配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55傾斜天井配光角度(°)10~32定格寿命(時間)40000LEDLED一体型色(本体)オフホワイトグリーン購入法適合調光率(%)1~100調光の可否再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □150ODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)SOLID LINE Mini LEDユニット 直付型 高演色LED R15クラス2ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
材質アルミ/樹脂(乳白)幅(mm)25取付壁面・天井面傾斜面取付兼用高さ(mm)43種類SOLID LINE Mini定格電圧(V)100/200/242平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500エネルギー消費効率(Lm/W)142.8光源寿命40000時間光色電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-1%・調色グリーン購入法適合傾斜天井取付角度(°)90
LEDシーリングライト 光色切替調光 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト 光色切替調光ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
スイッチひとつで簡単光色切替&調光
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)31LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・光色切替取付面位置壁・天井・傾斜(90°)起動様式位相制御再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライト Bluetooth調光・調色ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色すべての光色で100%まで明るくできます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)タイプLED一体型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイルODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
4日以内出荷
あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造防雨型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
LEDベースダウンライト ワイド49°非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド49°非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED スポットライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
その他※調光器不可定格電圧(V)100首振角度(°)90回転角度(°)360
オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマム ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED ベースダウンライト ミニマムODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)。徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン 建築意匠への一体化を目指してグレア対策やマットな仕上げを追求 高演色照明R15クラス2。高演色LED「R15」を搭載したハイエンドシリーズです
仕様C1000:JR12V-50W、白熱灯器具100W相当付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)90幅(mm)Φ50質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)16首振角度(°)85ランプの種類高演色LED光源色温白色光源寿命40000時間皮相電力(VA)31(100V)回転角度(°)360別売品番【調光器】LC211・LC212・LC214・LC216・LC217・LC223・LC224・LC702・LC613・LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) ODELIC(オーデリック)高演色LED 浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)ODELIC(オーデリック)
5,698税込6,268
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
くつろぎを照らすものプライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)幅(mm)Φ140質量(kg)0.6取付グローブ:ねじ込式高さ(mm)168材質(本体)樹脂(オフホワイト色)構造防湿型角度(°)傾斜天井対応:90光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプ ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 反射板タイプODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)反射板タイプ。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました 25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮
種別LED一体型カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED 木調ブラケットライトODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
導光方式の採用で美しい均一な発行面と薄型化を実現 上下に均等でしっかり明るい光を提供する上下配光型 吹き抜けなどの高天井空間におすすめです 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型高さ(mm)45取付方式グローブ:化粧ネジ式奥行(mm)150ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置壁面専用調光の可否不可
高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED 配線ダクト用 調光・調色スポットライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
TUMBLER(タンブラー)スポットライトシンプルな筒形の灯体に調光・調色LEDを搭載したオフィス/店舗/展示施設向けスポットライト。JISが定める演色性の種類"クラス2"の基準をみたす高演色LED「R15」を搭載したタイプです。
仕様調光器:不可付属品電源装置適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別スポットライト長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振90°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~6500ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924入数1台光色電球色~昼光色回転角度(°)360調光方式連続調光100-1%・調色取付面位置天井面取付専用
オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーン ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ベースダウンライト ミニマム 黒色鏡面コーンODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
MINIMUM(ミニマム)黒色鏡面コーン。まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーン ダウンライトの発光感を極限まで抑制しつつ、照度をしっかりと確保します
種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)カバーポリカーボネート(透明)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242ランプの種類LED光源寿命40000時間取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM) ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド27°連続調光(PWM)ODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
消費電力(W)10仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、連続調光100~5%・PWM適合機種調光器:LC301/302/1422材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御) ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト ワイド49°連続調光(位相制御)ODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
消費電力(W)11仕様電源装置付属、断熱施工不可、浅型、配光未対応、調光器不可連続調光100~5%・位相制御適合機種LC211/212/213/221/222/602/701材質アルミダイカスト、アクリル幅(mm)Φ110質量(kg)1埋め込み深さ(mm)100LED寿命(時間)40000傾斜角度(°)55明るさJR-12V-50W相当適合厚さ(mm)天井:5~25埋込穴(Φmm)100再生紙使用マーク適合
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(43°)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト アルミダイカスト丸形ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
アルミダイカストの本体に美しいアクリルの肉厚成型。ソリッドなデザインの中に万能型のスペックを揃えています 高演色照明R15クラス2
幅(mm)Φ145質量(kg)1取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)80構造防雨型定格消費電力(W)7.3ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面、天井面、傾斜面取付可能調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)2.1取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)727取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向縦向き・横向き取付可能皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20WクラスODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2
種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型 非調光ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプトラフ型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.2LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90電圧(V)100/200/242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×607×53色(本体)再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
プルスイッチ付LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型20形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)1.7LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×53再生紙使用マーク適合
200v led 投光器特集