カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • スリーボンド(2)
  • SMC(7)
  • 岡本工機(7)
  • ホンダ(5)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • ニッサン(2)
  • マキテック(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 日本アキュライド(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • K&N(1)
  • TAKIGEN(タキゲン)(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1324n」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトΦ100 非調光 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 非調光ODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
埋込穴(Φmm)100ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂取付必要高(mm)75質量(kg)0.3調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55配光角度(°)114仕様調光器不可定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
高演色LED GAMMA PLUS シーリングライト ODELIC(オーデリック)高演色LED GAMMA PLUS シーリングライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
LC GAMMA PLUS ガンマ波機能搭載シーリングライトガンマ波モードを搭載脳の健康維持につながるのではないかと研究が進められている、光や音の刺激。そのひとつとして、ガンマ波(40Hz)に注目が集まっています。そのガンマ波(40Hz)の波長を持った光を出す機能を、シーリングライトに搭載しました。薄く軽やかな印象のコンパクトな木枠ベーシックシリーズ。ナチュラルなインテリアにさりげなく溶け込みます。
種別ガンマ波機能搭載シーリングライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)Φ582質量(kg)2取付グローブ取付:グローブ回転A●本体取付:クイックA高さ(mm)100区分省エネ法区分:Iスイッチ(壁スイッチ)全灯→メモリー点灯→常夜灯構造ファインアクリル、虫が入りにくい角度(°)傾斜天井対応:45平均演色評価数(Ra)94色温度(K)5000ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2リモコン付属入数1台光色昼白色調光方式連続調光100-1%調光の可否不可
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ