カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- EPCOS(5)
- HAKKO(白光)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- SMC(22)
- スズキ(3)
- スバル(2)
- スリーボンド(1)
- ダイハツ(2)
- トヨタ(3)
- プラッツ(1)
- ホンダ(2)
- リスパック(2)
- 椿本チエイン(3)
- 水本機械製作所(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(1)
「1333b」の検索結果
特価
関連キーワード

ダウンライト□ 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら