カテゴリ
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- オフィス家具(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「1342h」の検索結果

嫌気性強力封着剤 1342H
スリーボンド¥18,980税込¥20,8781本3日以内出荷ねじ用・低強度・低粘度・青色の商品です。トラスコ品番552-9871色青種類低強度容量(g)250主成分メタクリル酸エステル粘度(mPa・s)150危険物の類別非危険物
嫌気性封着剤低強度タイプ(低粘度)
スリーボンド¥3,998税込¥4,3981本(50g)当日出荷トラスコ品番813-0551色青種類低粘度使用温度範囲(℃)-40~150液色青破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.7主成分合成樹脂粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ固着時間(分)120危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
集積保管庫 ジャンボペールPN
カイスイマレン¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷●街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 ●衝撃に強いポリエチレン製。 ●排水口付きで衛生 ●転倒防止用のボルトが付いております。 ●町内会、自治会などのゴミ集積所 ●マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 ●屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設用途ゴミの集積保管材質ポリエチレン色ライトグレーグリーン購入法適合フタの種類かぶせ式
【オーダー】ジャンボペールPN
カイスイマレン¥59,980税込¥65,9781台8日以内出荷街にマッチするクリーンなデザインの大型ごみ箱。 衝撃に強いポリエチレン製。 排水口付きで衛生 転倒防止用のボルトが付いております。 町内会、自治会などのゴミ集積所 マンション、オフィス、アパート、店舗などにも使われております。 屋外 大型ゴミ箱 プラスチック ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 公共施設 自治体 ポリエチレン製 業務用用途ゴミの収集までの保管、ゴミの分別、臭いの軽減、見た目の改善 ゴミの集積保管材質ポリエチレン質量(kg)【PN500】27、【PN800】36、【PN1000】40容量(L)【PN500】520、【PN800】815、【PN1000】1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【PN500】1050×645×1125、【PN800】1370×745×1165、【PN1000】1370×745×1342キャスター径(Φmm)75(自在キャスター×2、ストッパー付き自在キャスター×2)標準色ライトグレーグリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
RS PRO 19インチラックマウントケース 6U, グレー
RS PRO¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP仕様ラックユニット = 6U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 19インチラックマウントケース 4U, グレー
RS PRO¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷品番 ; 852-334 852-334 のリアパネルが必要な場合は、品番 ; 852-362 852-362 を参照してください. RS Pro 19 インチダイキャストアルミラックマウントケース. RS Pro のこのアルミダイキャストラックケース製品は、ラックマウントシステムに最適なエンクロージャケースです。このシリーズのラックマウントケースは、 IEC297 規格に準拠するキャリングハンドルを備えたヘビーゲージサイド押出成形により連結されたダイキャストアルミ製のフロント / リアフレームを備えています。ケースには、取り外し可能な 0.9 mm zintec スチール、 TOP / ボトムカバーも付いており、優れた耐久性とカスタマイズ性が得られます。このシリーズのラックマウントケースは、さまざまな用途で 19 インチシステムに優れた EMC (電磁両立性)を実現するのに最適です。特長と利点. ヘビーゲージのサイド押出成形部品とキャリングハンドル付きのダイキャストアルミ製フロント / リアフレーム 取り外し可能、 0.9 mm zintec スチール、 TOP 及びボトムカバー アースに接続可能な、塗料を含まないエリアを備えたツートーングレーエポキシ粉体塗装仕上げです 静電気防止用脚 4 個( 2 個はチルト機能付き 簡単にカスタマイズできます 各種のラベルテンプレートを用意 組み立て済み . 用途. ラックケースとトレイは、さまざまな環境でラックマウントサーバー、コンピュータドライブ、アクセサリ、機器を設置するための優れたソリューションです。一般的にアルミ又はスチール製で、電気的干渉を最小限に抑えながら優れた耐久性を発揮します。ラックケースとトレイは、さまざまな用途に対応できるように、さまざまな高さのラックが用意されています。よくある質問. どのようなサイズがありますか.. ; 852-334 852-334 10.5 インチケース、 322mm D 3Ux42HP ; 1324408 1324408 19 インチケース、 322mm D 3Ux84HP ; 179-049 179-049 19 インチケース、 22 mm D 3Ux84HP ; 1439718 1439718 19 インチケース、 322mm D 4Ux84HP ; 179-055 179-055 19 インチケース、 22 mm D 4Ux84HP ; 852-340 852-340 19 インチケース、 522 mm D 4 Ux84HP ; 852-356 852-356 19 インチケース、 522 mm D 6Ux84HP 19 インチケース、 22 mm D 6Ux84HP仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 522mm色 = グレー外部ケース材質 = スチール併用可能製品 = 19インチラックシステム代表規格 = RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 アジャスタータイプ
内田洋行¥45,980税込¥50,5781台16日以内出荷シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。付属品1台につき2カ所脚裏カバー付タイプ台形/アジャスタータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1342×600×720グリーン購入法適合
PLENAtable2/プレナテーブル2 台形 キャスタータイプ
内田洋行¥51,980税込¥57,1781台16日以内出荷シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。付属品1台につき2カ所脚裏カバー付タイプ台形/キャスタータイプ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1342×600×720色(天板)ピュアホワイトグリーン購入法適合色(脚部)エルブラック