カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(114)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(13)
  • MAZDA(マツダ)(376)
  • SMC(332)
  • Panasonic(パナソニック)(224)
  • オカムラ(岡村製作所)(224)
  • ニッサン(141)
  • BIGM(丸山製作所)(124)
  • YAMAHA(ヤマハ)(120)
  • エスコ(119)
  • 水本機械製作所(113)
  • 三菱電機(112)
  • 大阪魂(97)
  • YAMAZEN(山善)(94)
  • トレード(77)
  • 山崎実業(67)
  • ダイヤトレンド(62)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(61)
  • TRACO POWER(59)
  • エレコム(54)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13w」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライトΦ100 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)ダウンライトΦ100 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ランプ交換型でセンサー付ニューノーマル時代の新提案スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案単品でも、通常のダウンライトと連動させても人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です
仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100ポリカーボネート調光の可否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリア ポーチライト R15クラス2 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
仕様【調光器】不可【その他】非調光付属品送り用端子台付質量(kg)1.1取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用、【グローブ】ねじ込式高さ(mm)100定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)13.2平均演色評価数(Ra)94光源高演色LED色温度(K)3500ランプ寿命40000時間ランプの種類LED電球フラット形13.2W(GX53-1a)No.253PW光色温白色明るさFCL30W相当電源容量(VA)15傾斜天井取付角度(°)90LED交換
スタンドランプ ODELIC(オーデリック)スタンドランプODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
ヴィンテージ感溢れる機械式レバーセードは表面を刷毛や布などでふき取ったワイピング仕上げです
種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)質量(kg)2.1高さ(mm)417-612材質(本体)消費電力(W)4.4スイッチ点灯→消コード長さ(m)1.5幅(Φmm)240-457材質(カバー)ダイカスト(銀イブシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94電球の種類高演色LED調光の可否調光:不可、調光器:不可
ポーチライト ODELIC(オーデリック)ポーチライトODELIC(オーデリック)
54,980税込60,478
1台
5日以内出荷
鋳物フレームからこぼれる光が印象深いモダンな行灯ホテルや旅館、店舗のアプローチや和住宅の庭園灯として、日本情緒が薫る美しい景観を演出します
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)幅(mm)□180質量(kg)4.5高さ(mm)380材質(本体)アルミ鋳物電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨型・二重絶縁構造ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)演色指数(Ra)94
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
霧を透して滲む光を、ガラスにフロスト加工の繊細なグラデーションを施して表現しましたやわらかな濃淡が印象的なあかりですAQUA-Mist-:四季の移ろいや気候風土でさまざまに姿を変えながら存在する水。その美しく幻想的な表情をあかりによって表現したシリーズです
材質グローブ:ガラス(透明・部分ケシ)ホワイトブロンズメッキ高さ(mm)285材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
幅(mm)65調光の可否不可再生紙使用マーク適合
直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)種別40形長さ(mm)1198形状直管区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ40形平均寿命(時間)40000給電方式片側給電電球の種類直管形LEDランプ入数(本)1
埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)埋込型ベースライト40形 下面開放型幅広2灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付埋込型/下面開放型(幅広)2灯用本体幅(mm)320長さ(mm)1282埋込穴(Φmm)1270×300質量(kg)5.5LED寿命(時間)40000調光の可否連結可能型(別売MA001)遮光(°)15仕様調光器:不可色(本体)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13白色4000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13白色4000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼白色5000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形 ODELIC(オーデリック)【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金) 40形ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から92日以内出荷
適合2013年~2021年5月生産の直管形LEDランプ中止商品専用備考片側給電・片側配線電圧(V)100-242平均演色評価数(Ra)83大きさ40形ランプの種類【メンテナンス用】直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000入数(本)1
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/L/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13電球色3000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3000光源色電球色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)
直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
ランプの種類高演色LEDランプ直管形LED7.2W(G13)演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用タイプ1050lmタイプ明るさFL20W相当本体質量(kg)0.8皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/N/33/G13/319.8W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼白色5000K消費電力(W)19.8口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)5000光源色昼白色給電方式片側給電(片側配線)
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/WW/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13温白色3500K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)3500光源色温白色給電方式片側給電(片側配線)
直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 トラフ型1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/トラフ型1灯用本体質量(kg)1.6LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×1250×84色(本体)再生紙使用マーク適合
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/D/21/G13/312.7W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13昼光色6500K消費電力(W)12.7口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)6500光源色昼光色給電方式片側給電(片側配線)
別売電源装置 屋内用 ODELIC(オーデリック)別売電源装置 屋内用ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷から92日以内出荷
幅(mm)65調光範囲連続調光100-1%・PWM再生紙使用マーク適合
間接照明 ODELIC(オーデリック)間接照明ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
電源内蔵型で驚きの細さ100V仕様の調光型スリムタイプ
仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光 ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール用ベースライト40形 非調光ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ベース照明としてのご使用のほか、ウォールウォッシャーとしても有効なライティングダクトレール用LEDベースライトです十分な明るさを持ち、安全品質でご提供するランプ搭載型R15高演色LEDにリニューアルしました標準セットランプ以外のランプも使用可能です
電圧(V)100ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付レール取付専用本体アルミ、樹脂反射板鋼(白)質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所天井専用仕様調光器:不可、ルーバー:別売(XA253 034)再生紙使用マーク適合
床の間灯 ODELIC(オーデリック)床の間灯ODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.8電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)59×632×84色温度(K)3000ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)131.9皮相電力(VA)8(100V/200V/242V)色(本体)光束(Lm)950LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)45再生紙使用マーク適合
直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト20形 片反射笠付1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
仕様調光器:不可質量(kg)1.1取付直付型/片反射笠付1灯用タイプ1050lmタイプ電圧(V)100/200/242消費電力(W)7.2本体ランプ直管形LED7.2W(G13)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×632×125ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)8/8/8(100V/200V/242V)LED寿命(時間)40000明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否再生紙使用マーク適合
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付埋込型種類器具:LED一体型色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70
非常用照明器具 ODELIC(オーデリック)非常用照明器具ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
取付直付型種類器具:LED一体型電圧(V)100/200/242色温度(K)5000ランプの種類LED光源色昼白色演色指数(Ra)70取付面位置天井面取付専用
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
かんたん間接簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです。薄さにこだわったスリムだデザイン2つの照明手法に対応豊富なラインナップで空間に合わせた連結が可能
仕様連結パーツ:別売、調光器:別売、電源ケーブル:別売寸法(mm)出:100取付壁面・天井面取付兼用高さ(mm)37材質(本体)アルミ(オフホワイト色)タイプ連続調光タイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御
直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型幅広1灯用 非調光ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
LED-TUBE(レッド・チューブ)ランプ型片側給電片側配線高効率直管形ランプ専用ベースライトベースライトの定番形高品質・高安全性の直管形LEDランプを採用したスタンダードベースライトシリーズ
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型/逆富士型(幅広)1灯用本体質量(kg)2.4LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1254×103再生紙使用マーク適合
防雨・防湿型ベースライト ODELIC(オーデリック)防雨・防湿型ベースライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
通路や階段、駐輪場や駐車場に使用可能。
仕様軒下雨線内で使用、調光:不可、調光器:不可幅(mm)180取付直付型/軒下取付専用高さ(mm)100材質(本体)鋼(白色)タイプ反射笠付電圧(V)100/200/242構造防雨・防塵型ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94
直管形LEDランプ(G13口金) 20形 ODELIC(オーデリック)直管形LEDランプ(G13口金) 20形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
適合G13口金 高演色R15商品専用(適合型番/OB5~、OP5~、OL5~、OG5~、XD5~、XL5~始まる直管形LEDランプ商品)長さ(mm)580区分高演色備考片側給電・片側配線径(Φmm)ランプ:26.7(29.3)電圧(V)100-242口金G13平均演色評価数(Ra)94大きさ20形ランプの種類直管形LEDランプ(G13口金)平均寿命(時間)40000調光方式非調光入数(本)1
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1本
8日以内出荷
直管形LED
用途LED-TUBE QP 40S/W/25/G13/315.1W片側給電(片側配線)Ra83口金:G13白色4000K消費電力(W)15.1口金G13平均演色評価数(Ra)Ra83色温度(K)4000光源色白色給電方式片側給電(片側配線)
LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)LEDスポットライトODELIC(オーデリック)
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
7,898税込8,688
1台
4日以内出荷
取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)LEDスポットライトODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
4日以内出荷
外径(mm)Φ111クラスR15クラス2演色性(Ra)94
照明カテゴリ