曜日別特売

LEDスポットライト

LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)LEDスポットライト - ODELIC(オーデリック)
外径(mm)
Φ111
クラス
R15クラス2
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施行不可
全11種類を絞り込む
色温度(K)
消費電力(W)
質量(kg)
光束(Lm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
消費電力(W)
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82481851XS413306R0.41031330001096
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481921XS413320R0.41031335001071
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481966XS413316R0.4103132700999
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482045XS412193R0.51312227001923
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
82482088XS413313R0.41031330001031
¥14,500
¥8,498
¥9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482368XS413190R0.51312140001510
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82482657XS413187R0.51312127001460
¥16,000
¥9,398
¥10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
82481835XS412198R0.51312227001842
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82482106XS412303R0.51312235002098
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82482517XS412302R0.51312240002162
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
82482587XS412320R0.51312240002033
¥17,500
¥9,998
¥10,998(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする