カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(400)
  • 建材・エクステリア(2)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(44)
  • BIGM(丸山製作所)(381)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(406)
  • CKD(350)
  • KITO(キトー)(200)
  • omron(オムロン)(263)
  • Panasonic(パナソニック)(3,937)
  • TRUSCO(261)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(268)
  • エスコ(188)
  • カミイソ産商(228)
  • グーリング(202)
  • コガネイ(193)
  • サンワサプライ(223)
  • ホンダ(381)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(248)
  • 三菱電機(2,943)
  • 大阪魂(396)
  • 東芝ライテック(211)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(28)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(38)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5×100」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
402件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
    材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3色オフホワイト電圧(V)100定格寿命(時間)50000器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80演色指数(Ra)94調光の可否×再生紙使用マーク適合調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • 小型LEDベースダウンライトΦ75 ODELIC(オーデリック)

    小型LEDベースダウンライトΦ75

    ODELIC(オーデリック)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
    カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • 高演色LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    高演色LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    透明感のあるグローブと鏡面仕上げの灯体が魅せる浮遊感。シンプルなフォルムはさまざまなインテリアに違和感なく溶け込みます。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器不可種別ペンダントライト幅(mm)155質量(kg)0.7高さ(mm)127電圧(V)100光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア 高演色LED ポーチライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    定番のマリンライトをダウンサイジング。小さな存在がファサードを上品に演出します。
    長さ(mm)115幅(mm)Φ103質量(kg)0.8取付壁面・天井面・傾斜面兼用型コーキングレス型定格電圧(V)100構造防雨型定格消費電力(W)5.4平均演色評価数(Ra)94別売付属品【調光器】LC214・216・217・218・216N・217N・218N・703・632色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)90.1光源寿命40000時間光色電球色明るさ白熱灯器具60W相当ガラス色透明・リブ入調光方式【連続調光】100-5%・逆位相制御グリーン購入法適合電源容量(VA)6定格光束(Lm)487傾斜天井取付角度(°)90LED交換不可
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ。様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
    材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)色オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)鋼電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,598税込¥8,358
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)

    LED一体型 シャンデリア ウェーブライン

    ODELIC(オーデリック)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブライン。ミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
    適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否○
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)

    LED浴室灯

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    翌々日出荷
    光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
    仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白)取付方式ねじ込み式消費電力(W)8.6全光束(Lm)760色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否可 連続調光100-5%
  • テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)

    テープライト 屋内取付専用

    ODELIC(オーデリック)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    端部は50mm単位で現場でカット可能です
    材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
  • テープライト ODELIC(オーデリック)

    テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーなフレキシブルテープライト
    仕様電源別置型、固定具(ブラケット・クリップ):別売、調光器:別売種別電源線・エンドキャップ付幅(mm)19取付屋内取付専用高さ(mm)12材質(本体)樹脂(透明)タイプトップビュータイプ種類器具:LED一体型電圧(V)24使用周囲温度(℃)-20~40ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)82調光率(%)連続調光100-5・PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)8横(mm)16電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプサイドビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)

    フレキシブルライン 3面発光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
    その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付材質樹脂備考現場カット可能取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋内用別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088縦(mm)10横(mm)10電源コード付エネルギー消費効率(Lm/W)98.5LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35調光方式【連続調光】100-5%別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557光源タイプトップビュー入数(本)1発光方式3面発光
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    コンパクトで明るい手のひらサイズのスリムスポットライト。灯体わずかΦ35×107mm、JDR50W相当の確かな明るさ。店舗プランニングに汎用性の高いスリムスポットライトをご用意しました。Φ30ダイクロハロゲン形新ランプを採用、安心のランプ交換型です。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)首振角度(°)90器具・セット器具のみ幅(Φmm)35ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否不可照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    3日以内出荷
    シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1台
    4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
    仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト□ 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライト□ 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
    仕様調光器不可タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    3日以内出荷
    壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,498税込¥10,448
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
    仕様調光器:別売寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    3日以内出荷
    調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台
    3日以内出荷
    異なる節目の表情が美しいヒノキの間伐材を使ったシンプルなセード。自然の木の温かみそのままを感じさせるあかりです。木目の色ムラや節目からの光漏れ、節目の数・形に個体差がありますが、自然素材独自の風合いとしてお楽しみください。
    仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色エコロジー商品省エネ
  • エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリア ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:不可電圧(V)100色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    調光・調色機能をデザインスポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、個性的なデザインスポットライトの組み合わせ。
    仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1台
    3日以内出荷
    調光・調色機能を定番スポットにプラス。調光・調色機能を搭載したLED電球ダイクロハロゲン形と、お求めやすい定番スポットライトの組み合わせ。
    仕様調光器:不可種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光・調色5.7W(E11)電圧(V)100消費電力(W)5.7首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)50ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)84.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94定格光束(Lm)480調光率(%)連続調光100-5・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293C LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライトフルカラー調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライトフルカラー調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    4日以内出荷
    フルカラーランプが実現する日常使いの光と、非日常な光の演出。生活のリズムや気分に合わせた照明を、リモコンやスマホのアプリ等で簡単操作。新しい光の体験をお楽しみいただけます。色温度は2700K~6500K+フルカラーに調色可能、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
    仕様調光器不可タイプLED電球一般形9.5W(E26)消費電力(W)9.5構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色皮相電力(VA)10(100V)色(本体)オフホワイト明るさ白熱灯60Wクラス演色指数(Ra)80調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可配光タイプ配光取付必要高(mm)150取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(オフホワイト)再生紙使用マーク適合調色の可否可
  • ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)

    ランプNo.293A LEDダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    4日以内出荷
    高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
    材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    3日以内出荷
    たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
    仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光率(%)連続調光100-5・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)376材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)563~1876色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)156調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
  • グレアレスダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • グレアレスユニバーサルダウンライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    グレアレスユニバーサルダウンライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥6,698税込¥7,368
    1台
    3日以内出荷
    埋込穴Φ50mm。ランプ交換型ダウンライト。業界最小Φ30mmダイクロハロゲン形ランプを採用。中心光度をしっかり確保する超小型ダウンライトです。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質遮光板:樹脂(鏡面)質量(kg)0.2材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ30調光4.8W(E11)埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)58ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当埋込穴(Φmm)50調光率(%)連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)3~25
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    3日以内出荷
    上品なアクセントを加えるミニマルデザイン
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)131質量(kg)0.3種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W/40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
関連キーワード
照明器具カテゴリ