テープライト 屋内取付専用
端部は50mm単位で現場でカット可能です
- 材質
- 樹脂(透明)
- 幅(mm)
- 14
- 取付
- 壁面・天井面・床面取付兼用
- 高さ(mm)
- 6
- 電圧(V)
- 24
- 色温度(K)
- 3000
- 光源色
- 電球色
- LED寿命(時間)
- 400000
- グリーン購入法
- 適合
- 別売品番
- 【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N
- 調光率(%)
- 連続調光100-5(PWM)
- LED交換
- 不可
- 入数(本)
- 1
- 演色性(Ra)
- 94
- 内容量
- 1本
注意
※専用の電源装置が必要です。※固定具(別売)は必ず必要です。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
住宅・店舗照明 の新着商品
カテゴリ



























![3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器] 3線式テープLED(2色選択発光) GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227128-261109-02.jpg)


![COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器] COBテープLED 電球色 5M GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227198-261109-02.jpg)

