カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ホンダ(29)
- 三菱ふそう(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- ニッサン(4)
- PROST's(4)
- Igus(イグス)(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- コミネ(2)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2)
- 金剛工業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- omron(オムロン)(1)
- サンエス(昌和発條製作所)(1)
- ニトムズ(1)
- マキテック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「539r」の検索結果

間接照明
ODELIC(オーデリック)¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
ホワイトギア スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898税込¥9,7881台5日以内出荷種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2種別LED一体型カバーアクリル(乳白)色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ