カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • PROST's(4)
  • CKD(2)
  • コミネ(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • ニトムズ(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • GENTOS(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • ダルトン(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • ARCOL(OHMITE)(1)
  • ARCOLECTRIC(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
  • HEADS(ヘッズ)(1)
  • Philips(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「539r」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 間接照明 ODELIC(オーデリック)

    間接照明

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。100V仕様の調光型スリムタイプ
    仕様電源内蔵型、電源ケーブル/延長ケーブル:別売、調光器:別売幅(mm)32取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)28材質(本体)アルミ(アルマイト)タイプスリムタイプ種類器具:LED一体型電圧(V)100材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・位相制御エコロジー商品省エネ
  • ホワイトギア スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ホワイトギア スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    8,898税込9,788
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型長さ(mm)126質量(kg)0.6取付レール取付専用タイププラグ(壁面取付可能型)電圧(V)100消費電力(W)5.6首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)72材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)アルミ(銀色アルマイト・鏡面)調光率(%)連続調光100-1・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2
    種別LED一体型カバーアクリル(乳白)オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ