カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(199)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(1)
- DAIKO(大光電機)(177)
- Dynabook(46)
- ELPA(39)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(120)
- IDEC(和泉電気)(114)
- JAPANNEXT(59)
- omron(オムロン)(89)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- RS PRO(99)
- StarTech.com(31)
- TDK(34)
- エレコム(40)
- コイズミ照明(115)
- サンワサプライ(45)
- シュナイダーエレクトリック(28)
- マキタ(40)
- メディアカバーマーケット(905)
- 三菱電機(380)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(34)
グリーン購入法適合(86)
再生紙使用マーク適合(114)
「5mm led」の検索結果
特価

フットライト LED
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。材質アルミダイカスト(オフホワイト)質量(kg)0.3消費電力(W)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110××2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)50光源色電球LED寿命(時間)40000適合壁厚(mm)5~15演色指数(Ra)80再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥6,298税込¥6,9281台4日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から4日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LED電球ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました。ランプ交換可能なので、メンテナンスの不安を解消します定格寿命(時間)40000ランプの種類LED調光方式位相制御調光率(%)5~100枠鋼調光の可否可再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1台4日以内出荷高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否可配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDシーリングライト【FLAT PLATE】
ODELIC(オーデリック)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から6日以内出荷美しい面発光に調光・調色機能まで備えた薄さ55mmの居室用LEDシーリングライト。畳数基準内で最大光量の明るさを実現。すべての光色で100%点灯が可能。コンパクトな簡単操作リモコン付属。仕様調光器の使用不可取付方式クイックA色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。この超小型ダウンライトにオーデリックが誇る最新の機能をすべて揃えました。光源は高演色R15の光を発する高密度実装のCSP。シーンに合わせた調光・調色が可能です仕様調光器不可質量(kg)0.3消費電力(W)6.2構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)LEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,898~税込¥9,788~1台4日以内出荷開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト。高天井には十分は光量を備えたFHT24Wクラスをご活用ください。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、暮らしを美しく輝かせますカバー樹脂(乳白)消費電力(W)11.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)12(100V)色(本体)オフホワイト明るさFHT24Wクラス調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293E LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥2,898~税込¥3,188~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293A LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293D LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293D。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LED軒下用ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,398~税込¥4,838~1個5日以内出荷パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
コンパクトLEDダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷狭小スペースにおけるディスプレイ演出の自由度を高める抜群の省スペース&省施工性。埋込高14mmの超薄型ボディの中に、電源装置と電源専用端子を内蔵していますカバーアクリル(乳白)質量(kg)0.1消費電力(W)3.7構造電源内蔵定格寿命(時間)40000ランプの種類LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)4(100V)配光角度(°)95明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)75枠アルミダイカスト調光の可否否配光タイプ拡散取付必要高(mm)14取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷仕様LED、巾Φ87、埋込深80、0.3kg、調光器不可、11VA(100V)、3500kカバー樹脂(乳白)色オフホワイトタイプ温白色本体鋼定格消費電力(W)6.8エネルギー消費効率(Lm/W)【固有】103.0LED寿命(時間)50000Ra94定格光束(Lm)701枠アルミ取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥6,498~税込¥7,148~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
高演色LED フラットダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2色オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
ランプNo.293F LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,198~税込¥4,618~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具60W相当。LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293F。取付可能天井厚5-25mm。9VA(100V)材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293C LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンスポットライト本体
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台5日以内出荷質量(kg)0.7材質(本体)アルミダイカスト取付穴(mm)100LED寿命(時間)40000取付必要高(mm)210取付可能天井厚(mm)5~25(リニューアルプレート使用時5~21)再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト LC調光
ODELIC(オーデリック)¥3,500~税込¥3,850~1台4日以内出荷リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠鋼調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ランプNo.293B LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台4日以内出荷高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライトΦ125 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から4日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます。リニューアルに最適カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型配光角度(°)104調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100枠アルミ調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
LEDベースダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,698~税込¥5,168~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト□ LC調光
ODELIC(オーデリック)¥5,698~税込¥6,268~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合
傾斜天井用LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥7,198~税込¥7,918~1台当日出荷から4日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバーアクリル(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)
LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥8,298~税込¥9,128~1台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可
LED電球ベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥5,498税込¥6,0481台4日以内出荷メンテナンス上の不安を解消するLED電球交換可能タイプです質量(kg)0.2タイプLED電球ミニクリプトンレフ形3.7W(E17)消費電力(W)3.7構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)7(100V)配光角度(°)50明るさミニクリプトンレフ形60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠鋼調光の可否否配光タイプワイド配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED LC-FREE サーカディアンダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台4日以内出荷LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 ダウンライト LED一体型。生体リズムを整えるあかり。サーカディアンダウンライト。24時間よりも少し長い周期を持つヒトの生体リズムは、朝十分な光を浴び、夜は光を避けることで、1日の周期である24時間に同調しています。サーカディアンダウンライトは、必要な時に必要な光を自動でコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします。高気密SB形。青空のような光、最高色温度20000KのAZURE(アズール)色LEDを搭載しています。(アズール色は日亜化学工業の高色温度LED素子名に由来した独自の異論度名称です。)仕様浅型、サーカディアン自動調光・調色機能付、調光器不可適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627種別サーカディアンダウンライト材質鋼幅(mm)Φ114質量(kg)0.4高さ(mm)(必要)100角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)14(100V)リモコン(別売)サーカディアン自動調光・調色リモコン RC928入数1台光色電球色~アズール色調光方式連続調光100-1%・調色埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
LEDベースダウンライトΦ100 非調光
ODELIC(オーデリック)¥2,598~税込¥2,858~1台4日以内出荷カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3消費電力(W)4.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)9(100V)色(本体)ブラック配光角度(°)100明るさ白熱灯器具60Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700/5000ランプの種類高演色LED光源色電球色⇔昼白色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
角型木枠LEDダウンライト□150
ODELIC(オーデリック)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)102調光方式位相制御グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
高演色LED リニューアルベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷RENEWAL BASE DOWN LIGHT(リニューアルベースダウンライト)。埋込穴、明るさはそのままで省エネ性アップ。従来光源からのリニューアルに最適なLEDダウンライト。発光効率のよさ、R15の演色性など先進性を備えながら、FDL、FHTランプを使用した従来光源ダウンライトに類似する意匠。まぶしさをやわらげる深型鏡面コーンタイプと光を効率よく拡散させる深型オフホワイト色コーンタイプがあります。仕様調光器:不可種別リニューアルベースダウンライト幅(mm)Φ170質量(kg)0.5色オフホワイト高さ(mm)(必要高)93材質(本体)アルミ電圧(V)100-242構造浅型角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)埋め込み深さ(mm)93材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)150調光の可否×配光タイプ拡散配光取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
傾斜天井用LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,798~税込¥5,278~1台4日以内出荷傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心ですカバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)10~32取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
角型木枠LEDダウンライト□100
ODELIC(オーデリック)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型配光角度(°)98調光方式位相制御演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□100調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ