カテゴリ

  • 制御機器(2,030)
  • パソコン/周辺機器(1,221)
  • 空調・照明・電設資材(460)
  • 測定用品(259)
  • 電動工具(151)
  • 電気材料(138)
  • 学童・教育用品(130)
  • 住設機器(125)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(121)
  • 作業工具(63)
  • 店舗什器・備品(62)
  • バイク部品(61)
  • 防犯用品(47)
  • 家電(47)
  • メカニカル部品(44)
  • 科学研究・開発用品(39)
  • 梱包用品(36)
  • トラック用品・パーツ(36)
  • 安全用品(32)
  • 船舶用品・漁業資材(31)
  • 自転車部品(27)
  • 医療(25)
  • 防災用品(24)
  • 測定関連サービス(24)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 建材・エクステリア(20)
  • 測量用品(土木/建設)(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(18)
  • カー用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(17)
  • 事務用品(15)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 整備工具・収納(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • テープ(10)
  • 機構部品(10)
  • 安全標識(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 縫製用品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 安全保護具(6)
  • 保管用品(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 完成車(4)
  • 溶接用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 物流用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農業機械(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3mm led」の検索結果

5,527件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED ミネシマ

    LED

    ミネシマ
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)3抵抗(Ω)200LED光源(mcd)500~800電流(mA)20指向角(°)180電球の種類LED
  • LED 3MM 緑 ELPA

    LED 3MM 緑

    ELPA
    ¥246税込¥271
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:グリーン
    色グリーン定格電流(mA)25
  • LED 3MM 白 ELPA

    LED 3MM 白

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥616税込¥678
    1袋(2個)
    欠品中
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ホワイト
  • LED 3MM 赤 ELPA

    LED 3MM 赤

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:レッド
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付寸法(mm)110×60×5色赤質量(g)7径(Φmm)3定格電流(mA)25動作温度(℃)-20~+75
  • 高輝度LED エレキット

    高輝度LED

    エレキット(13件のレビュー)
    ¥219~税込¥241~
    1袋(5個)
    当日出荷
    乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本種類その他指向角(°)30
  • 超高輝度LED エレキット

    超高輝度LED

    エレキット(11件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1袋(5個)
    当日出荷
    超高輝度緑色LED5個セット。 乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
    仕様4.5~20V用抵抗付種類その他定格電圧(V)DC25電源電圧(V)DC4.5~24消費電流(mA)15(typ.)指向角(°)30定格電流(mA)最大30RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒 BIVAR

    Bivar 直径 3mm クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒

    BIVAR
    ¥899~税込¥989~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    極数1レンズ色クリアレンズ形状砲弾型列数1行数1RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネルマウント
  • Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED KINGBRIGHT

    Kingbright 可視光LED Multi-Colour LED

    KINGBRIGHT
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • LED 3MM 黄 ELPA

    LED 3MM 黄

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥274税込¥301
    1個
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:5個 カラー:イエロー
  • LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入 MAC8(マックエイト)

    LEDホルダ 3mm T-1 スルーホールLED用 1袋 10個入

    MAC8(マックエイト)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    取り付け可能なLEDのサイズについては上のチャートを参照してください。PZ-3、PZ-5シリーズ(パネル取り付け用LEDブラケット)、MAC8。O 3、O 5のLEDはワンタッチでパネル取り付け可能 ブラケットは6色をご用意(黒、赤、黄、緑、青、白)
    仕様●併用可能製品:スルーホールLED●高さ:6mm●パネル上の高さ:3.5mm●色:黒●シリーズ:PZ-3●コード番号:464-4418アズワン品番65-7259-98
  • LED - Basic Green 3mm SPARKFUN

    LED - Basic Green 3mm

    SPARKFUN
    ¥189税込¥208
    1個
    33日以内出荷
    仕様●色:緑●呼び寸法:3mmアズワン品番67-0452-91
  • LEDホルダ Visual 3mm (T-1) スルーホールLED用 Visual

    LEDホルダ Visual 3mm (T-1) スルーホールLED用

    Visual
    ¥899~税込¥989~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • LED 3MM 青 ELPA

    LED 3MM 青

    ELPA
    ¥711税込¥782
    1袋(2個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ3mm 入数:2個 カラー:ブルー
  • 3mm赤色LED シャープ

    3mm赤色LED

    シャープ
    ¥129税込¥142
    1個
    4日以内出荷
  • 超高輝度コード付LED エレキット

    超高輝度コード付LED

    エレキット
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    コード付きの砲弾型LEDです。 従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。 新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
    電源電圧DC5.5V~20V消費電流(mA)14指向角(°)30明るさ約6500mcdRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 発光ダイオード ケニス

    発光ダイオード

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1セット(10個)
    当日出荷
    着色レンズタイプのLEDです。
    入数10個
  • LED 5MM 緑 ELPA

    LED 5MM 緑

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:グリーン
    仕様3~6V用抵抗(330Ω)付定格電流(mA)25動作温度範囲(℃)-20~75
  • 拡散型 3mm白色LED(25個入り) Adafruit

    拡散型 3mm白色LED(25個入り)

    Adafruit
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
  • LED 5MM 赤 ELPA

    LED 5MM 赤

    ELPA(4件のレビュー)
    ¥246税込¥271
    1袋(5個)
    当日出荷
    定格電流:25mA 動作温度:-20℃~+75℃ 3~6V用抵抗(330Ω)付 Φ5mm 入数:5個 カラー:レッド
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥789~税込¥868~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ 金属本体 低背 LED 表示灯 インジケーター
    材質(本体)黄銅耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)PBT端子金具LEDリード線 (□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDラバーライト ELPA

    LEDラバーライト

    ELPA(21件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1本
    当日出荷
    衝撃吸収!タフな使用に耐える。
    仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
  • 赤色LED 直径3mm EQV

    赤色LED 直径3mm

    EQV
    ¥82税込¥90
    1個
    3日以内出荷
    DIYや電子工作に最適。3mmの赤色LED(発光ダイオード)です。手軽に取り扱えるサイズ感と汎用性の高さが特徴です。DIYや電子工作といった様々な用途でご使用いただけます。材質:半導体、プラスチック、金属。サイズ:3×25×3mm
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体のみ材質半導体、プラスチック、金属寸法(mm)3×25×3
  • 表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ サトーパーツ

    表示灯 LEDブラケット 丸型 Φ3mm砲弾型LEDレンズ

    サトーパーツ
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~85材質(絶縁体)PBT絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上取付穴径(Φmm)6.1端子金具LEDリード線(□0.5)取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6耐電圧(V/min)AC500
  • LED(3mm・紫・3.2V・30mcd) GB[制御機器]

    LED(3mm・紫・3.2V・30mcd)

    GB[制御機器]
    ¥56税込¥62
    1個
    3日以内出荷
  • LED 白 65mA 3.0x3.0mm ハタ製作所

    LED 白 65mA 3.0x3.0mm

    ハタ製作所
    ¥64税込¥70
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 白 350mA 3.0x3.0mm ハタ製作所

    LED 白 350mA 3.0x3.0mm

    ハタ製作所
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 白 700mA 3.0x3.0mm ハタ製作所

    LED 白 700mA 3.0x3.0mm

    ハタ製作所
    ¥119税込¥131
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED(3mm・ ピンク・3.2V・500mcd(min)) GB[制御機器]

    LED(3mm・ ピンク・3.2V・500mcd(min))

    GB[制御機器]
    ¥39税込¥43
    1個
    3日以内出荷
  • Φ3mm 赤外線LED 850nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 850nm 30°

    OPTO SUPPLY
    ¥739税込¥813
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの赤外線LEDです。波長が850nmなので、暗い場所であれば薄っすらと赤い光が見えます。
    用途IrDAや赤外線カメラ、投光機などに最適です。仕様半値角:30°ピーク波長(nm)850入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)70(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)30
  • LED(3mm・黄・2.0V・10mA・8mcd) GB[制御機器]

    LED(3mm・黄・2.0V・10mA・8mcd)

    GB[制御機器]
    ¥41税込¥45
    1本
    3日以内出荷
  • LED 電球色 180mA 5.6x3.0mm ハタ製作所

    LED 電球色 180mA 5.6x3.0mm

    ハタ製作所
    ¥41税込¥45
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED 電球色 65mA 3.0x3.0mm ハタ製作所

    LED 電球色 65mA 3.0x3.0mm

    ハタ製作所
    ¥64税込¥70
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd) GB[制御機器]

    Flux型LED(3mm・青・20mA・1400mcd)

    GB[制御機器]
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
  • LEDツイストドライバー BLACK&DECKER

    LEDツイストドライバー

    BLACK&DECKER(34件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
    バッテリー電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)4.2回転数(min-1[r.p.m])200バッテリー容量(Ah)1.5本体質量(g)380ねじ締め能力(mm)最大40付属品#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器トラスコ品番777-1606全長(mm)160(アングル)、215(インライン)無負荷回転数(min-1[r.p.m])200チャック能力(mm)六角軸(二面幅6.35)ねじ締め能力(mm) 小ねじ最大40バッテリーリチウムイオン作業量(目安)最大約300本(Φ3.5×20mm)充電時間(時間)5クラッチ数(段)7寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160LED使用数(個)4
  • Φ3mm 赤外線LED 940nm 30° OPTO SUPPLY

    Φ3mm 赤外線LED 940nm 30°

    OPTO SUPPLY
    ¥599税込¥659
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    Φ3mmサイズの高輝度赤外線LEDです。リモコンやデータ通信などに最適です。
    仕様半値角:30°ピーク波長(nm)940入数20順電圧(V)1.6(typ.)順電流(mA)100(絶対最大定格)放射強度(mW/sr)40
  • LEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mm Yellow Stone

    LEDホルダー 3mm用 Φ5.5X5.1mm

    Yellow Stone
    ¥33税込¥36
    1個
    3日以内出荷
    単品LEDをパネルに取り付けるホルダーです。 パネル全面から差し込むだけで側面のプラスチックバネにより固定されます。(パッチンどめです。)ボンド等で固定する必要がなくなります。 呼び寸法は(つばの最大径)×(ホルダーの奥行)(概寸)で同じLEDのサイズに対して寸法違いのホルダーもあります。
    内容LEDホルダー適合径(Φmm)【LED】Φ3ホルダー寸法(mm)Φ5.5×5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応パッケージCLED
  • 超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2.4発光色黄保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)590測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(max)2400
  • 超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech

    超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥96税込¥106
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/透明電圧(V)標準(typ)/2発光色赤保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(max)625測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)12500
  • LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]

    LED電球

    アーテック[学校教材・教育玩具](30件のレビュー)
    ¥237税込¥261
    1個
    当日出荷
    豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm
    用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
  • 高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech

    高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd)

    Full Sun Optotech
    ¥93税込¥102
    1個
    3日以内出荷
    Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
    色ボディー/クリアグリーン電圧(V)標準(typ)/3.0発光色緑保存温度(℃)-40~+85ピーク波長(nm)(typ)525測定条件(IF)20mARoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+70輝度(cd/m2)(typ)4500