カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ホンダ(19)
- メディアカバーマーケット(7)
- ビー・ブラウンエースクラップ(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- Igus(イグス)(3)
- ニッサン(3)
- CONDOR(山崎産業)(2)
- ミツビシ(2)
- ABB(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- マルアイ(1)
- JAE(日本航空電子工業)(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- Kawasaki(1)
- ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](1)
- アライドテレシス(1)
- フジタ[室名札・標識](1)
- Lumberg Automation(1)
「658r」の検索結果

LEDダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷規格R15クラス2取付可能天井厚(mm)Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)演色性(Ra)94
Qシリーズ 人感センサー付 準耐火構造対応 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷から92日以内出荷準耐火構造の建築物に対応するセンサー付ダウンライトが新登場仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質【鋼】枠【アルミダイカスト】カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92タイプ準耐火構造対応タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ