曜日別特売

LEDダウンライト

LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト - ODELIC(オーデリック)
規格
R15クラス2
取付可能天井厚(mm)
Mon May 25 2026 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)
演色性(Ra)
94
内容量
1台
注意
※断熱施工不可
全146種類を絞り込む
色
質量(kg)
埋め込み深さ(mm)
146種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
消費電力(W)
色温度(K)
埋め込み深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02605116XD403434R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)163
¥15,300
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605132XD401364R0.9マットブラック39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605150XD403584R0.6マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605168XD401311R0.9オフホワイト39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605202XD403494R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605229XD403575R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605247XD403387R0.5オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605272XD403191R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥16,800
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605326XD403503R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605360XD402318R0.6マットブラック22(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
02605369XD402481R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605412XD403480R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605439XD403520R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605448XD402525R0.8マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605457XD403518R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)2700(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605482XD403375R0.5オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605491XD402394R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
02605500XD402300R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605518XD403376R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605527XD403195R0.4オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)3500(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605561XD403489R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605588XD401358R0.9マットブラック39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605622XD403591R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥20,300
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605631XD402205R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3000(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605640XD403535R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605676XD402509R0.8マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605710XD403388R0.5マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,300
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605719XD402393R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3500(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605728XD402396R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)204
¥21,300
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605746XD402283R0.7オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)169
¥22,300
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605789XD403645R0.6オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)4000(別売り電源装置_XA_433_002)173
¥19,800
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605877XD402317R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)2700(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
02605911XD402358R0.8オフホワイト30(別売り電源装置_XA_432_002)4000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥23,300
¥13,980
¥15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
02605920XD401244R0.9オフホワイト44(別売り電源装置_XA_431_001F)3000(別売り電源装置_XA_431_001F)169
¥29,300
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605938XD401130R0.9マットブラック44(別売り電源装置_XA_431_001F)3000(別売り電源装置_XA_431_001F)207
¥27,500
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605947XD403425R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)163
¥15,300
¥8,998
¥9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605972XD403506R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02605981XD402139R0.4オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3000(別売り電源装置_XA_432_001F)142
¥16,800
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606051XD402475R0.7マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)3000(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥24,300
¥14,980
¥16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606060XD402207R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3500(別売り電源装置_XA_432_001F)141
¥19,500
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606069XD403408R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)3000(別売り電源装置_XA_433_001F)114
¥13,800
¥7,998
¥8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606078XD403514R0.5マットブラック21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606087XD402186R0.6オフホワイト22(別売り電源装置_XA_432_001F)3000(別売り電源装置_XA_432_001F)189
¥22,500
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606096XD401367R0.9マットブラック39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)4000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606112XD401241R0.9オフホワイト44(別売り電源装置_XA_431_001F)3000(別売り電源装置_XA_431_001F)169
¥29,300
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606148XD403183R0.4マットブラック13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥16,800
¥9,898
¥10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606182XD403363R0.5オフホワイト13(別売り電源装置_XA_433_001F)4000(別売り電源装置_XA_433_001F)145
¥18,800
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606218XD401310R0.9オフホワイト39(別売り電源装置_XA_431_101F)/28(別売り電源装置_XA_431_201F)3000(別売り電源装置_XA_431_101F・XA_431_201F)169
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606252XD402527R0.8マットブラック30(別売り電源装置_XA_432_002)2700(別売り電源装置_XA_432_002)217
¥26,300
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
02606279XD403513R0.5オフホワイト21(別売り電源装置_XA_433_002)3500(別売り電源装置_XA_433_002)142
¥15,800
¥9,298
¥10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする