カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(58)
  • ニチコン(18)
  • RS PRO(8)
  • VISHAY(6)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • 日本ケミコン(4)
  • KEMET(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • M&H(3)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • ISSI(2)
  • アクソンデータマシン(2)
  • アサダ(1)
  • SMC(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • ホンダ(1)
  • 三菱電機(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「680 16v」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    LEDダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ユニバーサルダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ユニバーサルダウンライト 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    9,698税込10,668
    1台
    4日以内出荷
    メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
    質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)配光角度(°)114演色指数(Ra)94調光率(%)5~100樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • ダウンライトΦ100 調光・調色 ODELIC(オーデリック)

    ダウンライトΦ100 調光・調色

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます
    仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100樹脂調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否エコロジー商品省エネ
  • オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    4日以内出荷
    準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2
    ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25
照明器具カテゴリ