カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- ニチコン(17)
- RS PRO(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- STANLEY(スタンレー電気)(3)
- M&H(3)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 日本ケミコン(2)
- アサダ(1)
- サンコーテクノ(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 東信工業(1)
- ISSI(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- carrozzeria(1)
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
「680 16v」の検索結果
特価

LEDダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせますタイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ。安心のランプ交換型。R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)配光角度(°)114演色指数(Ra)94調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散傾斜天井配光角度(°)0~30取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板鋼再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 調光・調色
ODELIC(オーデリック)¥7,598税込¥8,3581台4日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~5%まで設定することができます仕様調光器不可質量(kg)0.3タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色配光角度(°)114演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100枠樹脂調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合調色の可否可エコロジー商品省エネ
オーデリック 準耐火構造対応 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト 高演色照明R15クラス2ランプの種類高演色LED埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5~25