カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(36)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(1,014)
  • オカムラ(岡村製作所)(471)
  • Panasonic(パナソニック)(158)
  • マキテック(84)
  • DAIKO(大光電機)(69)
  • TRACO POWER(56)
  • メイキコウ(48)
  • 山金工業(22)
  • JAPANNEXT(20)
  • 三菱電機(19)
  • スリーハイ(18)
  • エスコ(14)
  • テラウチ(寺内製作所)(13)
  • ジーエルサイエンス(11)
  • パール金属(10)
  • 住ベテクノプラスチック(10)
  • ササガワ(10)
  • コーセル(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「75w 90」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1台
    当日出荷から90日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
    仕様調光器:不可長さ(mm)146質量(kg)0.8材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    MINIMUM-S 高演色LED スポットライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス。店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。
    その他※調光器不可材質アルミ長さ(mm)146幅(mm)Φ60質量(kg)0.8ライトグレー取付レール取付専用、壁面・天井面・傾斜面取付兼用タイププラグタイプ[壁面取付可能型]定格電圧(V)100定格消費電力(W)10.8レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)94首振角度(°)90別売付属品【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627・LC628・LC629・LC631色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色電球色~昼光色明るさJDR75W相当回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-1%・調色電源容量(VA)17LED交換不可反射板ポリカーボネート(黒色)エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    デザイン性と手軽さがより多彩にLED電球採用のスポットライト
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト口金11首振角度(°)90器具・セット器具のみランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用調光の可否×照射面近接限度(cm)10
  • オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
    付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 ODELIC(オーデリック)

    LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長さ(mm)80径(Φmm)ランプ:70口金E11ランプの種類LED電球ダイクロハロゲン形入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    3日以内出荷
    シンプル・イズ・ベスト。多彩な選択肢を持つLED電球ダイクロハロゲン形と超小型ボディの組合せが、高いコストパフォーマンスと機能性とを実現します。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    LED軒下用ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
    仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,498税込10,448
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    キッチン空間をすっきり見せる薄型デザイン。
    仕様調光器:不可幅(mm)122取付棚下面取付専用高さ(mm)32材質(本体)樹脂(白色)種類器具:LED一体型スイッチ点灯→消定格電圧(V)100色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    7,198税込7,918
    1台
    3日以内出荷
    レバー式クイックリリース機構を採用した大胆なフォルム。レバー式クイックリリース機構により高度な操作感を追求しました。ヴィンテージロードバイクをモチーフにしたやわらかな曲線。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)117質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)330調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    エクステリア スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    光源は交換可能なLED電球。交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
    材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    5,798税込6,378
    1台
    3日以内出荷
    プロを魅了するアルミニウムの美しさ、滑らかな操作感
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)107質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    9,598税込10,558
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    古道具に宿る、今も変わらない魅力。古き良き時代への愛着。繊細な金物を模した懐かしい意匠から、抑制の効いた灯りで落ち着いた雰囲気を演出します。
    仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)121質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト(真鍮古味)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W・3.8W/Φ70調光9.4W(E11)首振角度(°)90幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR75W~40W相当回転角度(°)360調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)

    スポットライト 本体

    ODELIC(オーデリック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    調光可能な中心光度の高い光LED電球ダイクロハロゲン形。機構上の部品の露出を抑えたミニマルな意匠。放熱機構とデザインの美しい融合
    仕様調光器:別売、ランプ:別売材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用照射面近接限度(cm)10
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
    仕様調光器:別売長さ(mm)172種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90色温度(K)2700幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光エコロジー商品省エネ
  • スポットライト ODELIC(オーデリック)

    スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷から90日以内出荷
    ハイパワーなスポット光に点灯感をプラス。レンズで制御されたハイパワーな光が遠距離からでも対象を明るく照らし、拡散部分が点灯感を演出します。
    仕様調光器:不可長さ(mm)172質量(kg)1種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8首振角度(°)90色温度(K)2700~6500幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-1・調色取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用配光タイプワイド配光エコロジー商品省エネ
  • LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型 ODELIC(オーデリック)

    LED間接照明 フレキシブル テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
    仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別LED間接照明材質樹脂(透明)種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型電圧(V)24ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間入数1台調光方式連続調光 100-5%・PWMグリーン購入法適合演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用調光の可否調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト ODELIC(オーデリック)

    LEDスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • ポーチライト ODELIC(オーデリック)

    ポーチライト

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1台
    欠品中
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)寸法(mm)出:100質量(kg)0.6取付ねじ込式材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)5構造防雨・防湿型ランプ高演色LED幅(Φmm)190材質(カバー)アクリル(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁・天井・傾斜面傾斜天井取付角度(°)90迄エコロジー商品省エネ
  • ダウンスポットライトΦ100 ODELIC(オーデリック)

    ダウンスポットライトΦ100

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
    ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス埋込穴(Φmm)100取付必要高(mm)210質量(kg)0.9LED寿命(時間)40000取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
  • オーデリック LED スポットライト タンブラー ODELIC(オーデリック)

    オーデリック LED スポットライト タンブラー

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    TUMBLER(タンブラー)。シンプルな筒形の灯体の店舗/施設用スポットライトシリーズ 前面に装着された「配光交換パネル」を交換すれば配光をあとから変更することができます
    付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)130取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプLEDランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用
  • LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    LINE屋内用 スリムタイプ ドットレス 高演色LED R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    6,598税込7,258
    1台
    5日以内出荷
    電源内蔵型で驚きの細さ。ドットレス発光のスリムタイプ。間接照明から直見せライン照明まで、スリムさとドットレスな特長を活かした幅広い用途に対応
    その他※調光器不可付属品取付金具材質アルミ(アルマイト)幅(mm)25カバーポリカーボネート(乳白)取付壁面・天井・床面兼用高さ(mm)25備考非調光定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94別売付属品電源ケーブル、延長ケーブル光源寿命40000時間LED交換不可エコロジー商品省エネ
  • ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)

    ブラケットライト コーナー灯

    ODELIC(オーデリック)
    3,298税込3,628
    1台
    5日以内出荷
    使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン。お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
    種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)142寸法(mm)出:141質量(kg)0.5取付化粧ネジ式高さ(mm)117電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • キッチンライト ODELIC(オーデリック)

    キッチンライト

    ODELIC(オーデリック)
    5,698税込6,268
    1台
    5日以内出荷
    キッチン空間をすっきり魅せる薄型デザイン
    種別器具:LED一体型オフホワイト材質(本体)樹脂定格電圧(V)100ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94取付面位置棚下面専用調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付レール取付専用高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)814~1414ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • 小口径ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    質量(kg)0.2定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)105~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • 小口径ユニバーサルダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用埋込穴(Φmm)50ランプの種類LED演色指数(Ra)83明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラスアルミダイカスト取付必要高(mm)115~210(別売電源装置により異なる)質量(kg)0.2配光角度(°)32取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°構造防雨型定格寿命(時間)40000色(本体)オフホワイト再生紙使用マーク適合
  • 小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル ODELIC(オーデリック)

    小口径フィクスドダウンスポットライトΦ60 黒バッフル

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8消費電力(W)11.2レンズ材アクリルランプの種類LED皮相電力(VA)21(100V)LED寿命(時間)40000明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス調光方式・位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)60調光率(%)1~100アルミダイカスト取付必要高(mm)115取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
  • 小口径ベースダウンライトΦ50 ODELIC(オーデリック)

    小口径ベースダウンライトΦ50

    ODELIC(オーデリック)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM-50(ミニマム)。Φ50mmの埋込穴サイズに先進の光学技術を詰め込んだ長小口径ダウンライトシリーズ
    用途軒下用質量(kg)0.2構造防雨型定格寿命(時間)40000ランプの種類LED色(本体)オフホワイト配光角度(°)57明るさC600、(従来明るさ)JDR75Wクラス演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50アルミダイカスト取付必要高(mm)110~210(別売電源装置により異なる)取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル32°再生紙使用マーク適合
  • エクステリアスポットライト ODELIC(オーデリック)

    エクステリアスポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    23,980税込26,378
    1台
    5日以内出荷
    種別器具:LED一体型質量(kg)2材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.9構造防雨型首振角度(°)145ランプLED材質(カバー)強化ガラス・透明材質(レンズ)アクリル(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付)明るさダイクロハロゲン(JDR)75Wクラス回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • ミニマム スポットライト ODELIC(オーデリック)

    ミニマム スポットライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    徹底的にコンパクトサイズを目指したデザイン
    種別器具:LED一体型長さ(mm)80質量(kg)0.5取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)11.2首振角度(°)85光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)21明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93取付面位置天井面取付専用調光の可否エコロジー商品省エネ
  • 小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル ODELIC(オーデリック)

    小口径ユニバーサルダウンライト 黒バッフル

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/黒バッフル。小口径でありながら十分な明るさと高い演色性が魅力のユニバーサルダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合
  • 小口径グレアレスユニバーサルダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスユニバーサルダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    18,980税込20,878
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 小口径グレアレスベースダウンライト ODELIC(オーデリック)

    小口径グレアレスベースダウンライト

    ODELIC(オーデリック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
    仕様電源装置付属質量(kg)0.8定格寿命(時間)40000レンズ材アクリルランプの種類LED調光方式位相制御演色指数(Ra)93調光率(%)1~100アルミダイカスト調光の可否取付可能天井厚(mm)5~21再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    透明アクリルのエッジにきらめく光と艶やかなモノトーン。モダン・ラグジュアリーの世界観をつくります
    種別器具:LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)材質セード:アクリル(透明)質量(kg)0.5取付引掛シーリング高さ(mm)296材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)4.4全高(mm)621~1421ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付幅(Φmm)100光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
  • LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)

    LED ペンダントライト

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1台
    5日以内出荷
    透明吹きガラスに施したレトロな仕上げ。趣ある可愛いあかりです。
    仕様コード収納フレンジ付、調光器:不可種別ペンダントライト幅(mm)Φ115質量(kg)0.7高さ(mm)147電圧(V)100定格消費電力(W)3色温度(K)2700ランプの種類LED電球ミニマム形 3W(E11) No.272A光源寿命40000時間皮相電力(VA)5(100V)材質(ホルダー)鋼(真鍮ブロンズメッキ)入数1台光色電球色明るさ白熱灯器具30W相当演色指数(Ra)80調光の可否×調色の可否×エコロジー商品省エネ