カテゴリ

  • 空調・電設資材(165)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 照明(4)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(98)
  • 渡辺製作所[住設機器](69)
  • オーム電機(63)
  • コイズミ(小泉成器)(56)
  • 山田照明(25)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(24)
  • TOSTEM(LIXIL)(12)
  • アイリスオーヤマ(9)
  • 東芝ライテック(8)
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • TAIKO DENKI(8)
  • フィリップス(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • 東芝(5)
  • 東京メタル(5)
  • エスコ(4)
  • ELPA(4)
  • BRID(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「E-17LED」の検索結果

関連キーワード
185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
軽量で安全性の高いアクリルグローブに上質感を与えるサンドブラスト仕上げ様々な取付アレンジをお楽しみいただける定番アイテムです
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)オフホワイト取付引掛シーリング材質(本体)電圧(V)100ランプ高演色LEDコード収納フレンジ付色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:不可寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)93光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:不可種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)96.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光の可否不可
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
仕様絶縁台(別売):PF226B材質グローブ:モザイクガラス幅(mm)110寸法(mm)出:161質量(kg)1.3高さ(mm)272種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)0.9電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
壁に飾った額装などを照射するピクチャーライトです。
仕様調光器:別売、ランプ:別売長さ(mm)149寸法(mm)出:362質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト(アルミ色・磨き)種類器具:LED電球ダイクロハロゲン形Φ50非調光5.8W/Φ50調光5.8W・6W(E17)首振角度(°)60幅(Φmm)50ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W相当回転角度(°)320調光率(%)ランプ:連続調光100-5・位相制御照射面近接限度(cm)10
LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)LED小型シーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
玄関・廊下・トイレの明かりに。白熱灯器具60W相当。
仕様調光器の使用不可取付方式クイックC色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否
エクステリア 門柱灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 門柱灯ODELIC(オーデリック)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷
明るさに反応して自動点灯・消灯
仕様調光器:不可構造防雨型センサー明暗センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)幅(mm)252寸法(mm)出:340質量(kg)2.1高さ(mm)470材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333調光率(%)連続調光100-5・位相制御
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
ヨーロピアンカントリーの趣が漂うポーチライト。ガラスグローブから漏れる光の表情がエントランスを印象的に演出します。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(透明・模様入)幅(mm)138寸法(mm)出:189質量(kg)1.4高さ(mm)272材質(本体)真鍮、アルミ(鉄色ラスティ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)241
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可長さ(mm)217幅(mm)140質量(kg)3.6種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1324演色指数(Ra)94
エクステリア ガーデンライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ガーデンライトODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明・泡入)長さ(mm)275幅(mm)125質量(kg)4.7材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)消費電力(W)4構造防雨型コード付属なし色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)67光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当地上高さ(mm)1300演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
スタンドライト ODELIC(オーデリック)スタンドライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)長さ(mm)282幅(mm)215質量(kg)2.6ブラック高さ(mm)406材質(本体)鋼(黒鉄イブシ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)消費電力(W)4.3スイッチ中間:点灯→消コード長さ(m)1.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)77.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)333電球の種類LED調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売材質グローブ:ガラス(ケシ・部分透明)質量(kg)1.4取付引掛シーリング高さ(mm)376材質(本体)鋼(銅ブロンズメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3全高(mm)563~1876色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)156調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)パーツ付:50迄
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
仕様調光器:別売電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光の可否不可
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情。光と影の心地よさが空間に広がります。
仕様調光器:別売寸法(mm)出:115質量(kg)0.7材質(本体)ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造密閉型色温度(K)2700グローブ種別脱着:バネ式幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)372調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)幅(mm)400寸法(mm)出:220質量(kg)1.5高さ(mm)450材質(本体)鋼(クロームメッキ)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100消費電力(W)8.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)71.1光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)612調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)118寸法(mm)出:234質量(kg)1.3高さ(mm)218材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様絶縁台(別売):PF226B幅(mm)153寸法(mm)出:233質量(kg)1.2高さ(mm)292材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.5材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
31,980税込35,178
1台
3日以内出荷
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様絶縁台(別売):PF217B幅(mm)140寸法(mm)出:243質量(kg)1.4高さ(mm)295種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
吹き込みガラスによる独特のフォルムとアイアンワーク。ヴェネチアングラス伝統の技法がエントランスを幻想的に照らします。
仕様調光器:不可質量(kg)1.5取付軒下取付専用高さ(mm)386種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)559~1959構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100構造防雨型色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
アンティークなランタンがモチーフ。古びた雑貨や道具のような味わいのシャビーシックなあかりです。オーナメント等を入れてオリジナルの演出が可能です。(重量物は不可)
仕様鉄鋳物飾付、絶縁台(別売):PF216B幅(mm)158寸法(mm)出:215質量(kg)1高さ(mm)274材質(本体)ステンレス、鋼線(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88.3材質(枠)鋼線:開閉可能光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)380
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
きらめくカット模様のガラスと真鍮色のレトロなスタイル。フレンチカントリーなどの空間に馴染みます。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)幅(mm)118寸法(mm)出:234質量(kg)1.3高さ(mm)218材質(本体)鋼(真鍮色メッキ)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)70.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光率(%)連続調光100-5・調色
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
たゆたう水面ときらめきの表情を切りとった透明な形。天井や壁に映る光と影の心地よさが空間に広がります。透明ガラスグローブの内モールで表現したゆらめく水面のイメージ。
仕様調光器:別売種別コード収納フレンジ付材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)0.8高さ(mm)227種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700幅(Φmm)130ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)89.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)385調光率(%)連続調光100-5・位相制御
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)92光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)368調光の可否不可
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
工場用照明をイメージしたフォルムは、無骨でいながらも洗練された現代のインダストリアルなインテリアスタイルによく似合います。
仕様調光器:不可材質グローブ:ガラス(透明)質量(kg)1.6高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)135ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)320調光の可否不可
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
光と影が華やかに広がるセピアガラスタイプ。
仕様絶縁台(別売):PF216B材質グローブ:ガラス(セピア色)幅(mm)140寸法(mm)出:268質量(kg)1.3高さ(mm)300材質(本体)ステンレス(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)66.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)285
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
人気のシュガーパインを模した五枚葉のフェイクグリーン。
仕様調光器:不可幅(mm)180寸法(mm)出:139質量(kg)0.6高さ(mm)180材質(本体)鋼線(マットホワイト色)/フェイクグリーン付種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形5.2W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.2色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)50.7光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)264調光率(%)連続調光100-5・調色
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
仕様絶縁台(別売):PF216B材質(本体)鋼(鉄色ラスティ)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
ちょっとノッポで手作り感溢れるポーチライト。あたたかい光がこだわりのファサードによく似合います。
仕様絶縁台(別売):PF228B材質グローブ:ガラス(透明・泡入)幅(mm)125寸法(mm)出:215質量(kg)2.1高さ(mm)320材質(本体)アルミダイカスト(鉄錆色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー別売センサー取付可能色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)5明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)268
ペンダントライト ODELIC(オーデリック)ペンダントライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
仕様調光器:不可質量(kg)1.8高さ(mm)215種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4全高(mm)347~1747構造簡易防雨型色温度(K)2700幅(Φmm)240ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)88光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)352調光の可否不可
シャンデリア ODELIC(オーデリック)シャンデリアODELIC(オーデリック)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
イタリア製螺旋状のガラスがつくる光の造形。圧倒的な存在感が幻想的な光を放ちます。
仕様調光器:別売材質飾:強化ガラス(透明)材質(本体)鋼(クロームメッキ)電圧(V)100色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間昇降方式電動昇降装置:対応型(条件付)演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・位相制御
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
店舗から住宅まで、注目を集める球形フォルム。ディンプル模様の透明ガラスを通して壁面に光の模様をつくります。
仕様絶縁台(別売):PF220B、調光器:不可質量(kg)0.7取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)165材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4構造防雨・防湿型色温度(K)2700グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)140ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:90迄
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
プロバンズ風の住宅等に合わせやすいレトロテイストデザイン。狭い玄関周りにもスマートに納まります。
仕様絶縁台(別売):PF298W、調光器:不可材質グローブ:ステンドグラス(模様入)幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.4高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)4.9構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94人感センサー切換型
エクステリア ポーチライト ODELIC(オーデリック)エクステリア ポーチライトODELIC(オーデリック)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
トラディショナルな趣と金色の輝きが、重厚かつ華やかな佇まいを魅せるクラシカルモダンのポーチライトです。
仕様絶縁台(別売):PF218B、調光器:不可寸法(mm)出:116質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト(黒色)種類器具:LED電球シャンデリア球形4.3W×2(E17)電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700グローブ種別脱着:化粧ネジ式幅(Φmm)276材質(カバー)ポリカーボネート(透明)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間明るさ白熱灯器具40W×2灯相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)469