カテゴリ

  • 空調・電設資材(2,049)
  • 照明(70)
  • 建材・エクステリア(38)
  • 電気材料(23)
  • 防犯用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(23)
  • omron(オムロン)(132)
  • EPSON(132)
  • ミヤマ電器(13)
  • サンハヤト(79)
  • エンジニア(9)
  • 東芝(110)
  • エコリカ(79)
  • SONY(36)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(39)
  • ICOM(アイコム)(425)
  • Panasonic(パナソニック)(26,026)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14,799)
  • RS PRO(3,511)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(3,371)
  • SMC(2,652)
  • イスカル(2,574)
  • VISHAY(2,239)
  • MICROCHIP(2,196)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(146)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(300)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(705)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「IC」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,186件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドキャップ ODELIC(オーデリック)エンドキャップODELIC(オーデリック)
269税込296
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端に使用
極性再生紙使用マーク適合
フィードインキャップ ODELIC(オーデリック)フィードインキャップODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
レール端から電源引込み時に使用
極性再生紙使用マーク適合
小型LED薄型シーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LED薄型シーリングライトODELIC(オーデリック)(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様調光器不可カバーポリカーボネート(乳白)質量(kg)0.3直径(Φmm)120高さ(mm)31タイプLED一体型消費電力(W)4.8ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)10(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LEDキッチンライト ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライトODELIC(オーデリック)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
手元を明るく照らすキッチンライト。壁面・棚下面取付兼用。FL20W相当。
仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)9.2全光束(Lm)725色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
調光リモコン ODELIC(オーデリック)調光リモコンODELIC(オーデリック)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
シーリングライト専用
仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
キッチンライト ODELIC(オーデリック)キッチンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1台
当日出荷から4日以内出荷
種別器具:LED一体型幅(mm)107高さ(mm)50材質(本体)ポリカーボネート定格電圧(V)100ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下面兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可
オーデリック ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)オーデリック ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです 照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します さまざまなジョインタも揃っており、L形・T形などのレールレイアウトは自由です
長さ(m)3定格1500VA-125V
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
Bluetoothリモコン ODELIC(オーデリック)BluetoothリモコンODELIC(オーデリック)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
CONNECTED LIGHTING専用
再生紙使用マーク適合
LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 ODELIC(オーデリック)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から92日以内出荷
口金E11電球形状ハロゲン入数(個)1電球の種類LED
ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)1000定格1500VA-125V
コードハンガー ODELIC(オーデリック)コードハンガーODELIC(オーデリック)
289税込318
1個
当日出荷
器具の取り付け位置を変える場合や、傾斜非対応のフレンジを傾斜天井(50度まで)に取り付ける場合に使用します
材質(本体)樹脂取付方式ねじ込み型仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)再生紙使用マーク適合
LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形 ODELIC(オーデリック)LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形ODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)70ブラック径(Φmm)ランプ:30電力(W)ランプ:4.8口金E11平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LEDΦ30 電球ダイクロハロゲン形入力電流(A)0.055入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式明るさ調節が可能です
電源ケーブル ODELIC(オーデリック)電源ケーブルODELIC(オーデリック)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
器具を電源に接続する際に必ず必要なケーブルです
長さ(mm)1000再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
調光・調色リモコン ODELIC(オーデリック)調光・調色リモコンODELIC(オーデリック)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
3,798税込4,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LED電球ビーム球形 ODELIC(オーデリック)LED電球ビーム球形ODELIC(オーデリック)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)131区分屋内・屋外用、150Wクラス、ワイド径(Φmm)ランプ:121電力(W)ランプ:14.1口金E26平均演色評価数(Ra)80ランプの種類LED電球ビーム球形入力電流(A)0.25入数(個)1平均寿命(時間)40000調光方式非調光
オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED ドットレス・トップビュータイプ テープライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から31日以内出荷
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト 端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付種別LED一体型幅(mm)14取付屋内取付専用高さ(mm)7材質(本体)樹脂(透明)電圧(V)24ランプの種類LED光源寿命40000時間別売品番【信号線】OA076088演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、PWM取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
引掛シーリングコンセント ODELIC(オーデリック)引掛シーリングコンセントODELIC(オーデリック)
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
ライティングダクトレール用
再生紙使用マーク適合
埋込ローゼットカバー ODELIC(オーデリック)埋込ローゼットカバーODELIC(オーデリック)
679税込747
1個
予約販売
埋込ローゼット(耳つき)にペンダントを取付時、フレンジカバーからはみ出す部分をカバーして、見た目をスッキリできます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ130高さ(mm)14再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
ブラケットライト コーナー灯 ODELIC(オーデリック)ブラケットライト コーナー灯ODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
当日出荷から4日以内出荷
使い勝手の良い薄型コンパクトデザインお求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)□117寸法(mm)出:75質量(kg)0.4電圧(V)100消費電力(W)5ランプ高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
自動点滅器 ODELIC(オーデリック)自動点滅器ODELIC(オーデリック)
1,998税込2,198
1個
予約販売
構造防雨型再生紙使用マーク適合
直管形LED ODELIC(オーデリック)直管形LEDODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
直管形LEDランプです非調光
品名LED-TUBE 40S/N/34消費電力(W)22.8口金G13色温度(K)5000光色昼白色電球の種類LED
直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光 ODELIC(オーデリック)直付型ベースライト40形 逆富士型230 非調光ODELIC(オーデリック)
18,900税込20,790特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
LED-LINE(レッド・ラインLEDユニット型
電圧(V)100/200/242ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94取付直付型40形タイプ逆富士型本体ポリカーボネート(乳白)質量(kg)3.2LED寿命(時間)40000調光の可否取付場所壁・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)90仕様調光器:不可寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)230×1250×53
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
小さめの空間にピッタリのコンパクトサイズとリーズナブルな価格が魅力です虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)1.7直径(Φmm)500高さ(mm)122タイプLED一体型取付方式クイック、グローブ:グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型 ODELIC(オーデリック)フラットプレート 居住用LEDシーリングライト 丸型ODELIC(オーデリック)
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
均一で美しい面発光空間に溶け込む薄型フォルム電光方式が生み出す、まったく新しい居住用シーリングライト天井にぴったり取付できます配線器具により付属の取付金具や木ネジをご使用ください
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94ポリカーボネートカバー樹脂(乳白)高さ(mm)45LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色仕様常夜灯あり、調光器不可取付方式簡易取付型
人感センサー 屋内用 ODELIC(オーデリック)人感センサー 屋内用ODELIC(オーデリック)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます
材質(本体)樹脂オフホワイト色幅(mm)Φ100高さ(mm)34取付方式直付型センサー人感センサーON-OFF型周波数(Hz)50・60共用仕様調光器:不可再生紙使用マーク適合
ライティングダクトレール ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレールODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
長さ(m)2定格電力(VA)1500-125V
スポットライト ODELIC(オーデリック)スポットライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
8,098税込8,908特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
住宅から店舗までカバーするダイクロハロゲン75Wクラス店舗で一般的なJDR75Wクラスの小型化を実現。フレアの無い高演色R15の光が対象を美しく表現します。
仕様調光器:別売長さ(mm)146材質(本体)アルミ種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3首振角度(°)90幅(Φmm)60ランプの種類高演色LED材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR75W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高演色LED ブラケットライト ODELIC(オーデリック)高演色LED ブラケットライトODELIC(オーデリック)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
上下にやわらかな光を放つ、モノトーンのコンパクトブラケットさまざまな空間にコーディネートしやすいデザインです。肌とくらしに美しい光。衣・食・住のすべてが色鮮やかに。
仕様調光器:不可種別ブラケットライト材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)125寸法(mm)(出)80質量(kg)0.6取付グローブ:グローブ引掛式高さ(mm)119構造密閉型平均演色評価数(Ra)94光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ギラりと光る石目模様のアクリル。上品なアイスグレー色がきらめきを引き立たせます。リモコンで明るさも色も自由に調節できます。虫が入りにくい設計。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(アイスグレー色/透明・乳白色プリント)取付方式クイックA/グローブ回転スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯色温度(K)2700~6500光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否可 連続調光100-1%
ミニマム-エス スポットライト ODELIC(オーデリック)ミニマム-エス スポットライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から4日以内出荷
高演色R15にバージョンアップミニマムサイズに隠された驚きの実力
種別器具:LED一体型長さ(mm)87質量(kg)0.4材質(本体)アルミ電圧(V)100消費電力(W)5.4首振角度(°)90ランプ高演色LED幅(Φmm)45材質(レンズ)ポリカーボネート(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)6明るさJDR50W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)93材質(反射板)ポリカーボネート(黒色)調光率(%)連続調光100-5・位相制御取付面位置壁・天井・傾斜面兼用調光の可否調光:可、調光器:別売傾斜天井取付角度(°)90迄
ブラケットライト ODELIC(オーデリック)ブラケットライトODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から4日以内出荷
インテリアのアクセントとして壁面を彩るあかりのプレート単体でも複数台でも、お好みのレイアウトでおたのしみいただけます
種別器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)4.5ランプ高演色LED色温度(K)2700幅(Φmm)200光源色電球色光源寿命50000時間皮相電力(VA)(100V)9演色指数(Ra)94調光の可否調光:不可、調光器:不可
LED一体型 シャンデリア ウェーブライン ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア ウェーブラインODELIC(オーデリック)
40,980税込45,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
優美な曲線が描きだす新感覚の光のウェーブラインミニマルなユニットを自由に組み合わせ、空間演出に新たなインパクトをもたらします。
適合(別売信号線)OA076091、(別売調光器)LC305・LC306・LC615種別シャンデリア電圧(V)100-242色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間皮相電力(VA)35/34/37(100V/200V/242V)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-5%・PWM演色指数(Ra)94調光の可否
エクステリア 表札灯 ODELIC(オーデリック)エクステリア 表札灯ODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から90日以内出荷
レトロなピクチャーライトのような表札灯。クラシカルな温かみのあるあかりを灯します。
仕様絶縁台(別売):PF216B、調光器:不可高さ(mm)110種類器具:LED一体型消費電力(W)3.9構造防雨型色温度(K)2700材質(カバー)下面:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当演色指数(Ra)94
人感センサー付ガーデンライト ODELIC(オーデリック)人感センサー付ガーデンライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978特価
1台
当日出荷から92日以内出荷
ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型
種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
...