カテゴリ

  • 空調・電設資材(325)
  • 照明(9)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(29)
  • オーム電機(105)
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
  • 東芝(8)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(29)
  • 東芝ライテック(410)
  • ELPA(49)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(27)
  • EARTH MAN(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3,353)
  • 岩崎電気(291)
  • DAIKO(大光電機)(189)
  • 日動工業(172)
  • エスコ(150)
  • コイズミ(小泉成器)(85)
  • 三菱電機(74)
  • 東京メタル(69)
  • HotaluX(ホタルクス)(67)
明るさ(Lm)
  • 3000~4000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 7000~8000未満(1)
  • 10000~20000未満(2)
電球の種類
  • 電球の種類LED(9)
消費電力(W)
  • 5未満(13)
  • 5~10未満(202)
  • 10~20未満(64)
  • 20~30未満(26)
  • 30~40未満(25)
  • 40~50未満(18)
  • 50~60未満(6)
  • 60~70未満(4)
  • 70~80未満(5)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(2)
電圧(V)
  • 24(4)
  • 100(144)
  • 100~242(3)
  • 200(6)
  • 242(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(81)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(126)
グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED 100W」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
334件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED一体型取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.3電圧(V)100定格寿命(時間)50000埋め込み深さ(mm)80再生紙使用マーク適合
LEDシャンデリア ODELIC(オーデリック)LEDシャンデリアODELIC(オーデリック)
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
華やかにリビングを彩るシャンデリア。透明ガラスに部分ケシ加工を施し、まぶしさを抑えたデザイン。白熱灯器具100W×3灯相当。
仕様調光器の使用不可材質鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(ケシ、部分透明)取付方式引掛シーリング消費電力(W)25.8スイッチ全灯→消→光色切替全光束(Lm)2280電球LED電球一般形8.6W×3(E26)色温度(K)2700/5000光源色電球色/昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否
LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94調光の可否配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス ODELIC(オーデリック)エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100WクラスODELIC(オーデリック)
3,298税込3,628
1台
4日以内出荷
エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具100Wクラス高気密SB形激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト材質アルミ幅(mm)Φ114質量(kg)0.2取付軒下取付専用高さ(mm)(必要)80角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)80材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間入数1台光色温白色明るさ白熱灯器具100W相当埋込穴(Φmm)100取付可能天井厚(mm)5-25
LED軒下用ベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LED軒下用ベースダウンライトODELIC(オーデリック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LED ペンダントライト ODELIC(オーデリック)LED ペンダントライトODELIC(オーデリック)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
シンプルな意匠があらゆる空間に落ち着きをもたらすペンダント
種別ペンダントライト幅(mm)Φ230高さ(mm)300電圧(V)100入数1台調光の可否
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
光源色電球色~昼白色(拡散配光)/電球色(ミディアム配光)ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94樹脂配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000調光率(%)5~100調光の可否調色の可否
LEDダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
1,498税込1,648特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
メンテナンス性に優れた新しい業界標準LED電球フラット形のダウンライトシリーズ安心のランプ交換型R15の光で幅広く揃った高気密SBダウンライト肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LEDタイプLED電球フラット形(GX53-1)演色指数(Ra)94樹脂調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)40000
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
6,798税込7,478
1台
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト空間に光をやわらかく回します
消費電力(W)9.5ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)明るさ白熱灯器具100W相当高さ(mm)40質量(kg)0.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)10(100V)取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否仕様調光器:不可傾斜天井取付角度(°)~90(可能)直径(Φmm)150取付方式グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しませんセンサー連動可能
用途玄関に、廊下に、家の中の動線にランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバー樹脂(乳白)調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55(可能)定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
様々なインテリアに合わせやすいシンプルなフレームデザイン内側に刻まれた繊細なリブが光を受け、さりげないアクセントになっています虫やホコリの入りにくい構造の器具です帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94カバーアクリル(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)100高さ(mm)107質量(kg)2LED寿命(時間)40000調光方式連続100-1%・調色スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯仕様調光器不可傾斜天井取付角度(°)~45直径(Φmm)529取付方式クイック、グローブ:グローブ回転再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト 非調光ODELIC(オーデリック)
4,898税込5,388特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94カバー樹脂(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,598税込9,458
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様調光器不可タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94白木調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
消費電力(W)7.7ランプの種類高演色LEDタイプLED電球ボール球形7.7W(E26)演色指数(Ra)94材質セード:樹脂(オフホワイト)明るさ白熱灯器具60W相当質量(kg)0.3LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)13(100V)調光の可否取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90仕様調光器不可再生紙使用マーク適合
LED浴室灯 ODELIC(オーデリック)LED浴室灯ODELIC(オーデリック)
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可材質アクリル(乳白)取付方式ねじ込式消費電力(W)7.9全光束(Lm)700色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否
オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED LED-SQUARE FLAT ベースライトODELIC(オーデリック)
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2
仕様Cチャンネル回避型種別LED一体型カバーアクリル(乳白)取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242色温度(K)5000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色昼白色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光の可否不可
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
3,998税込4,398
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光の可否傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)50タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)8色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)87.5皮相電力(VA)16(100V)光束(Lm)700LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
天井面にも光が拡散する薄型の小型シーリングライト空間に光をやわらかく回します
仕様調光器:不可カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)180高さ(mm)50タイプLED一体型取付方式グローブ:ねじ込式消費電力(W)7.9色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7皮相電力(VA)13(100V)光束(Lm)685LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)1~100取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形8.4W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)637LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94調光率(%)5~100鋼(黒色メタリック)再生紙使用マーク適合調色の可否
LEDダウンライト 調光・調色 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト 調光・調色ODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可カバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100W相当白木LED寿命(時間)40000調光の可否仕様調光器不可取付方式クイック再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可材質セード:セード:樹脂(オフホワイト・透明ケシ)質量(kg)0.4直径(Φmm)140高さ(mm)163タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)8.4色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)89皮相電力(VA)9(100V)光束(Lm)748LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当調光方式連続100-5%・調色演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)~45再生紙使用マーク適合
ランプNo.293A LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293A LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293A取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色昼白色再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様調光器不可カバーガラス(乳白)質量(kg)1直径(Φmm)210高さ(mm)229タイプLED電球一般形7.2W(E26)消費電力(W)7.2ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94鋼(黒色メタリック)調光の可否再生紙使用マーク適合
LEDダウンライト□150 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト□150ODELIC(オーデリック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
LEDのメリットはそのままに、既存の光源と同じ感覚で使えるLED電球は格段に進化を遂げました
定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)□150調光の可否再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
フラット形LED電球を採用した、ランプ交換可能なコンパクトシーリングライト豊富なラインナップが揃うベーシック照明として多用途にお使いいただけます
仕様調光器不可カバー樹脂質量(kg)0.4直径(Φmm)90高さ(mm)46タイプLED電球フラット形(GX53-1)消費電力(W)6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)11(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用調光の可否傾斜天井取付角度(°)~90(可能)再生紙使用マーク適合
LEDベースダウンライト ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライトODELIC(オーデリック)
7,298税込8,028
1台
4日以内出荷
高天井に取り付けても直下を明るく食卓の上を明るくメリハリのある空間に同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です
構造高気密SBレンズ材樹脂(透明)ランプの種類LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否配光タイプミディアム配光取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)小型LEDシーリングライトODELIC(オーデリック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
白木枠のベーシックな意匠簡素な和のあかりが和風建築に調和します
光源色電球色~昼光色消費電力(W)8.4ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形8.4W(E26)色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94明るさ白熱灯器具100W相当白木LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)9(100V)仕様調光器不可調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合調色の可否
ランプNo.293B LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293B LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293B取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
ランプNo.293C LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293C LEDダウンライトODELIC(オーデリック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具100W相当LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C取付可能天井厚5-25mm11VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)6定格寿命(時間)40000光源色温白色再生紙使用マーク適合
LED一体型 シャンデリア リング ODELIC(オーデリック)LED一体型 シャンデリア リングODELIC(オーデリック)
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷
天井に浮かびあがる端正な光のリングアートのような存在感で空間を華やかに演出します。
仕様調光器:不可種別シャンデリア電圧(V)100スイッチ(別売コネクテッドスイッチ)LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)入数1台光色電球色灯数1調光方式連続調光 100-1%演色指数(Ra)94調光の可否
フラットプレート LEDシーリングライト Φ150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト Φ150ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5直径(Φmm)150高さ(mm)31タイプLED一体型ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス演色指数(Ra)94ポリカーボネート再生紙使用マーク適合
ランプNo.293E LEDダウンライト ODELIC(オーデリック)ランプNo.293E LEDダウンライトODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
高気密SBR15クラス2高演色LED白熱灯器具60W相当LED電球フラット形5W(GX53-1)No.293E取付可能天井厚5-25mm9VA(100V)
材質樹脂消費電力(W)5定格寿命(時間)40000光源色電球色再生紙使用マーク適合
オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイー ODELIC(オーデリック)オーデリック LED スポットライト プラグド・エスイーODELIC(オーデリック)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
PLUGGED-SE(プラグド・エスイー)。最高のコストパフォーマンスが魅力のスポットライトシリーズ LEDの発光効率を高める器具設計によって明るさに対するコストを最小限に抑えています 「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換すれば配光と色温度をあとから変更することができます
付属品電源装置種別LED一体型取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360取付面位置天井面取付専用調光の可否不可
LEDベースダウンライト□ 非調光 ODELIC(オーデリック)LEDベースダウンライト□ 非調光ODELIC(オーデリック)
5,598税込6,158
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
肌を美しく見せる高演色ダウンライト省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカストカバーアクリル(乳白)取付必要高(mm)80調光の可否配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55定格寿命(時間)50000LEDLED一体型再生紙使用マーク適合
フラットプレート LEDシーリングライト □150 ODELIC(オーデリック)フラットプレート LEDシーリングライト □150ODELIC(オーデリック)
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
複数を集中配当した主照明のような使い方もおすすめ60Wクラスとの併用で統一感も得られます
カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.7直径(Φmm)150高さ(mm)30タイプLED一体型消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED皮相電力(VA)12(100V)LED寿命(時間)40000明るさ白熱灯100Wクラス調光方式連続100-1%・位相制御演色指数(Ra)94アルミダイカスト取付面位置壁・天井・傾斜(90°)再生紙使用マーク適合
高演色LED フラットダウンライト ODELIC(オーデリック)高演色LED フラットダウンライトODELIC(オーデリック)
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。
仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)
LEDダウンライト LC調光 ODELIC(オーデリック)LEDダウンライト LC調光ODELIC(オーデリック)
9,398税込10,338
1台
4日以内出荷
住宅から店舗までカバーするハイパワーFHTクラスのベースダウンやわらかな拡散光と連続調光を備えた、ハイパワーの定番ベースダウンライト高いコストパフォーマンスを誇ります
ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94アルミダイカスト配光タイプ拡散構造高気密SB取付可能天井厚(mm)5~25傾斜天井取付角度(°)55