カテゴリ

  • 空調・電設資材(17)
絞り込み
ブランド
  • ODELIC(オーデリック)
  • TRUSCO(68)
  • MAZDA(マツダ)(62)
  • 廣杉計器(38)
  • CKD(35)
  • ケナメタル(32)
  • SMC(15)
  • ハリケーン(14)
  • LEMO(14)
  • トヨタ(13)
  • ミツビシ(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • FYH(日本ピローブロック)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(4)
  • 三菱マヒンドラ農機(4)
  • イスカル(3)
  • 協育歯車(3)
  • サンワサプライ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b-0308」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷から90日以内出荷
光源は交換可能なLED電球交換可能なダイクロハロゲン形LED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型ランプの種類LED光源寿命40000時間回転角度(°)360
エクステリア スポットライト 本体 ODELIC(オーデリック)エクステリア スポットライト 本体ODELIC(オーデリック)
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
外構をカバーするLED電球型スポットライト。
長さ(mm)135材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型幅(Φmm)77ランプの種類LED光源寿命40000時間
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)幅広く揃ったランプ交換型住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付
仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
17,980税込19,778
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 人感センサー付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)人感センサーON-OFF型
オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック LED エクステリア 人検知カメラ付スポットライトODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
人検知カメラ付。人検知で光を制御し、動画も録画する人検知カメラ搭載 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです
仕様人検知カメラ付(モード切替型)、録画/照明点灯(モード切替型)機能付種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50調光5.8W・6W(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間調光の可否不可
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)152幅(mm)Φ88質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)258G1・259C1・259Y1・279AN・279BN・279AW・279BW・279AL・279BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ70 9.4W・10.5W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)75Wクラス回転角度(°)360配光タイプミディアム
LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED エクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)光源は交換可能なLED電球交換可能なLED電球を採用したシンプルなエクステリアスポットライト。メンテナンスも安心です。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリア スポットライト 人検知カメラ付き長さ(mm)151幅(mm)Φ78質量(kg)1.2材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類(ランプ別売)LED電球ダイクロハロゲン形 Φ50 5.8W・6W(E11)光源寿命40000時間入数1台明るさダイクロハロゲン形(JDR)50Wクラス回転角度(°)360
LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)LED JDR50Wクラス エクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
JDR50Wクラス EXTERIOR SPOT LIGHT(JDR50Wクラス エクステリアスポットライト)市場のスタンダード、エクステリアスポットライトシリーズ人の顔を識別してスマートフォンへ通知を顔識別カメラ付。住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)135幅(mm)Φ77材質(本体)アルミダイカスト首振90°ランプ(別売)298P・298R・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間入数1台回転角度(°)350
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライトODELIC(オーデリック)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2
長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付ODELIC(オーデリック)
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人感センサー付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人感センサー付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)5.6首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360グリーン購入法適合配光タイプワイド配光(43°)人感センサーON-OFF型
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)12(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(43°)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリア スポットライト 人検知カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台配光タイプワイド配光(42°)
高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付ODELIC(オーデリック)
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
EXTERIOR SPOT LIGHT +ACCENT(エクステリアスポットライト プラスアクセント)光の意匠を小型ボディにプラス点灯感を強調したデザイン。対象をスポット光で照らしつつ灯体も美しく光ります。
仕様人検知カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、防雨型、調光器不可種別エクステリアスポットライト プラスアクセント 人検知カメラ付長さ(mm)120幅(mm)Φ53質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)7.4首振95°平均演色評価数(Ra)94色温度(K)2700ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2皮相電力(VA)11(100V)入数1台光色電球色明るさダイクロハロゲン形(JDR)50W相当回転角度(°)360配光タイプワイド配光(43°)
高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付 ODELIC(オーデリック)高演色LED ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付ODELIC(オーデリック)
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
MINIMAL EXTERIOR SPOT LIGHT(ミニマルエクステリアスポットライト)超小型ボディが提供する上質な光建築に溶け込むミニマルデザイン。コンパクトなボディながら強く上質な光を放ちます。
仕様顔識別カメラ付、録画/照明点灯(モード切替型)機能付、顔識別通知機能付、防雨型、調光器不可種別ミニマルエクステリアスポットライト 顔識別カメラ付長さ(mm)100幅(mm)Φ53材質(本体)アルミダイカスト首振95°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台回転角度(°)200配光タイプワイド配光(42°)
樹脂絶縁台・木台 ODELIC(オーデリック)樹脂絶縁台・木台ODELIC(オーデリック)
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
材質木材寸法(mm)【出】20種類木台
フレキシブルライン 3面発光 ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン 3面発光ODELIC(オーデリック)
25,980税込28,578
1本
29日以内出荷から30日以内出荷
側面も光るドットレスな拡散光屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂備考現場カット不可取付方式壁面、天井面、床面取付兼用定格電圧DC24V制御PWM光源LED防塵防水性能IP65LEDドットレス電源タイプ別置型電源コード(cm)35適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557入数(本)1発光方式3面発光
照明器具カテゴリ
関連カテゴリ