カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(38)
- 建材・エクステリア(2)
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,766)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(345)
- ホンダ(312)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](285)
- メディアカバーマーケット(250)
- コミネ(175)
- MARWI(145)
- SKC(環境測定)(62)
- ラフアンドロード(53)
- Electro Harmonix(46)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(43)
- SHIMANO(シマノ)(41)
- A&D(エー・アンド・デイ)(36)
- PanzerGlass(33)
- レイ・アウト(32)
- iFace(30)
- PROTECTA(21)
- 扶桑精機(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
再生紙使用マーク適合(3)
「cte」の検索結果
特価

Bluetooth コネクテッドスイッチ
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781個欠品中コネクテッドプランにおすすめの、コネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、あかりの調光・調色操作が可能。3路配線に対応しているので2ヵ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ)。コネクテッドスイッチ2台での2ヵ所操作はできません。ほたるスイッチ使用不可。正常に動作しない場合があります。人感センサー・調光器併用不可(CONNECTED LIGHTING Bluetooth人感センサーは除く)。主電源を常時ON可能。壁スイッチをOFFにすると、Bluetooth通信が途切れてしまい、あかり操作ができなくなってしまうコネクテッドライティングの不安を解消。コネクテッドプランにはコネクテッドスイッチがおすすめです。1個用スイッチボックスに適合仕様シーン登録:不可、RGBカラーループ:なし、グループ設定:可(1グループまで)、タイムライン:なし、IDの共有:可、ダイレクト光色点灯:可(電球色:2700K/温白色:3500K/昼白色:5000K)、RGB演出:なし材質樹脂(白色)使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)AC100防水仕様なしタイマーなし入数(個)1接続台数(最大接続容量(断熱材なし))単体設置:500VAまで/連接設置(3台まで):400VAまで(1回路あたり)調光の可否可調色の可否可
ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980税込¥29,6781台3日以内出荷屋外センサーで屋内照明も連動点灯。人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設置した屋内の照明器具が自動点灯します。CONNECTED LIGHTINGに対応しているすべての屋内照明の連動点灯が可能です。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要。対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING照明)を選んで設置するだけ。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定をおこなえます。仕様人感センサーモード切替型、Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能、絶縁台(別売):PW298W、調光器:不可幅(mm)154寸法(mm)出:207質量(kg)1.2高さ(mm)235種類器具:LED電球クリアミニクリプトン形4.3W(E17)電圧(V)100消費電力(W)5.3構造防雨型センサー人感センサー付色温度(K)2700材質(カバー)ガラス(透明・模様入)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさ白熱灯器具40W相当Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)272エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥6,398税込¥7,0381台4日以内出荷壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。壁面でスイッチ操作ができます。手元でも操作できます。グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED フラットプレートシーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥47,980~税込¥52,778~1台5日以内出荷美しい面発光のプレートに間接照明の機能をプラス フラットな形状で空間に調和しながら、シーンに合わせた快適な光環境を創出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様フラットプレート光切替機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.8高さ(mm)70取付方式簡易取付A光源直接光:LED(電球色~昼光色)、間接光:LED(電球色~昼光色)色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコンフラットプレート間接光切替リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598~税込¥9,458~1台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型構造高気密SB/浅型色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア リング灯体
ODELIC(オーデリック)¥89,980~税込¥98,978~1台欠品中シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ623質量(kg)6高さ(mm)86取付方式簡易取付A全高(mm)550~1700対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ゴージャスリング 居室用シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥58,980~税込¥64,878~1台欠品中シンプルなリング形状に際立つエッジの効いたきらめき ホテルライクなインテリアスタイルをより一層洗練させます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質アクリル(透明・カット模様入)幅(mm)Φ623質量(kg)4.9高さ(mm)86取付方式クイックA対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥69,980税込¥76,9781台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0
Bluetooth専用リモコン
ODELIC(オーデリック)¥4,098税込¥4,5081個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用材質(本体)樹脂色白色幅(mm)42高さ(mm)91電池リチウムコイン電池CR2450取付方式マグネット式仕様壁付ホルダー:付き再生紙使用マーク適合
中継器 通信インターフェース
ODELIC(オーデリック)¥6,998税込¥7,6981台5日以内出荷CONNECTED LIGHTING 照明器具同士の通信が届きづらい場合、中継地点に設置することで通信を中継します種別中継器材質樹脂(ホワイト)幅(mm)72寸法(mm)出:20高さ(mm)50種類CONNECTED LIGHTING専用 Bluetooth通信インターフェース入数1台コンセントコンセント差込型
レール取付型人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台5日以内出荷SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア 玄関/内玄関連動ポーチライト(モード切替型)
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台欠品中CONNECTED LIGHTING Bluetooth通信対応。Bluetooth通信を使って人感センサー付ポーチライトと、内玄関の照明を連動できます 屋外センサーで内玄関照明も連動点灯。配線は通常通り、特別な連動用配線は不要です 対応ポーチライトと対応屋内照明(CONNECTED LIGHTING製品)を選んで設置。別売の専用タブレットまたはお手持ちのスマートフォンで連動の設定を行えます 人感センサーはモード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2仕様屋内照明連動点灯:可(Bluetooth通信)種別LED一体型構造防雨型、Bluetoothアンテナ付定格消費電力(W)5.6色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)9(100V)別売品番【タブレット】RC913演色指数(Ra)94調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア クリスタルガラス
ODELIC(オーデリック)¥179,800~税込¥197,780~1台欠品中クリスタルガラスのきらめきが空間を華やかに演出します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質鋼(クロームメッキ)、飾り:クリスタルガラス取付方式簡易取付Aスイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間リモコン(付属品)赤外線:調光・調色リモコンE別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
ODELIC(オーデリック)¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。仕様壁付ホルダー付種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂(白色)幅(mm)58高さ(mm)172種類サーカディアン自動調光・調色リモコン機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定入数(個)1
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-LINE ベースライト LEDユニット110形
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1本5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節タイプ110形ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 反射笠付
ODELIC(オーデリック)¥49,980~税込¥54,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2419幅(mm)162質量(kg)5高さ(mm)67材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、反射笠付電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
高天井用ベースダウンライト本体Φ150
ODELIC(オーデリック)¥30,980~税込¥34,078~1台5日以内出荷PLUGGEDG-class(プラグドジークラス)。ベース照明として汎用性の高い約7000lmの器具光束。電源装置に選択よって軒下天井やCONNECTEDLIGHTNGに対応します用途高天井用。屋内・軒下取付兼用埋込穴(Φmm)150明るさC7000、(従来明るさ)セラミックメタルハライド150Wクラス枠アルミダイカスト反射板アルミ(銀色アルマイト・梨地)取付必要高(mm)220質量(kg)1.5取付可能天井厚(mm)5~25構造防雨型定格寿命(時間)40000再生紙使用マーク適合
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2438高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、逆富士山型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 埋込型110形 下面開放型
ODELIC(オーデリック)¥56,980~税込¥62,678~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2462幅(mm)330寸法(mm)埋込穴:2445×300質量(kg)7.5材質(本体)鋼(白色)タイプ埋込型110形、下面開放型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING埋め込み深さ(mm)65ランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【連結金具】XA353001演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED LED-LINE ベースライト 直付型110形 トラフ型
ODELIC(オーデリック)¥48,980~税込¥53,878~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節長さ(mm)2419幅(mm)80質量(kg)3.9高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型110形、トラフ型電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTINGランプの種類LED材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)83調光率(%)連続100-1調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED シャンデリア ペンダントライト
ODELIC(オーデリック)¥38,980~税込¥42,878~1台5日以内出荷空間を広く照らすリング状の光 ソリッドなフォルムが直線的な空間設計と調和します CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ600構造虫が入りにくい対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTING専用コントローラ シーン切替スイッチ
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷CONNECTED LIGHTING Bluetooth シーン切替スイッチ。ボタン1つでシーンを切り替え。5シーンまで対応。お好みのシーンを登録&再生できるコネクテッドライティング専用スイッチです。主電源ONのまま、ON-OFF/シーン操作が可能仕様グループ設定:1グループまで、シーン登録:5シーンまで適合CONNECTED LIGHTINGシーン切替スイッチ、1個用スイッチボックスに適合種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120種類コネクテッドスイッチ(シーン切替スイッチ)入数(個)1別売品番コネクテッドスイッチ:LC617・LC620・LC621、リモコン:RC911・RC912・RC913・RC917・RC918・RC919・RC921、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)コントローラBluetoothコントローラ:別売
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED LED-LINE ベースライト 埋込型40・20形 逆富士山型
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台5日以内出荷LED-LINE(レッド・ライン)。あらゆる空間に対応 LEDユニット型 CONNECTED LIGHTING 信号線不要。リモコン、タブレットで照明を簡単コントロールできます LC-FREE Bluetooth調光。リモコンで明るさ調節 高演色照明R15クラス2種別LEDユニット UN4406RH長さ(mm)1250幅(mm)150質量(kg)2.8取付傾斜天井取付:可能(~90°)高さ(mm)53材質(本体)鋼(白色)タイプ直付型40・20形、逆富士山型電圧(V)100-242定格消費電力(W)41.7対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:165.4材質(枠)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間皮相電力(VA)42(100V)、43(200V)、46(242V)明るさHf32W高出力×2灯相当別売品番【連結金具】XA453045演色指数(Ra)94定格光束(Lm)6900調光率(%)連続100-1取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 高演色LED モータードリブンスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷MOTER DRIVEN SPOT LIGHT(モータードリブンスポットライト)。照射方向、光色、明るさを、無線で遠隔操作できます モーターで動く小型スポットライト パネルの交換で配光角も変更できます CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2付属品電源装置種別LED一体型長さ(mm)135幅(mm)Φ69質量(kg)1.4取付レール取付専用材質(本体)アルミダイカスト・樹脂定格消費電力(W)17.7首振角度(°)180色温度(K)2700~5000ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)18(100V)明るさJR12V-50W相当回転角度(°)180別売品番【タブレット】RC913、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色取付面位置天井面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED ブラケットライト コンパクトデザイン
ODELIC(オーデリック)¥7,398~税込¥8,138~1台5日以内出荷使い勝手の良い薄型コンパクトデザイン お求めやすい価格でベーシックな照明計画におすすめのあかりです CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED電球フラット形6W(GX53-1)No.295GB構造密閉型定格消費電力(W)6対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 埋込型
ODELIC(オーデリック)¥35,980~税込¥39,578~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 埋込型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2材質鋼(白色)電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色連結可能型調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-TUBE 高演色LED ベースライト 直付型
ODELIC(オーデリック)¥23,980~税込¥26,378~1台5日以内出荷から92日以内出荷LED-TUBE(レッド・チューブ)高効率直管形LEDランプ専用ベースライト 高品質の直管型LEDランプ専用の定番ベースライト 直付型 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2電圧(V)100-242対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ユニバーサルダウンライト プラグド
ODELIC(オーデリック)¥18,980~税込¥20,878~1台5日以内出荷調光・調色が可能なユニバーサルダウンライト 照射方向が自由に変えられるため傾斜天井にもおすすめです 調光可能域の広さが魅力でコストパフォーマンスに優れるCSPタイプを新たにラインナップ。CSPタイプの調光・調色範囲は2700K~6500Kです CONNECTED LIGHTING LC-FREE種別LED一体型材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED スタンドライト
ODELIC(オーデリック)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷間接照明を手軽にお楽しみいただけるスタンド インテリアに溶け込むスリムな形状で、ホームシアター環境など生活シーンに合わせた空間演出を可能にします CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別直管形LED18.5W(G13)No.441RM幅(mm)Φ247質量(kg)3.1全高(mm)1286定格消費電力(W)18.5対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:114.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさHf32W定格出力相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)2120調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED エクステリア ガーデンライト スパイク・置型兼用
ODELIC(オーデリック)¥25,980~税込¥28,578~1台5日以内出荷つながるあかりでエクステリアに新たな演出を 便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です 安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です CONNECTED LIGHTING 高演色照明R15クラス2材質グローブ:ガラス(透明・白色)幅(mm)Φ125質量(kg)1.5取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)取付方式グローブ:ねじ込式構造防雨型、二重絶縁構造色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)地上高さ(mm)139演色指数(Ra)94定格光束(Lm)335調光の可否不可
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 和照明 ベンダントライト 重ね桟デザイン
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台欠品中細組手を幾重にも重ねた白木木枠。匠の手による洗練された伝統的工芸技術が今なお息づくあかりです 框を見せずに桟を重ねて組む伝統のかたち 帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付き器具 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様紐スイッチ付、帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付種別LED一体型材質セード:アクリル(乳白)幅(mm)□600質量(kg)3.1取付引っ掛けシーリング高さ(mm)180材質(本体)白木スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯全高(mm)572~742対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間デザイン框を見せずに桟を重ねた白木木枠別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)、【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED 調光・調色ベースダウンライト ミニマム C2500 Φ100 黒色鏡面コーン オフホワイト
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷全般照明に十分な明るさを小口径で実現した調光・調色ベースダウンライト まぶしさに配慮して25°のカットオフアングルを確保 明るさ感重視のオフホワイト色コーン、まぶしさを抑制するマットシルバー色コーン、まぶしさを感じさせない黒色鏡面コーンをご用意 CONNECTED LIGHTING LC-FREE 調光・調色範囲は2700K~6500Kです仕様断熱施工:不可種別LED一体型材質コーン:樹脂(黒色鏡面)材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100-242レンズアクリル色温度(K)2700~6500ランプの種類LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル25°エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 小型グレアレス エクステリアベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷視野に入る不快なグレアを現象させるフレアレスダウンライト まぶしさを抑えるため、発光面を奥に、コーンは直接光があたりにくい形状に設計 鏡面仕上げのコーンに周辺環境が映ることで器具は建築に溶け込み、直下だけに光をとどけます CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)幅(mm)Φ87カバーアクリル(ケシ)質量(kg)0.4取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)鋼構造高気密SB/防雨型/浅型/屋外用独立型人感センサーモード切替型に対応定格消費電力(W)16.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:43.2光源寿命60000時間皮相電力(VA)9(100V)明るさJDW50W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)268調光率(%)連続100-1、位相制御傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷主電源を常時ON可能(主電源ONのまま、あかり操作が可能) 3路配線に対応しているので2カ所で操作が可能(コネクテッドスイッチ+3路スイッチ) タッチレスで手を触れずにあかりをON-OFF。衛生的かつ便利なコネクテッドスイッチです 用途に合わせてタッチレス探知距離の切替が可能です(短:約3cm 廊下など人の往来が頻繁な空間の場合に/長:約8cm 居室など少し離れた位置で操作したい場合に)用途CONNECTED LIGHTING専用 非接触ON-OFFスイッチ 1個用スイッチボックスに適合材質樹脂幅(mm)70高さ(mm)120タイプ非接触(ON-OFF)タイプ機能ON-OFF:可、グループ設定:可(1グループまで)、主電源常時ON:可、3路配線対応:可、感知ブザー音入切:可、タッチレス可検知距離(mm)約30、80 切替可能
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED 小型シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥7,798~税込¥8,578~1台5日以内出荷廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり 明るさも演出性もハイクラス並みです 高演色照明R15クラス2種別LED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)No.292FB幅(mm)Φ123質量(kg)0.3高さ(mm)118定格消費電力(W)5.2対応CONNECTED LIGHTING色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:74.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)8(100V)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)389調光率(%)連続100-5、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
オーデリック CONNECTED LIGHTING 高演色LED サーカディアン シーリングライト
ODELIC(オーデリック)¥46,980~税込¥51,678~1台5日以内出荷朝すっきり目覚め、夜ぐっすり眠る生体リズムを整えるシーリングライト サーカディアンシーリングライトは、必要な時に必要な光をコントロール。生体リズムの整った健康的な生活をサポートします 照度センサー付で室内の明るさを常に感知。設定された明るさに照明を自動でコンロトールします。 CONNECTED LIGHTING LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます 高演色照明R15クラス2仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、常夜灯付種別LED一体型幅(mm)Φ500カバー樹脂(乳白)質量(kg)3.6高さ(mm)45材質(本体)ポリカーボネート(ホフホワイト色)取付方式簡易取付A色温度(K)2700~20000ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色光源寿命40000時間リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624、演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ
CONNECTED LIGHTINGシーン切替リモコン Night Ringダウンライト専用
ODELIC(オーデリック)¥4,598税込¥5,0581個5日以内出荷付属品壁付ホルダー(マグネット式)、ボタン電池(CR2450)材質樹脂(白色)幅(mm)42高さ(mm)91種類リモコン
ゼロエネルギーシステム専用タブレット
ODELIC(オーデリック)¥129,800税込¥142,7801台5日以内出荷ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
オーデリック CONNECTED LIGHTING LED-SQUARE FLAT 高演色LED サーカディアンベースライト
ODELIC(オーデリック)¥49,980税込¥54,9781台8日以内出荷LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット) CONNECTED LIGHTING LC-FREE CIRCADIAN Bluetooth自動調光・調色 サーカディアンベースライト。朝スッキリ目覚め、夜ぐっすり眠る。生体リズムを整えるベースライトです リモコンと照度センサーで自動調光・調色します LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。器具高34mmのフラットなベースライト 器具高34mmの超薄型設計。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状 均一で美しい面発光。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります Cチャンネル回避型。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現 高演色照明R15クラス2仕様照度センサー付、サーカディアン自動調光・調色機能付、Cチャンネル回避型種別LED一体型幅(mm)□470カバーアクリル(乳白)質量(kg)4.7取付直付・埋込兼用材質(本体)アルミ(白色)電圧(V)100-242定格消費電力(W)59色温度(K)2700~20000埋め込み深さ(mm)25ランプの種類高演色LED光源色電球色~アズール色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.6光源寿命40000時間皮相電力(VA)60(100V)、60(200V)、66(242V)リモコンサーカディアン自動調光・調色リモコン明るさFHP32W×4灯相当別売品番【コネクテッドスイッチ】LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)450定格光束(Lm)6000調光率(%)連続100-1、調色調光の可否不可エコロジー商品省エネ