曜日別特売

CONNECTED LIGHTING専用リモコン

CONNECTED LIGHTING専用リモコン - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用リモコン - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用リモコン - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用リモコン - ODELIC(オーデリック)

壁でダイレクトにスイッチ操作ができます。9シーン、8グループの設定が可能です。
壁面でスイッチ操作ができます。
手元でも操作できます。
グループごとにON-OFFや調光などの操作ができます。
調光・調色、フルカラー調光・調色どちらにも対応。
ONタイマー、OFFタイマー同時設定可能。

取付
壁面取付可能
幅(cm)
16.2
電池
単4乾電池
高さ(cm)
12
出幅(mm)
18
調光の可否
可
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02652671RC912A
¥9,900
¥6,398
¥7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明器具アクセサリー・スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする