カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(105)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(19)
- KANA(片山チエン)(885)
- オカムラ(岡村製作所)(378)
- 大阪魂(258)
- BIGM(丸山製作所)(200)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(85)
- エスコ(61)
- イマオコーポレーション(46)
- アカギ(45)
- スバル(41)
- MIYOSHI(小西製作所)(40)
- イスカル(39)
- Panasonic(パナソニック)(39)
- NACHI(不二越)(37)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- OSG(オーエスジー)(36)
- サンワサプライ(36)
- 山崎実業(34)
- YAMAZEN(山善)(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(11)
グリーン購入法適合(41)
再生紙使用マーク適合(48)
「d36」の検索結果

小型LEDベースダウンライトΦ75
ODELIC(オーデリック)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から5日以内出荷他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光をカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)2.5構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)5(100V)配光角度(°)96明るさ白熱灯器具40Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75枠アルミ調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 ハイコーンタイプ非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から5日以内出荷メリハリのある空間をつくる制御された光。メンテナンス制に優れたLED電球フラット形のミディアム配光タイプ。直下照度をアップし、高天井やメリハリを意識した空間の演出に適します仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色配光角度(°)38演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100枠鋼調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25
ダウンライト□ 非調光
ODELIC(オーデリック)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から5日以内出荷肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます仕様調光器不可質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠樹脂調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷Qシリーズ。コスト重視の単機能人感センサーです。仕様調光器:不可質量(kg)0.4材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)5.2構造高気密SB形/浅型センサー人感センサーON-OFF型埋め込み深さ(mm)83幅(Φmm)114材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
グレアレスユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。仕様調光器:別売材質遮光板:アルミ(クローム色メッキ)質量(kg)0.4材質(本体)鋼種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)95幅(Φmm)87材質(カバー)アクリル(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)56.2光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当相当ビーム角度(°)22回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)349調光率(%)連続調光100-1・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプミディアム配光取付必要高(mm)100取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,998税込¥9,8981台3日以内出荷超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。仕様調光器:別売質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)8.3構造高気密SB形埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)87ランプの種類高演色LED材質(レンズ)樹脂(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具100W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)連続調光100-5・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,598税込¥9,4581台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から92日以内出荷安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧(V)100光源LED取付場所屋外用・防雨型器具・セットセット品傾斜角度(°)55演色指数(Ra)94LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可エコロジー商品省エネ
小型グレアレスダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥8,498税込¥9,3481台3日以内出荷Qシリーズ。鏡面仕上げのコーンに周辺の環境が映り、点灯時に器具の存在感が小さくなります。仕様調光器:別売材質遮光板:アルミ(銀色アルマイト・鏡面)質量(kg)0.4材質(本体)鋼種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)6.2構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)87材質(カバー)アクリル(透明ケシ)ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.8光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさJDR50W相当相当ビーム角度(°)65演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75定格光束(Lm)241調光率(%)連続調光100-1・位相制御傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型首振角度(°)30色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)148ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当ビーム角度(°)106回転角度(°)355演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)125調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光対応0~30配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥9,698~税込¥10,668~1台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形11W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)11構造高気密SB形/浅型色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94調光率(%)連続調光100-5・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形
ODELIC(オーデリック)¥3,598~税込¥3,958~1台5日以内出荷超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LED軒下用ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。 高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。 新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。 器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応LED寿命(時間)50000傾斜角度(°)55適合厚さ(mm)天井:5~25演色指数(Ra)83
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,498~税込¥8,248~1台3日以内出荷高演色型にリニューアル。高天井空間用ダウンライト。パワフルなFHT24Wクラスのフラット形LED電球を搭載。住宅の高天井をはじめ、マンションのエントランスや高照度を求める小規模店舗に適します。仕様調光:不可、調光器:不可質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED電球フラット形10.2W(GX53-1a)電圧(V)100消費電力(W)10.2構造高気密SB形/浅型埋め込み深さ(mm)68ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさFHT24W相当演色指数(Ra)94傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)70取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥7,298~税込¥8,028~1台3日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)鋼電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光率(%)連続調光100-5・調色配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台3日以内出荷超小型ダウンライトシリーズに白熱灯器具100Wクラスが新登場。レンズで制御された光は、吹き抜けの高天井でも活躍します。仕様調光器:不可質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト種類器具:LED一体型電圧(V)100消費電力(W)10.8構造高気密SB形色温度(K)2700~6500埋め込み深さ(mm)120幅(Φmm)87ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色材質(レンズ)樹脂(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)17明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光率(%)連続調光100-1・調色傾斜天井取付角度(°)可能:55迄・配光未対応取付必要高(mm)120取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
高演色LED フラットダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,598~税込¥5,058~1台5日以内出荷FLAT DOWN LIGHT(フラットダウンライト)。均一な発光面と超浅型構造、高演色R15の美しい光のダウンライト。発光面と枠まで一体感のあるフラットなデザイン。フトコロの浅い天井裏に設置可能な取付必要高36mmの超薄型設計です。電源装置一体型で狭いスペースへの取り付けやすさにもこだわりました。仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別フラットダウンライト幅(mm)Φ114質量(kg)0.2色オフホワイト高さ(mm)(必要)36材質(本体)樹脂角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94埋め込み深さ(mm)36ランプの種類LED一体型光源寿命40000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散配光(111°)取付可能天井厚(mm)5-25下面カバー樹脂(乳白)エコロジー商品省エネ
バスルームダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,198~税込¥3,518~1台5日以内出荷小口径の防雨・防湿型ダウンライト。照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします用途バスルーム、脱衣場など。軒下仕様調光器不可カバー樹脂(乳白・反射板(白色)質量(kg)0.3消費電力(W)5.9構造防雨・防湿・高気密SB/浅型定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)93調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ハイコーン ユニバーサル ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷から92日以内出荷まぶしさに配慮したハイコーンタイプその他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.6高さ(mm)71備考【配光】未対応タイプ調光対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)7.8制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【LC調光器】LC 214・LC 216/N・LC 217/N・LC 218/N・LC 225・LC 226・LC 703、【LC-FREE調光・調色器】LC 632クラス100W傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%電源容量(VA)12埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
Qシリーズ ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台4日以内出荷から5日以内出荷高演色が165,900(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500クラス100W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
Qシリーズ ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,698~税込¥4,068~1台5日以内出荷から92日以内出荷高演色が163,500(税抜き)~。準耐火構造対応器具もラインナップ。その他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)高さ(mm)84備考【配光】未対応定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25
高演色LED ハイコーンダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,898~税込¥4,288~1台5日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。ハイコーンダウンライト。光源が奥に位置した目に優しいダウンライト。まぶしさを抑えた心地よい空間設計におすすめです。高気密SB形仕様浅型、高気密SB、調光器不可種別ハイコーンダウンライト質量(kg)0.4色オフホワイト材質(本体)アルミ角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)樹脂(乳白)ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
高演色LED Qシリーズ ダウンライト ミディアム配光
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷ダウンライト Qシリーズ。高気密SB形。高天井に取り付けても直下を明るく。食卓の上を明るくしメリハリのある空間に。同一空間での平均照度を近い値にすることが可能です。仕様浅型、高気密SB適合別売調光器:LC211・212P1・214・216・217・223・224・702・613・615種別ダウンライト角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応)平均演色評価数(Ra)94ランプの種類LED一体型光源寿命50000時間LED高演色LED R15クラス2入数1台調光方式連続調光100-1%・位相制御取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 3光色切替調光
ODELIC(オーデリック)¥5,498~税込¥6,048~1台5日以内出荷肌を、くらしを美しく。新たな技術革新によって生まれた「R15」の光をお好みで。壁スイッチで3つの光色を簡単に切り替える、高演色型ダウンライトです。既存のスイッチでも光色切替可能。消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700K、3500K、5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができますカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)2700~6500ランプの種類高演色LED光源色電球色~昼光色LEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)94調光率(%)1~100調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥5,998~税込¥6,598~1台5日以内出荷から92日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)幅(mm)Φ170寸法(mm)【出】180質量(kg)0.4高さ(mm)84備考【配光】未対応 / 【その他】人感センサーモード切替型ダウンライトと連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V制御逆位相制御平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)150LED交換不可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
Qシリーズ 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷から92日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFFこれからのあたりまえの選択仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ87質量(kg)0.5高さ(mm)86規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94機能センサー機能連動可能光源LED点灯保持時間1分埋込穴(Φmm)75配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト Φ50
ODELIC(オーデリック)(1件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1台5日以内出荷”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました質量(kg)0.2消費電力(W)5.4構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材樹脂(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型皮相電力(VA)6(100V)明るさ白熱灯器具60W相当調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)50調光率(%)5~100枠アルミダイカスト調光の可否可取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
LEDダウンライト 非調光
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台欠品中仕様LED、巾Φ87、埋込深80、0.3kg、調光器不可、11VA(100V)、3500kカバー樹脂(乳白)色オフホワイトタイプ温白色本体鋼定格消費電力(W)6.8エネルギー消費効率(Lm/W)【固有】103.0LED寿命(時間)50000Ra94定格光束(Lm)701枠アルミ取付可能天井厚(mm)5-25エコロジー商品省エネ
準耐火構造対応 屋外用 LED一体型 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥15,980~税込¥17,578~1台5日以内出荷準耐火構造ダウンライトに便利な人感センサー付が新登場仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質本体(鋼)/枠(アルミダイカスト)/カバー(樹脂)幅(mm)Φ116寸法(mm)【出】166質量(kg)0.5高さ(mm)92備考センサー機能連動可能タイプ準耐火構造対応タイプ、【調光】人感センサーモード切替型タイプ規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)5000光色昼白色埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散LED交換不可取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
準耐火構造 ユニバーサルダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷から92日以内出荷小口径で明るいユニバーサルダウンライト。準耐火構造に対応する鋼製本体その他【光束維持】50000時間材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))幅(mm)Φ87質量(kg)0.7高さ(mm)85タイプ調光対応規格R15クラス2定格電圧(V)100定格消費電力(W)7.8光源LED取付場所埋込タイプ別売付属品【Bluetoothコントローラー】[リモコン]RC 911 [簡単リモコン]RC 919、RC917 [壁掛リモコン]RC 921 [タブレット]RC 913、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627、【コネクテッドスイッチ[100V専用]】[調光・調色]LC 617、LC 620、LC 629、LC 621[ON-OFF]LC 616、LC 618、LC 628、LC 619[非接触]LC 622、LC 623、LC 624[シーン切替]LC 625、LC 626、LC 631、LC 627器具・セットセット品クラス100W傾斜角度(°)55配光角度(°)【拡散】23【仕様】0~30電源容量(VA)12演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)75調光の可否不可(調光器別売)LED交換不可取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25調色の可否不可
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥2,798~税込¥3,078~1台5日以内出荷から92日以内出荷定番の明るさ60Wクラスその他【光束維持】50000時間材質アルミ/カバー(樹脂)質量(kg)0.2高さ(mm)84取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズ一般定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型ランプ白熱灯器具60W相当色温度(K)3500クラス60W傾斜角度(°)55光色温白色LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED 傾斜天井用 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷開放感を生かした空間づくりにFHTクラスの傾斜天井用ダウンライト 傾斜天井リビングの開放感を生かす 高天井には十分な光量を備えたFHTクラスをご活用ください 高演色照明R15クラス2種別LED一体型カバーアクリル(乳白)色オフホワイト材質(本体)アルミダイカスト構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)14.5埋め込み深さ(mm)77ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさFHT32W相当別売品番調光器:LC211、LC212、LC214、LC216、LC217、LC223、LC224、LC702、LC613、LC615演色指数(Ra)94調光率(%)連続100-1、位相制御取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25反射板樹脂(白色)エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED グレアレス エクステリアベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥4,998~税込¥5,498~1台5日以内出荷やわらかな拡散配光と深いカットオフアングルを持つLED一体型のグレアレスダウンライトです 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.3取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミ構造高気密SB/防雨型/浅型色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可傾斜天井配光角度(°)未対応取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)エコロジー商品省エネ
LEDユニバーサルダウンライトΦ100 ホワイトギア LC調光
ODELIC(オーデリック)¥9,198~税込¥10,118~1台5日以内出荷空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします質量(kg)0.6構造高気密SB定格寿命(時間)40000レンズ材アクリル(透明)ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型調光方式位相制御演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100枠アルミダイカスト調光の可否可傾斜天井取付角度(°)55配光タイプワイド配光取付必要高(mm)80取付可能天井厚(mm)5~25反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
ダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台5日以内出荷ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
グレアレス ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷まぶしさを感じさせないグレアレスタイプ。天井面の発光を抑えた上質な空間づくり材質枠(鋼)/灯体(アルミダイカスト)/レンズ(ポリカーボネート(透明))質量(kg)0.6備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-1%埋込穴(Φmm)75LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷から90日以内出荷準耐火構造の建築物に対応。鋼製枠・本体のダウンライト仕様調光器:不可質量(kg)0.3材質(本体)鋼電圧(V)100構造高気密SB形/浅型/準耐火構造対応埋め込み深さ(mm)50幅(Φmm)122ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間ビーム角度(°)110演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可配光タイプ拡散配光取付必要高(mm)50取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ