ODELIC(オーデリック)
LEDダウンライト
規格
R15クラス2
取付可能天井厚(mm)
46167
演色性(Ra)
94
内容量
1台
全7種類を絞り込む
消費電力(W)
選択してください
5.8
6.8
8.3
11.8
14.4
19.1
幅(mm)
Φ87
Φ114
Φ140
Φ170
質量(kg)
0.3
0.5
0.6
材質(本体)
アルミ
アルミダイカスト
胴
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
材質(本体)
消費電力(W)
電気容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03265110
OD361808R
Φ87
0.3
胴
6.8
11VA(100V)
¥
8,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月6日
03265241
OD361873R
Φ114
0.6
アルミダイカスト
11.8
12VA(100V)
¥
14,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03265277
OD361909R
Φ170
0.5
アルミ
11.8
12VA(100V)
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
03265347
OD361867R
Φ114
0.6
アルミダイカスト
14.4
15VA(100V)
¥
15,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月下旬
03265697
OD361815R
Φ87
0.3
胴
8.3
13VA(100V)
¥
9,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
03265880
OD361827R
Φ87
0.3
胴
5.8
10VA(100V)
¥
7,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
03266327
OD361876R
Φ140
0.6
アルミダイカスト
19.1
20VA(100V)
¥
18,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください