カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(282)
- SPARKFUN(67)
- メディアカバーマーケット(64)
- オーム電機(50)
- Panasonic(パナソニック)(47)
- RS PRO(47)
- Sensata / Crydom(32)
- DAIKO(大光電機)(20)
- トヨタ(20)
- 日野自動車(20)
- SKF(日本エスケイエフ)(18)
- 新ダイワ(16)
- ELPA(15)
- 工進(15)
- アーテック[学校教材・教育玩具](15)
- SK本舗(15)
- アイリスオーヤマ(14)
- 日本モレックス(molex)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(8)
再生紙使用マーク適合(13)
「dinse」の検索結果

LEDベースダウンライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません。センサー連動可能用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)構造高気密SB定格寿命(時間)50000ランプの種類高演色LEDLEDLED一体型演色指数(Ra)94枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様調光器:不可幅(mm)Φ100色オフホワイト色高さ(mm)34材質(本体)樹脂取付方式直付型周波数(Hz)50・60共用センサー人感センサーON-OFF型再生紙使用マーク適合
人感センサー付フットライト
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781台5日以内出荷2個用埋込スイッチボックス取付専用型。夜間の歩行の安心をセンサー付LEDフットライトが自動でサポート。わずかな電力でしっかり照らします。人感センサーで自動ON-OFF種別器具:LED一体型幅(mm)116寸法(mm)出:10質量(kg)0.3色白高さ(mm)120材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)1.1センサー人感:点灯→消色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11コンセントあり演色指数(Ra)85電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
超音波人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥4,998税込¥5,4981台翌々日出荷着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。材質樹脂長さ(mm)64幅(mm)74質量(kg)0.1色オフホワイト色高さ(mm)72種類T-LINEスタンド専用エコロジー商品省エネ
屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
ODELIC(オーデリック)¥9,898税込¥10,8881個翌々日出荷配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)。センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)。明暗センサー付。点灯保持時間選択可能。複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。電池式(単4乾電池×2本)用途本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。仕様照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可材質樹脂(白色)電池2本(単4マンガン電池)点灯保持時間10分・3分・1分・30秒・10秒入数(個)1
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷必要な時だけ自動点灯・消灯種別器具:LED電球ミニクリプトン形3.7W(E17)質量(kg)1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)4.3構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)90ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)13センサー角度調整(°)全方向20明るさ白熱灯器具50W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
ダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥9,998~税込¥10,998~1台4日以内出荷ランプ交換型でセンサー付。ニューノーマル時代の新提案。スイッチ操作が不要な赤外線センサーの搭載と安心のランプ交換型を両立させた新提案。単品でも、通常のダウンライトと連動させても。人感センサーON-OFF型の機能を非調光タイプに連動させることができます。長い廊下と腕センサー付き器具を両端に配置し、センサー機能を途中の器具に連動させることも可能です仕様調光器不可、センサー機能連動可能質量(kg)0.4タイプLED電球フラット形(GX53-1)構造高気密SB定格寿命(時間)40000ランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠ポリカーボネート調光の可否否取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合
人感センサー付ブラケットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台欠品中種別器具:直管形LED7.2W(G13)幅(mm)621寸法(mm)出:101質量(kg)1.2色白色取付プッシュ式高さ(mm)90材質(本体)鋼電圧(V)100消費電力(W)7.2センサーON-OFF型ランプ高演色LED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(乳白)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.3光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)8明るさFL20W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)751調光の可否調光:不可、調光器:不可エコロジー商品省エネ
オーデリック LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 住宅、店舗のあらゆる外構をカバーする、市場のスタンダードシリーズです種別LED電球ダイクロハロゲン形Φ50 5.8W・6W×2(E11)長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型首振角度(°)90ランプの種類LED光源寿命40000時間明るさJDR50W×2灯相当回転角度(°)200別売品番【ランプ】278E・278F・278AN・278BN・278AW・278BW・278AL・278BL・278CN・278DN・278CW・278DW・278CL・278DL・298P・298R調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥24,980税込¥27,4781台4日以内出荷センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 ランプ交換型 堅牢なアルミダイカスト製ボディ 高演色照明R15クラス2長さ(mm)135幅(mm)Φ77カバー強化ガラス(透明)質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)8首振角度(°)90ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
換気扇連動可能型LEDベースダウンライト 高感度人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷換気扇との連動操作も可能。人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動。人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止。人感センサーON-OFF型。換気扇10W1台まで連動可能カバーアクリル(乳白)構造高気密SBランプの種類高演色LED演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート取付可能天井厚(mm)5~25
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 定番スタイル 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 あらゆる空間に適応する定番スタイルのポーチライト 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)質量(kg)1.6材質(本体)樹脂(オフホワイト色)取付方式クローブ:化粧ネジ式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥31,980税込¥35,1781台4日以内出荷フレキシブルに動く堅牢なボディ。可動範囲が横方向360°/縦方向180°。使いやすいビーム球150Wクラスのパワーと堅牢なコンパクト設計。多用途に使用可能な可動方スポットライトです種別器具:LED一体型質量(kg)1.1材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)14.3構造防雨型首振角度(°)180ランプLED材質(カバー)強化ガラス(透明)材質(レンズ)アクリル光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)全方向20明るさビーム球150W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83配光タイプワイド人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から92日以内出荷安心の明るさと低価格、充実のラインナップ。パワーとコストパフォーマンスを両立させた超定番ダウンライトシリーズ。高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能種別器具:LED一体型幅(mm)□115寸法(mm)出:148材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)190質量(kg)0.7高さ(mm)206取付方式クローブ:ねじ込式奥行(mm)121構造防雨型定格消費電力(W)6.5色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 シンプルデザイン
ODELIC(オーデリック)¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷超薄型の縦長フォルムが現代的なポーチライト 建築と同化する超薄型設計 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)328幅(mm)105質量(kg)0.7高さ(mm)70構造防雨型定格消費電力(W)5.1色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.4光源寿命40000時間皮相電力(VA)7(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)507調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付 軒下取付専用
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 軒下取付専用のポーチライト 高演色照明R15クラス2材質グローブ:アクリル(乳白)長さ(mm)230幅(mm)190質量(kg)0.8高さ(mm)121取付方式クローブ:ねじ込式構造防雨型定格消費電力(W)6.5ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)16(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置天井面取付、軒下取付専用調光の可否不可人感センサーモード切替型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
人感センサー 屋内用
ODELIC(オーデリック)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷内玄関・廊下専用。照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様スイッチボックス:1個用対応、別回路用スイッチスペース:1個付、調光器:不可、センサー複数台での使用:不可幅(mm)70色白色高さ(mm)120材質(本体)樹脂取付方式壁面埋込型センサー人感センサーON-OFF型配線方式2線式出しろ(mm)15再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます幅(mm)70構造防雨型センサー人感センサーモード切替型機能6時間タイマー付取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
人感センサー 屋外用
ODELIC(オーデリック)¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷照明器具と組み合わせて設置し、センサー機能を追加できます仕様調光器:不可幅(mm)70色グレー高さ(mm)122材質(本体)樹脂構造防雨型センサー明暗センサー機能3時間・6時間タイマー付出しろ(mm)37取付面位置壁面取付専用再生紙使用マーク適合
フットライト LED 人感センサ
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷廊下・階段などの足もとに安心のあかり。 夜間の歩行の安心をセンサ付LEDフットライトが自動でサポート。 わずかな電力でしっかり照らします。仕様1個用埋込スイッチボックス取付専用型、ホタルスイッチ等使用不可、明暗センサー:点灯→消、人感センサON-OFF型材質樹脂(白色)/アクリル(乳白)質量(kg)0.2消費電力(W)1.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×17色温度(K)2700光源色電球LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)70再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
レール取付型人感センサー
ODELIC(オーデリック)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷SOLID LINE SLIM 人感センサー。レール取付型のCONNECTED LIGHTING専用人感センサーです。配線工事不要。レールに取り付けるだけで簡単にセンサー機能を追加できます。仕様センサー複数台での使用可能、調光器:負荷種別Bluetooth 人感センサー幅(mm)75取付レール取付専用高さ(mm)85電圧(V)100センサー屋内用人感センサーON-OFF型点灯保持時間10分、3分、1分、30秒、10秒入数1台取付面位置天井面取付専用
人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能タイプ【調光】人感センサーモード切替型タイプ取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーあり取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
人感センサーエクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷ビーム球150Wクラスの拡散光を届ける守備範囲の広いスポットライト。小規模店舗のサインや住宅のライトアップに最適です。点光源に近いCOBをケシガラスがやわらかく拡散種別器具:LED一体型質量(kg)1.3材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)12構造防雨型センサー人感センサーON-OFF型首振角度(°)135ランプLED材質(カバー)強化ガラス(ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)14明るさビーム球150W相当回転角度(°)350調光方式調光器:不可演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
人感センサー付エクステリアスポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷メンテナンス性に優れたランプ交換型。交換型ランプの新しい業界標準、GX53を採用したスポットライト。灯体は全方向に可動し、壁面と天井面への取付が可能です。端正なフォルムに市場が要求するすべてのスペックを揃えました種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100消費電力(W)5.6構造防雨型首振角度(°)150ランプ高演色LED材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)15明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94取付面位置壁面・天井面兼用配光タイプ拡散人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
人感センサー付 ベースダウンライト SB形
ODELIC(オーデリック)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様【調光器】不可その他【光束維持】50000時間【その他】ランプ付材質アルミ/カバー(樹脂)備考センサー機能連動可能取付方式軒下取付専用規格【高演色LED】R15クラス2シリーズMINIMUM-75SB定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED取付場所屋外用・防雨型LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
LEDベースダウンライトΦ100 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥14,980税込¥16,4781台4日以内出荷人感センサーON-OFF型。センサー連動可能。センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択。乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します。光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません用途玄関に、廊下に、家の中の動線にカバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4消費電力(W)9.2構造高気密SB定格寿命(時間)50000色温度(K)5000ランプの種類高演色LED光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)88.1LEDLED一体型皮相電力(VA)20(100V)色(本体)オフホワイト光束(Lm)811明るさ白熱灯器具100Wクラス演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100枠アルミダイカスト調光の可否否傾斜天井取付角度(°)55(可能)配光タイプ拡散取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
Bluetooth通信対応 人感センサー付ポーチライト
ODELIC(オーデリック)¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷人感センサー付ポーチライトに人が近づくとポーチライトが点灯、連動して設定した室内の照明器具が自動点灯します。Bluetooth通信で屋内照明も連動点灯可能種別器具:LED一体型幅(mm)□100寸法(mm)出:138質量(kg)0.4材質(本体)樹脂電圧(V)100消費電力(W)7.4構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LED色温度(K)2700材質(カバー)アクリル(乳白)光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)55.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)9明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可Bluetooth通信アンテナ付演色指数(Ra)94定格光束(Lm)411エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア 人感センサー付スポットライト
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷センサー付スポットライト。車庫照明や防犯に便利。人感センサーで自動点灯・消灯 人感センサーはON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 やわらかな拡散光を放つミニマルフォルム 建築の外観に溶け込む直線的なデザイン 使いやすい拡散光が対象をやわらかく照らします 高演色照明R15クラス2種別LED一体型長さ(mm)80幅(mm)150質量(kg)0.9材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型定格消費電力(W)4.6首振角度(°)160ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)14(100V)明るさ白熱灯器具60W相当回転角度(°)360演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型可動範囲(°)センサー部:全方向20エコロジー商品省エネ
高演色LED エクステリアスポットライト 人感センサー/フラッシュ機能付
ODELIC(オーデリック)¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷EXTERIOR SPOT LIGHT(エクステリアスポットライト)。幅広く揃ったランプ交換型。住宅店舗に使いやすい設計です。堅牢なアルミダイカスト製ボディ。防犯機能と省エネ性能が向上する人感センサー付仕様人感センサー付、フラッシュ機能付、防雨型、調光器不可適合別売木台:PF308B種別エクステリアスポットライト 人感センサー付/フラッシュ機能付長さ(mm)135幅(mm)Φ77質量(kg)1.6材質(本体)アルミダイカスト定格消費電力(W)8首振90°平均演色評価数(Ra)94材質(カバー)強化ガラス(透明)光源寿命40000時間皮相電力(VA)19(100V)入数1台明るさ白熱灯器具50W×2灯相当回転角度(°)200配光タイプワイド配光(48°)人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
オーデリック 高気密SB型 高演色LED 人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷センサーによるタッチレスでのON-OFF。これからのあたりまえの選択 乳白色のディフューザーによりLED特有の粒々感を低減し、光をやわらかく拡散します 光が拡散するため、センサー部分は配光に大きく影響しません 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質アルミダイカスト幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.4色ブラック構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)9.2色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)83ランプの種類高演色LED光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:55.2光源寿命50000時間皮相電力(VA)20(100V)明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)508調光の可否不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)83取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 人感センサー付和風玄関灯
ODELIC(オーデリック)¥26,980~税込¥29,678~1台4日以内出荷和のしつらえに調和する繊細な意匠の玄関灯。来客をやわらかな光で迎えます 人感センサー付。モード切替型で夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です 高演色照明R15クラス2種別LED電球一般形5.6W(E26)No.295EL材質グローブ:アクリル(乳白)取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6.2色温度(K)2700ランプの種類高演色LED光源色電球色光源寿命40000時間皮相電力(VA)15(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーモード切替型エコロジー商品省エネ
オーデリック 換気扇連動可能型 高演色LED ベースダウンライト 高感度人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷少ない動きもセンサーが感知。衛生的な高感度人感センサー付ライト 換気扇との連動操作も可能 人が来ると、照明が点灯、換気扇が作動 じっとしていても高感度センサーが点灯状態を保ちます 人がいなくなると、設定時間後に照明が消灯。10分後換気扇が停止 高感度人感センサーON-OFF型 換気扇10W1台まで連動可能 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ114カバーアクリル(乳白)質量(kg)0.5構造高気密SB/浅型定格消費電力(W)5.3色温度(K)3500埋め込み深さ(mm)73ランプの種類高演色LED光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.1材質(枠)ポリカーボネート(オフホワイト)光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100定格光束(Lm)467調光の可否不可人感センサー高感度:ON-OFF型取付必要高(mm)75取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 縦向き・横向き取付可能 人感センサー付 FL20Wクラス
ODELIC(オーデリック)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷人感センサー付。ON-OFF型で必要な時だけ自動点灯・消灯 高演色照明R15クラス2種別LED一体型材質グローブ:アクリル(乳白)幅(mm)727質量(kg)2.1高さ(mm)126取付方式クローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)11.6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間取付方向横向き取付専用皮相電力(VA)12(100V)明るさFL20W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可人感センサーON-OFF型エコロジー商品省エネ
フラットプレート エクステリア 高演色LED ダウンライト R15クラス2 人感センサー付
ODELIC(オーデリック)¥17,980~税込¥19,778~1台5日以内出荷から92日以内出荷ダウンライトを設置できない場所におすすめ、超薄型のLED軒下灯です。戸建から集合住宅、店舗や施設まで広くご活用いただけます。付属品送り用端子台材質ポリカーボネート/アクリル(乳白)取付軒下専用備考センサー機能連動可能定格電圧(V)100構造防雨型センサー人感センサー ON-OFF型平均演色評価数(Ra)94LED交換不可エコロジー商品省エネ
人感センサー付ガーデンライト
ODELIC(オーデリック)¥29,980~税込¥32,978~1台5日以内出荷から92日以内出荷ポール径Φ80mmのスリムガーデンライトシリーズ。ON-OFF・調光・タイマー付調光の3つのモードをお好みで選べる人感センサーモード切替型種別器具:LED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)取付ねじ込式材質(本体)アルミ管消費電力(W)7.1構造防雨型センサー人感センサーモード切替型ランプ高演色LEDコード付属なし幅(Φmm)80材質(カバー)ガラス(乳白ケシ)光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)16センサー角度調整(°)90明るさ白熱灯器具60W相当調光方式調光器:不可演色指数(Ra)94
人感センサー付 ベースダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥16,980~税込¥18,678~1台5日以内出荷センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり点灯に切り替わる便利な機能。センサー連動対応タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。仕様非調光その他【光束維持】50000時間材質アルミダイカスト/カバー(樹脂)幅(mm)Φ148寸法(mm)【出】182質量(kg)0.5色ブラック高さ(mm)93備考センサー機能連動可能規格【高演色LED】R15クラス2定格電圧100V定格消費電力(W)9.2平均演色評価数(Ra)94光源LED色温度(K)3500光色温白色埋込穴(Φmm)125配光タイプ拡散LED交換不可人感センサーON-OFF型取付必要高(mm)85取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ