屋内用 Bluetooth人感センサー ON-OFF型 屋外使用不可
配線工事不要の人感センサー(コネクテッドライティング器具専用)
センサーが必要な場所に、あとから取り付けできます。(屋内用)
明暗センサー付
点灯保持時間選択可能
複数センサーで1つの器具を操作すること(3路スイッチのような使い方)はできません。
電池式(単4乾電池×2本)
- 用途
- 本体に磁石を内蔵していますので金属ボールを取り外して直接金属面に取り付けることも可能です。
照明器具の壁スイッチはONのままご使用ください。
照明器具とセンサとの距離は5mいないを目安にしてください。
人感センサは熱の動きを感知して作動します。エリア内に人がいても、動きが少ないと消灯してしまうことがありますが、体を動かすと再度点灯します。
- 仕様
- 照度設定可能(LED表示:緑)(lx):5/15/25/35/切、点灯時間設定可能(LED表示:赤):10秒/30秒/1分/3分/10分、センサー複数台での使用:不可、屋外使用:不可
- 材質
- 樹脂(白色)
- 電池
- 2本(単4マンガン電池)
- 点灯保持時間
- 10分・3分・1分・30秒・10秒
- 入数(個)
- 1
- 内容量
- 1個
注意
※センサー複数台での使用不可※屋外使用不可
※3m以下の高さに設置してください。
※人が感知エリアに入る位置に設置してください。
※最大感知エリア付近は感知しにくい場合があります。
※照明の明るさや色の調整はセンサではおこなえません。コネクテッドライティング専用リモコンやスマートフォンの専用アプリが必要です。
※浴室等の湿気の多いところでは使用できません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,050/税込¥1,155 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,675/税込¥1,843 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
照明器具 の新着商品
カテゴリ




























