カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- ODELIC(オーデリック)
- カナレ電気(4)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- タンガロイ(21)
- SMC(376)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(15)
- 三菱ふそう(11)
- ビット・トレード・ワン(10)
- ワルター(8)
- エスコ(6)
- コクヨ(6)
- VAN DAMME(6)
- カーメックス(4)
- DAIKO(大光電機)(4)
- RS PRO(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(3)
「dmx」の検索結果

屋外用 スクエアライト DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥239,800~税込¥263,780~1台5日以内出荷付属品アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミダイカストカバー強化ガラス取付壁面・天井面・床面兼用定格電圧(V)100/200/242ケーブル長(m)【キャブタイヤケーブル】1.5構造防雨型レンズポリカーボネート(透明)平均演色評価数(Ra)70光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
屋内用 間接照明 DMX制御
ODELIC(オーデリック)¥60,980~税込¥67,078~1台5日以内出荷RGBフルカラーと2700~6500Kの調光・調色が可能。イベントなどのカラー演出に幅広く対応します。付属品取付バネ、アドレス設定用ディップスイッチ、終端スイッチ材質アルミ(アルマイト)/ポリカーボネート(乳白)幅(mm)44取付壁面・天井面・床面兼用高さ(mm)58定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)2700~6500光源寿命40000時間光色RGBカラー+電球色~昼光色調光方式【連続調光】100-0%・フルカラー調光・DMX制御LED交換不可
フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバー調光・調色用
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4色白容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
フレキシブルライン 間接照明 オプションパーツ DMXドライバーRGB用
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台5日以内出荷その他終端スライドスイッチ付材質ポリカーボネート長さ(mm)187幅(mm)55質量(kg)0.4色白容量【照明接続】最大120VA高さ(mm)25取付方式壁面・天井面・床面取付兼用定格電圧24V
屋内用 スポットライト プラグタイプ
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
屋内用 スポットライト プラグタイプ 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥31,980~税込¥35,178~1台5日以内出荷から92日以内出荷狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。付属品電源装置、防落ワイヤー取付レール取付専用備考ナロー・ミディアム・ワイド変換可能定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ 【受注生産品】
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED色温度(K)4000光源寿命40000時間光色白色回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御LED交換不可
屋内用 スポットライト ハンガータイプ
ODELIC(オーデリック)¥32,980~税込¥36,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷狭角配光に、配光変換パネルを組み合わせて3種類の配光を生み出しました。配光変換パネルの交換により、配光角の変更が可能です。付属品電源装置、防落ワイヤー取付吊りパイプ専用定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)83光源LED光源寿命40000時間回転角度(°)360調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可
高演色LED 屋内用 ダウンライト
ODELIC(オーデリック)¥12,980~税込¥14,278~1台5日以内出荷から92日以内出荷FHT代替の明るさと抜群のコストパフォーマンス。リニューアル用途にも応えます。その他ランプ付材質アルミダイカスト(オフホワイト色)カバーアクリル(乳白)色オフホワイト備考【配光】未対応取付方式埋込定格電圧(V)100平均演色評価数(Ra)94光源LED光源寿命50000時間傾斜角度(°)55調光方式【連続調光】100-0%・逆位相制御グリーン購入法適合LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ